絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
- 6
- 4(2)
- 6.35(1)
- 7.94(1)
- 8(1)
- 9.53(1)
- 10(1)
- 12(1)
管接続口径
- 1/8(1)
- 1/4(1)
- M5(1)
使用流体
- 空気(1)
ねじの種類
- M(1)
- R(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.9(1)
ブランド
- PISCO(ピスコ)(1)
- ニッタ(1)
PISCO(ピスコ)・ニッタ
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 1,500円以下(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
スロットルバルブ :「3mm」の検索結果
スロットルバルブは、空気圧機器と接続することによって、空気圧の速度や空気圧信号をコントロールすることのできる機器です。エアを流しながら流量制御が可能なのが特徴。チューブからの取り出し方向が自由にできるため、取り付け場所に困ることがありません。スロットルバルブには、機器使われている金属を全て黄銅にすることによって、火花が散るような高温な環境下でも使用できるものや、クリーン環境内での使用に最適なものがあります。
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
4(2)
6
6.35(1)
7.94(1)
8(1)
9.53(1)
10(1)
12(1)

スロットルバルブ フリー
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から12日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。用途ねじとチューブの接続形状フリー使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ プッシュワンタイプ(エルボ)
ニッタ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷流量の微調整が可能です。チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。形状エルボタイプタイプミリサイズシリーズプッシュワンタイプ寸法A(mm)7.3寸法L2(mm)13.7寸法M(mm)8寸法N(mm)11寸法K(mm)【全開】36【全閉】31ねじ寸法TR1/8二面幅(H×Φ)(mm)12×13.5
『エアーバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動切換弁
- 足踏み弁(フットバルブ)
- スロットルバルブ