絞り込み
ブランド
  • ボーセイ(28)
  • PEM(17)
  • セルジャパン(6)
  • ファブエース(5)
  • 大阪魂(3)
  • ポップリベット・ファスナー(1)
ねじの呼び
  • M4
  • M2(6)
  • M2.5(12)
  • M2.6(5)
  • M3(71)
  • M3.5(2)
  • M5(36)
  • M6(10)
  • M8(7)
  • M10(1)
  • その他(1)
材質
  • アルミ(2)
  • ステンレスすべて(33)
  • SUS304(29)
  • SUS310S(2)
  • (24)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(58)
表面処理
  • 3価ホワイト(9)
  • 3価ユニクロ(1)
  • ニッケル(4)
  • ユニクロ(1)
  • 生地/未処理(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレスファスナー・クリンチングファスナー・インサートナットとは、ねじ・ボルトの種類のことです。主に、ねじ穴を付けたり、ねじ穴を補強するのに使われています。電子レンジや洗濯機などの電化製品や家具など溶接に不向きなステンレスやアルミ製のものまで、様々な種類の製品に使うことができ、素材としては銅や鉄、ステンレスなどを使っているものが多いです。形や太さ、厚さ、色など様々に違いがあり、用途によって種類を使い分けるのがベスト。
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS セルスタッド 大阪魂SUS セルスタッド大阪魂
667税込734
1袋(11個)ほか
翌々日出荷
あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。
材質SUS表面処理3価ユニクロ
POP スペーサーSP3(4)09- D- H(パック品) ポップリベット・ファスナーPOP スペーサーSP3(4)09- D- H(パック品)ポップリベット・ファスナー
529税込582
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入硬度(使用母材)Hv160以下
SUS セルクレストファスナー 大阪魂SUS セルクレストファスナー大阪魂
974税込1,071
1個
翌々日出荷
材質SUS
セルフクリンチングスタッドTH(鉄/3価ホワイト)(小箱) ボーセイセルフクリンチングスタッドTH(鉄/3価ホワイト)(小箱)ボーセイ
16,980税込18,678
1箱(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
セルフクリンチングスタッド(SUS304用) THSS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングスタッド(SUS304用) THSS 小箱(ステンレス)ボーセイ
35,740税込39,314
1箱(1000本)
3日以内出荷
ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスタッドです。圧入タイプのスタッドです。簡単な圧入で母材表面と面一の仕上げが可能です。容易に垂直度の高いねじを立てることが可能です。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチング段付きスペーサー(ブラインドタイプ) TBDFS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチング段付きスペーサー(ブラインドタイプ) TBDFS 小箱(ステンレス)ボーセイ
61,940税込68,134
1箱(1000本)
3日以内出荷
位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチング段付きスペーサー(ブラインドタイプ) TBDF 小箱(鉄) ボーセイセルフクリンチング段付きスペーサー(ブラインドタイプ) TBDF 小箱(鉄)ボーセイ
50,030税込55,033
1箱(1000本)
3日以内出荷
位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDF 小箱(鉄) ボーセイセルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDF 小箱(鉄)ボーセイ
40,510税込44,561
1箱(1000本)
3日以内出荷
位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス)ボーセイ
59,550税込65,505
1箱(1000本)
3日以内出荷
位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(ブラインドタイプ) TBDFSS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(ブラインドタイプ) TBDFSS 小箱(ステンレス)ボーセイ
95,270税込104,797
1箱(1000本)
3日以内出荷
ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスペーサーです。通常のクリンチングスペーサーと同様に標準のプレス機で取り付け可能。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取り付けが可能。母材に固定させるので高い取り付け強度を実現。ブラインドタイプは取り付け時に開口部を残さずに取り付けが可能。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(スルータイプ) TDFSS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(スルータイプ) TDFSS 小箱(ステンレス)ボーセイ
71,460税込78,606
1箱(1000本)
3日以内出荷
ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスペーサーです。通常のクリンチングスペーサーと同様に標準のプレス機で取り付け可能。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取り付けが可能。母材に固定させるので高い取り付け強度を実現。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
ニッケル セルクレストファスナー 大阪魂ニッケル セルクレストファスナー大阪魂
705税込776
1個
翌々日出荷
セルクレストファスナーは、商品パネルの開閉部分或は引出部等に用いられる従来市販されている化粧ねじ、ツマミねじ、落としビスと言った特殊ねじのそれぞれの特徴を備え、更に抜け止め機構と内蔵されたスプリングにより、使用時の細かなトラブルを解消した、画期的なクリンチング製品です。
ボブスペーサー BFS15 小箱(ステンレス) ボーセイボブスペーサー BFS15 小箱(ステンレス)ボーセイ
35,380税込38,918
1箱(500本)ほか
3日以内出荷
ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスH(mm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1.5
ボブスペーサー BFS10 小箱(ステンレス) ボーセイボブスペーサー BFS10 小箱(ステンレス)ボーセイ
35,380税込38,918
1箱(500本)ほか
3日以内出荷
ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスH(mm)0.95RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
ボブスペーサー BF15 小箱(鉄/ニッケルめっき) ボーセイボブスペーサー BF15 小箱(鉄/ニッケルめっき)ボーセイ
22,280税込24,508
1箱(500本)ほか
3日以内出荷
ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。
用途薄板への圧入に。材質鉄/ニッケルめっきH(mm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1.5
ボブスペーサー BF10 小箱(鉄/ニッケルめっき) ボーセイボブスペーサー BF10 小箱(鉄/ニッケルめっき)ボーセイ
22,280税込24,508
1箱(500本)ほか
3日以内出荷
ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。
用途薄板への圧入に。材質鉄/ニッケルめっきH(mm)0.95RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングスペーサー(ブラインドタイプ) TBDFS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングスペーサー(ブラインドタイプ) TBDFS 小箱(ステンレス)ボーセイ
27,050税込29,755
1箱(500本)ほか
3日以内出荷
高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。ブラインドタイプは取付時に開口部を残さずに取付が可能。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングスペーサー(ブラインドタイプ) TBDF 小箱(鉄) ボーセイセルフクリンチングスペーサー(ブラインドタイプ) TBDF 小箱(鉄)ボーセイ
23,470税込25,817
1箱(500本)ほか
3日以内出荷
高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。ブラインドタイプは取付時に開口部を残さずに取付が可能。
用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス)ボーセイ
38,120税込41,932
1箱(1000本)
3日以内出荷
高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングスペーサー(スルータイプ) TDF 小箱(鉄) ボーセイセルフクリンチングスペーサー(スルータイプ) TDF 小箱(鉄)ボーセイ
18,710税込20,581
1箱(500本)ほか
3日以内出荷
高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。
用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングスタッド THS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングスタッド THS 小箱(ステンレス)ボーセイ
13,950税込15,345
1箱(500本)ほか
3日以内出荷
圧入タイプのスタッドです。簡単な圧入で母材表面と面一の仕上げが可能です。容易に垂直度の高いねじを立てることが可能です。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングスタッド TH 小箱(鉄) ボーセイセルフクリンチングスタッド TH 小箱(鉄)ボーセイ
6,330税込6,963
1箱(500本)ほか
3日以内出荷
圧入タイプのスタッドです。簡単な圧入で母材表面と面一の仕上げが可能です。容易に垂直度の高いねじを立てることが可能です。
用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
ボブスペーサーBFS15(ステンレス)(小箱) ボーセイボブスペーサーBFS15(ステンレス)(小箱)ボーセイ
91,980税込101,178
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス寸法H(mm)1.45最小板厚(mm)(最小)1.5
ボブスペーサーBFS10(ステンレス)(小箱) ボーセイボブスペーサーBFS10(ステンレス)(小箱)ボーセイ
88,980税込97,878
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)0.95最小板厚(mm)(最小)1
ボブスペーサーBF15(鉄/ニッケル)(小箱) ボーセイボブスペーサーBF15(鉄/ニッケル)(小箱)ボーセイ
55,980税込61,578
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質寸法H(mm)1.45表面処理ニッケル最小板厚(mm)(最小)1.5
ボブスペーサーBF10(鉄/ニッケル)(小箱) ボーセイボブスペーサーBF10(鉄/ニッケル)(小箱)ボーセイ
57,980税込63,778
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質寸法H(mm)0.95表面処理ニッケル最小板厚(mm)(最小)1
ファブスペーサーEF15(鉄/ニッケル)(小箱) ファブエースファブスペーサーEF15(鉄/ニッケル)(小箱)ファブエース
52,980税込58,278
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質寸法H(mm)1.45表面処理ニッケル最小板厚(mm)1.5
ファブスペーサーEF10(鉄/ニッケル)(小箱) ファブエースファブスペーサーEF10(鉄/ニッケル)(小箱)ファブエース
52,980税込58,278
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質寸法H(mm)0.95表面処理ニッケル最小板厚(mm)1
セルロックファスナーSLN ノンロック(ステンレス)(小箱) セルジャパンセルロックファスナーSLN ノンロック(ステンレス)(小箱)セルジャパン
129,800税込142,780
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
セルロックファスナーSL ロック(ステンレス)(小箱) セルジャパンセルロックファスナーSL ロック(ステンレス)(小箱)セルジャパン
179,800税込197,780
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質ステンレス
セルボードファスナー(ステンレス)(小箱) セルジャパンセルボードファスナー(ステンレス)(小箱)セルジャパン
139,800税込153,780
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質ステンレス最小板厚(mm)1.5
セルフクリンチングスペーサーブラインドタイプTBDFS(ステンレス)(小箱) ボーセイセルフクリンチングスペーサーブラインドタイプTBDFS(ステンレス)(小箱)ボーセイ
79,980税込87,978
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
セルフクリンチングスペーサーブラインドタイプTBDF(鉄/3価ホワイト)(小箱) ボーセイセルフクリンチングスペーサーブラインドタイプTBDF(鉄/3価ホワイト)(小箱)ボーセイ
66,980税込73,678
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
セルフクリンチングスペーサースルータイプTDFS(ステンレス)(小箱) ボーセイセルフクリンチングスペーサースルータイプTDFS(ステンレス)(小箱)ボーセイ
73,980税込81,378
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
セルフクリンチングスペーサースルータイプTDF(鉄/3価ホワイト)(小箱) ボーセイセルフクリンチングスペーサースルータイプTDF(鉄/3価ホワイト)(小箱)ボーセイ
48,980税込53,878
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
セルスペーサー スルータイプ(ステンレス)(小箱) セルジャパンセルスペーサー スルータイプ(ステンレス)(小箱)セルジャパン
42,980税込47,278
1箱(500個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)(最大)1最小板厚(mm)1
セルスペーサー クローズドタイプ(ステンレス)(小箱) セルジャパンセルスペーサー クローズドタイプ(ステンレス)(小箱)セルジャパン
41,980税込46,178
1箱(500個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)(最大)1最小板厚(mm)1
セルスタッド(ステンレス)(小箱) セルジャパンセルスタッド(ステンレス)(小箱)セルジャパン
39,980税込43,978
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質ステンレス
クリンチングスペーサーブラインドタイプFKSB(ステンレス)(小箱) ファブエースクリンチングスペーサーブラインドタイプFKSB(ステンレス)(小箱)ファブエース
84,980税込93,478
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス最小板厚(mm)1.0
クリンチングスペーサースルータイプFKS(ステンレス)(小箱) ファブエースクリンチングスペーサースルータイプFKS(ステンレス)(小箱)ファブエース
78,980税込86,878
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス

スプリュー・ヘリサート』には他にこんなカテゴリがあります

クリンチングファスナー