絞り込み
ねじの呼び
- M4
- M2(7)
- M2.5(12)
- M2.6(5)
- M3(90)
- M3.5(2)
- M5(48)
- M6(16)
- M8(11)
- M10(1)
- その他(1)
材質
- アルミ(2)
- ステンレスすべて(37)
- SUS304(33)
- SUS310S(1)
- 鉄すべて(30)
- 炭素鋼(3)
- 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
- 3価ホワイト(9)
- 3価メッキ(2)
- 3価ユニクロ(2)
- ニッケル(4)
- パシペート(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(70)
ブランド
- ボーセイ(28)
- 大阪魂(26)
- PEM(17)
- セルジャパン(6)
- ファブエース(5)
- ポップリベット・ファスナー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
プレスファスナー・クリンチングファスナー・インサートナットとは、ねじ・ボルトの種類のことです。主に、ねじ穴を付けたり、ねじ穴を補強するのに使われています。電子レンジや洗濯機などの電化製品や家具など溶接に不向きなステンレスやアルミ製のものまで、様々な種類の製品に使うことができ、素材としては銅や鉄、ステンレスなどを使っているものが多いです。形や太さ、厚さ、色など様々に違いがあり、用途によって種類を使い分けるのがベスト。

3カ-ユニ セルスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(22個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。材質炭素鋼表面処理三価ユニクロ
SUS セルスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)ほか翌々日出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。表面処理3価ユニクロ
POP スペーサーSP3(4)09- D- H(パック品)
ポップリベット・ファスナー¥529~税込¥582~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入硬度(使用母材)Hv160以下
セルフクリンチングスペーサー(スルータイプ) TDF 小箱(鉄)
ボーセイ¥18,710~税込¥20,581~1箱(500本)ほか4日以内出荷高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチング段付きスペーサー(ブラインドタイプ) TBDF 小箱(鉄)
ボーセイ¥50,030~税込¥55,033~1箱(1000本)4日以内出荷位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。用途薄板への圧入に。材質鉄表面処理三価めっきH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
ステン PEMパネルファスナーPFC2
大阪魂¥1,425税込¥1,5681個翌々日出荷寸法H(mm)2.08寸法A(mm)1.53寸法P(mm)0寸法T2(mm)13.72寸法G(mm)7.9最小板厚(mm)1.53
セルフクリンチングスペーサー(ブラインドタイプ) TBDF 小箱(鉄)
ボーセイ¥23,470~税込¥25,817~1箱(500本)ほか4日以内出荷高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。ブラインドタイプは取付時に開口部を残さずに取付が可能。用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングスタッド TH 小箱(鉄)
ボーセイ¥6,330~税込¥6,963~1箱(500本)ほか4日以内出荷圧入タイプのスタッドです。簡単な圧入で母材表面と面一の仕上げが可能です。容易に垂直度の高いねじを立てることが可能です。用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチング段付きスペーサー(ブラインドタイプ) TBDFS 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥61,940~税込¥68,134~1箱(1000本)4日以内出荷位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。用途薄板への圧入に。材質ステンレスH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDF 小箱(鉄)
ボーセイ¥40,510~税込¥44,561~1箱(1000本)4日以内出荷位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。用途薄板への圧入に。材質鉄表面処理三価めっきH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥59,550~税込¥65,505~1箱(1000本)4日以内出荷位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。用途薄板への圧入に。材質ステンレスH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(ブラインドタイプ) TBDFSS 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥95,270~税込¥104,797~1箱(1000本)4日以内出荷ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスペーサーです。通常のクリンチングスペーサーと同様に標準のプレス機で取り付け可能。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取り付けが可能。母材に固定させるので高い取り付け強度を実現。ブラインドタイプは取り付け時に開口部を残さずに取り付けが可能。用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(スルータイプ) TDFSS 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥71,460~税込¥78,606~1箱(1000本)4日以内出荷ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスペーサーです。通常のクリンチングスペーサーと同様に標準のプレス機で取り付け可能。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取り付けが可能。母材に固定させるので高い取り付け強度を実現。用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングスタッド(SUS304用) THSS 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥35,740~税込¥39,314~1箱(1000本)4日以内出荷ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスタッドです。圧入タイプのスタッドです。簡単な圧入で母材表面と面一の仕上げが可能です。容易に垂直度の高いねじを立てることが可能です。用途薄板への圧入に。材質ステンレス表面処理パシペイトRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
FABACE SUS クリンチングスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(15個)翌々日出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。材質ステンレス長さ(mm)12ピッチ(mm)0.7寸法H(mm)2.4寸法D(mm)5.9最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端:7.2取付穴径(Φmm)4ねじの呼びM4最小板厚(mm)1
ニッケル PEMパネルファスナーPF32
大阪魂¥1,229税込¥1,3521個翌々日出荷この商品はニッケル鍍金です。寸法H(mm)5.26下穴径(Φmm)6.4寸法A(mm)1.48寸法D(mm)7.37寸法E(mm)11.89寸法C(mm)6.38寸法T1(mm)8.38寸法T2(mm)15.24寸法G(mm)7.62ねじの呼びM4×0.7最小板厚(mm)1.5
3カ-ユニ ボーセイ ボーセイ クリンチスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(28個)翌々日出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。材質炭素鋼長さ(mm)8ピッチ(mm)0.7寸法H(mm)2.4寸法D(mm)5.9最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端:7.2取付穴径(Φmm)4ねじの呼びM4最小板厚(mm)1.1
3カ-ユニ ボーセイ クリンチスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(28個)翌々日出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。材質炭素鋼
ニッケル セルクレストファスナー
大阪魂¥705税込¥7761個翌々日出荷セルクレストファスナーは、商品パネルの開閉部分或は引出部等に用いられる従来市販されている化粧ねじ、ツマミねじ、落としビスと言った特殊ねじのそれぞれの特徴を備え、更に抜け止め機構と内蔵されたスプリングにより、使用時の細かなトラブルを解消した、画期的なクリンチング製品です。
3カ-ユニ FABACE クリンチスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(29個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。材質鉄
ボブスペーサー BFS15 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥35,380~税込¥38,918~1箱(500本)ほか4日以内出荷ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。用途薄板への圧入に。材質ステンレスH(mm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1.5
ボブスペーサー BFS10 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥35,380~税込¥38,918~1箱(500本)ほか4日以内出荷ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。用途薄板への圧入に。材質ステンレスH(mm)0.95RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1