絞り込み
能力(t)
ブランド
- Collins Mfg. Corp.(52)
- BAHCO(バーコ)(11)
- IZUMI(5)
- JTC(5)
- CHECKERS(3)
- REX(レックス)[自動車用品](3)
- BIG RED(3)
- エスコ(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- ワコー(2)
- TIPTOP(2)
- 大橋産業(BAL)(1)
- TRUSCO(1)
- エムエフ(1)
- 日大工業(1)
- ラバーメイド(1)
- 篠田ゴム(1)
- 第一機材(1)
- YUANBO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

カードーリー2個セット
BIG RED(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット(2台)6日以内出荷長さ(mm)600幅(mm)390質量(kg)10高さ(mm)140耐荷重(kg)450(1個あたり)
リフトパット エコノミータイプ
IZUMI(6件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781セット(4個)当日出荷セッティングする場所を自由に選べるショートタイプです。 コストを抑えたエコノミーパットです。性能的には十分な強度、耐久性があります。材質ポリエチレン長さ(mm)330幅(mm)160厚さ(mm)80寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
ブルート・コンテナードーリー 丸型 2640 ブラック
ラバーメイド¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷一連のブルート製品は、食材の保管、搬送用に開発されたものです。温度差に強く、太陽光線に風化されない材質で、要所には強靭な補強構造が施され、耐久性に富んだ製品です。軟質ポリエチレン製で衝撃を吸収し、つぶれても元どおり復元することが出来ます。2620、2632、2643、2655用
ロトトラックス トラクションボード
RotopaX(ロトパックス)¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷RototraXは、RotopaXマウント類と互換性があり、スタックした際に使用する脱出用アイテムです。RotopaXコンテナと同じ技術で製造された耐久性の高いトラクションボードです。トラクションボードをロトパックスのコンテナの上に固定する場合には、1.75ガロンエクステンション(RX-1.75EXT)を使用してください。標準マウントは使用できません。マウント穴ピッチ:17-1/4インチ(43.8cm)。販売備考:適合するパックマウントは、ロックパックマウントとデラックスパックマウントです。サイズ:1143×330.2mm、重量:約5.22kg(1組)材質合成樹脂寸法(mm)1143×330.2備考取付けには、別売のロックパックマウントまたはデラックスパックマウントが必要です。型番PRX-RTXキット内容ロトトラックストラクションボード×2関連部品品番:PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,NPRX-CM1,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-M4,NPRX-0620,NPRX-PS25,PRX-UMP,
ドリー用タイヤ
Collins Mfg. Corp.¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷アルミホイール付き。装着タイヤ:WA-5TD用途Collins製ドリー用仕様ロードレンジ:D、方向性:無し耐荷重(kg)490タイヤサイズ5.70x8作動空気圧(kg・cm2)7
SLZ サイドレール(5.70D/片側)
Collins Mfg. Corp.¥239,800税込¥263,7801個30日以内出荷用途Collins製ドリー用仕様一式あたり最大積載量:4280lbs、ロードレンジ:D(8PR)、方向性無し耐荷重(kg)490最大積載量(kg)一式あたり:約1941タイヤタイプWA-5TDタイヤサイズ5.70x8作動空気圧(kg・cm2)7
クロスレール(84”)
Collins Mfg. Corp.¥64,980税込¥71,4781本30日以内出荷用途Collins製ドリー用 SLXドリー/SLZドリー 共通内寸(mm)伸長時:約2,130
ハブキット(鉄)
Collins Mfg. Corp.¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷用途Collins製ドリー用セット内容ハブナット,ベアリング(2個),ハブシール,ワッシャ,キャッスルナット,割ピン
エンドタブ用ボルト・ナット(ペア)
Collins Mfg. Corp.¥4,698税込¥5,1681式3日以内出荷ボルト2本・ナット2個のセットです。用途Collins製ドリー用 SLXドリー/SLZドリー 共通
ドリー用タイヤ
Collins Mfg. Corp.¥32,980税込¥36,2781本3日以内出荷アルミホイール付き。装着タイヤ:WA-4TD用途Collins製ドリー用仕様ロードレンジ:D、方向性:無し耐荷重(kg)449タイヤサイズ4.80x8作動空気圧(kg・cm2)7
トウクレイドル
Collins Mfg. Corp.¥34,980税込¥38,4781個31日以内出荷タイヤ・ホイールの取れてしまった車両を搭載する際に使用するアタッチメントです。用途Collins製ドリー用

















































![リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370088-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370045-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370036-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370009-260713-02.jpg)
![リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370018-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370070-260713-02.jpg)