絞り込み
能力(t)
ブランド
- モノタロウ(4)
- Collins Mfg. Corp.(56)
- BAHCO(バーコ)(11)
- REX(レックス)[自動車用品](10)
- JTC(8)
- IZUMI(5)
- ワコーパレット(4)
- CHECKERS(3)
- BIG RED(3)
- エスコ(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- サンコー(三甲)(2)
- ワコー(2)
- TIPTOP(2)
- 大橋産業(BAL)(1)
- TRUSCO(1)
- エムエフ(1)
- 日大工業(1)
- ラバーメイド(1)
- EMERSON(エマーソン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

カースロープ 分割タイプ
(113件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281セット(2本)当日出荷本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。 オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために適合タイヤ幅:270mm以内材質ガラス繊維+PP長さ(mm)(スロープ)600質量(kg)10.2(2台)・5.1(1台)外形寸法(mm)915×300×210耐荷重(kg)2500(1セット)リフト量(mm)170傾斜角度(°)0~4(逓増)販売区分業務用
屋内外用段差解消スロープ
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。材質EPDM長さ(mm)10002018年トラスコ掲載ページ6 1343
カースロープ 低床タイプ用
(243件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット(2個)当日出荷オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適! スロープ勾配は約7度です。用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために材質PP質量(kg)3.1(1セット)高さ(mm)(車両乗り上げ部)68耐荷重(kg)1500(1セット)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×201×80適合タイヤ幅(mm)190以内販売区分業務用
リフトパッドゴム製 ナイロン繊維入り
(8件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(2個)当日出荷ナイロン繊維入りで丈夫! 固定用のねじ・ワッシャー付属用途リフトパットの交換用として付属品M8×15ユニクロボルト4本、バネ座金4個適合OSP25/NSP30/NSA30/OSA30/RNK30/RNK30R/RNK30H/RNK30HR材質ナイロン繊維入りゴム(SBR)色黒外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×80×30取付ビスピッチ(mm)40×75販売区分業務用
カードーリー
(26件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(2台)当日出荷このカードーリーを使用すれば故障車の移動が簡単に行えます。またキャスターは自在スチール製キャスターを使用しているので移動もスムーズです。長さ(mm)601幅(mm)385質量(kg)18(2台)・9(1台)車輪径(Φmm)90高さ(mm)約140(キャスター・フチ込)最大荷重(kg)450(2台)販売区分業務用
リフトパット
IZUMI(16件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1セット(4個)ほか当日出荷から4日以内出荷国産の高密度な発泡素材材料を使用しております。 軽量かつ耐久性に優れています。材質ポリエチレン幅(mm)150厚さ(mm)80寸法(mm)(ミゾ部)幅20/深さ10![スロープ台10t(2個1セット) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271808-250120-02.jpg)
スロープ台10t(2個1セット)
REX(レックス)[自動車用品](1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781セット(2個)3日以内出荷材質ポリプロピレン・ポリエチレン質量(kg)18(2個)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1200×170耐荷重(t)10(2個)
タイヤスロープ
大橋産業(BAL)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷ジャッキが入らないお車の『ジャッキアップ作業の補助』に! ローダウン車、エアロ装着車に最適 タイヤを乗せるだけで約70mm車高がUP! 分割式で作業や保管に便利 フロントを擦らない低角度(傾斜角:8.5度) タイヤが滑りにくく、強度と耐久性に優れたハニカム構造 滑り止め足ゴム付 軽量・コンパクトで作業が楽々 2脚セット 保管時に便利な収納袋用途タイヤスロープ(ローダウン車、エアロ装着車に最適)付属品収納袋材質ポリプロピレン(本体)本体質量(kg)1.9リフト量(mm)70傾斜角度(°)8.5耐荷重(t)3(2脚使用時)
リフトパット
Modes(10件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1セット(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷タイヤ交換やオイル交換などのリフトアップ時に、シャーシ下部を保護するパッドです。高品質の高密度強化発泡ポリエチレンを使用しておりますので、軽量かつ耐久性に優れています。材質ポリエチレン(強化発泡タイプ)溝幅(mm)20溝深さ(mm)10
リフトパット ロングタイプ
IZUMI(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1セット(2個)当日出荷から5日以内出荷広くシャーシ部を保護できるロングタイプです。 お車のサイズに合わせてお選びいただけます。材質ポリエチレン厚さ(mm)80寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10![リフト受けゴムセット(一体型) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44827468-230828-02.jpg)
リフト受けゴムセット(一体型) 4個セット
REX(レックス)[自動車用品]¥9,798税込¥10,7781セット(4個)当日出荷一体型適合機種OSP-25・OSP-30・NZS-30・OSA-30・FF-30N・LAN25/30セット内容受けゴム×4個、取付ビス×16個寸法(mm)(取付ビス穴芯間)40×75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×80×29
リフトパット ショートタイプ
IZUMI(8件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1セット(4個)当日出荷から7日以内出荷セッティングする場所を自由に選べるショートタイプです。 高密度な材質により、耐久性/強度が非常に優れています。材質ポリエチレン幅(mm)150寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
カースロープ ローダウン車対応 2個入り
万方商事¥7,698税込¥8,4681セット(2個)6日以内出荷全高が低く設計されているため、ローダウン車でも無理なく差し込めるカースロープです。坂の角度が緩やかで、前進時にフロントバンパーを傷つけにくく安心。タイヤがスリップしにくい形状に加え、タイヤ止め付きのためスロープが見えにくい状況でも安全に車を進められます。2個セットでも約3kgと軽量で、持ち運びや収納も簡単です。用途車点検用に。寸法(mm)200×700×80質量(kg)3入数(個)2耐荷重(t)5
カードリー
BAHCO(バーコ)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ペダルを踏むとローラーが車輌のタイヤをすくい上げます。 4輪全てスイベルキャスターを採用しており、車両の移動が容易です。 メカニカルタイプの為、メンテナンスフリーです。用途ショールームなどでの移動作業。レスキューなどの常備品として。狭小エリアでの車の移動に。トラスコ品番130-9832材質スチール質量(kg)15.3高さ(mm)375揚力(kN)6.8(0.68t)タイヤ幅(mm)325タイヤ外径(mm)450~810![ゴムブロックセット(プレートリフト用) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44827459-230828-02.jpg)
ゴムブロックセット(プレートリフト用) 4個セット
REX(レックス)[自動車用品]¥23,980税込¥26,3781セット(4個)当日出荷用途プレートリフト用質量(kg)1.9(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×96×85ゴム硬度82(タイヤ硬度計使用)
ウレタン製リフトパット
TIPTOP(2件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1セット(4本)ほか当日出荷から8日以内出荷タイヤ交換、オイル交換などでのリフトアップの際、車の保護に不可欠なリフトパッドです。圧縮強度が高く復元力、耐久性に優れています。
タイヤスケーター 2本セット
FELIX¥12,980税込¥14,2781セット(2個)4日以内出荷脚折れ車両、パーキングブレーキが下りないロックしたタイヤの下にセットして、滑らせるタイヤスケーター!積載車、セルフローダー、レッカー車に必須のレッカー作業用品となります。用途不動車・事故車・故障車の移動補助、ロックしたタイヤの下に差し込み車両を滑らせて搬送付属品カラビナワイヤーロープ付き質量(kg)1.4(1個あたり)色ライムグリーンサイズ(mm)377 x 82 x 82
リフトパッド4個入り
JTC¥44,980税込¥49,4781セット(4個)当日出荷材質ゴム(※ゴムは中身が詰まっています。]寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.6×12.5×14.5入数4個入り
モデュラー タイヤステップ
3D U ACE(スリーディーユーエース)¥23,980税込¥26,3781個欠品中安定性、安全性を目指したタイヤステップ。販売備考:脚立としても使用できる車用タイヤステップです。脚立としての耐荷重は150kg、タイヤに掛ける場合は100kg。 ※海外輸入品のため輸送などで表面に若干キズなどがつく場合がございますがご了承ください。耐荷重(kg)脚立の場合:150 / タイヤに掛ける場合:100型番6127A商品タイヤステップ
プラスチックスロープ
EMERSON(エマーソン)(7件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(2個)5日以内出荷ジャッキが入らない時や奥まで届かない時、下回りのメンテナンスに。材質ポリプロピレン質量(kg)3.4(2個)高さ(mm)(車両乗り上げ部)65使用温度範囲(℃)-15~50耐荷重(kg)1000(2枚使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×200×80(1枚)
アルミスロープサイレント
ワコーパレット¥89,980税込¥98,9781枚5日以内出荷アルミ板に片面ゴムを焼き付けし、強度と静音を実現しました。すべり止めの効果があります。アルミ材を使用し軽量でサビません。用途ホームとトラックの積み込みに。トラスコ品番467-7153材質アルミ板、合成ゴム厚さ(mm)11質量(kg)17耐荷重(kg)300幅×長さ(mm)600×1210
ベアリングキット
Collins Mfg. Corp.¥8,998税込¥9,8981式5日以内出荷用途Collins製ドリー用 SLXドリー/SLZドリー 共通キット内容ベアリング(2組),ハブキャップ,ハブシール,割ピン
ドリー用タイヤ
Collins Mfg. Corp.¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷アルミホイール付き。装着タイヤ:WA-4TC用途Collins製ドリー用仕様ロードレンジ:C、方向性:無し耐荷重(kg)345タイヤサイズ4.80x8作動空気圧(kg・cm2)6.3
アルミステップ2個セット
YUANBO(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781セット(2台)6日以内出荷普通乗用車用アルミステップ材質アルミニューム長さ(mm)700幅(mm)300質量(kg)5高さ(mm)80最大積載量(kg)800![リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82370018-260713-02.jpg)
リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット
REX(レックス)[自動車用品]¥13,980税込¥15,3781セット(4個)3日以内出荷自動車リフトの車体受けゴムです。適応機種。・TPYシリーズ。・ZLYシリーズセット内容受けゴム:4個取付ビス:16個材質ゴム寸法(mm)120×80×27ピンホール芯間(mm)【取付ビス穴】40×60数量(個)4













![スロープ台10t(2個1セット) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271808-250120-02.jpg)





![リフト受けゴムセット(一体型) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44827468-230828-02.jpg)



![ゴムブロックセット(プレートリフト用) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44827459-230828-02.jpg)



















![リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82370018-260713-02.jpg)





![リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370088-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370045-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370036-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370009-260713-02.jpg)
![リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370018-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370070-260713-02.jpg)