絞り込み
ブランド
  • 日本シーム工業(2)
  • 星和電機(SEIWA)(1)
  • 吉野(1)
長さ(m)
  • 20
  • 1(51)
  • 5(26)
  • 10(30)
  • 15(5)
  • 15.24(3)
  • 22.9(4)
  • 25(16)
  • 30(8)
  • 30.48(6)
  • 45(4)
  • 45.7(4)
  • 50(18)
  • 60.96(6)
  • 75(14)
  • 100(25)
  • 150(20)
  • 152.4(6)
  • 200(7)
  • 300(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
編組チューブとは、保護のためにケーブルなどをまとめておくチューブの一つ。パソコンの内部など、幅広い場面で使用されています。編組チューブはプラスチック繊維をメッシュ状に編み込んだチューブで、伸縮性があるのが特徴。ケーブルがまとまるため見た目がスッキリする他、耐摩耗性などに優れているので断線などのリスクから守る役割があります。柔軟性や耐熱性、ほつれにくさなどが異なるため、使いやすさを考えてベストなチューブを選びましょう。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • 超耐熱ブレードフレキ 日本シーム工業

    超耐熱ブレードフレキ

    日本シーム工業
    84,980税込93,478
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにグラスウールとステンレス鋼線を外装被覆しております。二重の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物性に優れています。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています。外装にステンレス鋼線を使用し、耐腐食性に優れています。二重ブレード被覆のため、専用付属品をご使用下さい(専用ボックスコネクタ/KHB(真鍮製)、専用パイプコネクタ/KHC(真鍮製))
    対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
  • 超耐熱ブレードフレキ 日本シーム工業

    超耐熱ブレードフレキ

    日本シーム工業
    88,980税込97,878
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにグラスウールとステンレス鋼線を外装被覆しております。二重の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物性に優れています。可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。外装にステンレス鋼線を使用し、耐腐食性に優れています。二重ブレード被覆のため、専用付属品をご使用下さい(専用ボックスコネクタ/KHB(真鍮製)、専用パイプコネクタ/KHC(真鍮製))
    対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
  • ケーブルガードクロスロールタイプ 吉野

    ケーブルガードクロスロールタイプ

    吉野
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    材質特殊シリカ繊維織物 片面水系耐炎コーティング加工長さ(m)20トラスコ品番854-9799厚さ(mm)0.7質量(kg)14.4幅(m)1
  • シールドチューブ(自己巻付型) 星和電機(SEIWA)

    シールドチューブ(自己巻付型)

    星和電機(SEIWA)
    66,980税込73,678
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    分岐部への装着が容易です。 コネクタ付ハーネスに装着が容易です。 高い柔軟性と追従性お有し、摺動部への装着が可能です。 シールド編組線比較し軽量化に優れます。
    特性柔軟性、軽量付属品取付工具(Φ:5・10・20・30用)難燃性UL94 VTM-0相当
編組チューブ