絞り込み
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(3)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(6)
長さ(m)
  • 30.48
  • 1(51)
  • 5(26)
  • 10(30)
  • 15(5)
  • 15.24(3)
  • 20(4)
  • 22.9(4)
  • 25(16)
  • 30(8)
  • 45(4)
  • 45.7(4)
  • 50(18)
  • 60.96(6)
  • 75(14)
  • 100(25)
  • 150(20)
  • 152.4(6)
  • 200(7)
  • 300(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
編組チューブとは、保護のためにケーブルなどをまとめておくチューブの一つ。パソコンの内部など、幅広い場面で使用されています。編組チューブはプラスチック繊維をメッシュ状に編み込んだチューブで、伸縮性があるのが特徴。ケーブルがまとまるため見た目がスッキリする他、耐摩耗性などに優れているので断線などのリスクから守る役割があります。柔軟性や耐熱性、ほつれにくさなどが異なるため、使いやすさを考えてベストなチューブを選びましょう。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
グレー
グレー(1)
ブラック
ブラック(3)
  • ネットチューブ PANDUIT(パンドウイット)

    ネットチューブ

    PANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    材質ポリエチレンテレフタレート特性軽量、耐久性
  • ネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ネットチューブ 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 取り付けは簡単で、どんな形状にもぴったりと適合します。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    特性軽量、耐久性
  • ネットチューブ 難燃性タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ネットチューブ 難燃性タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    32,980税込36,278
    1巻
    当日出荷から95日以内出荷
    電線、ケーブル等の摩耗を防止します。UL224 VW-1認定品です。 軽量かつ耐久性に優れています。取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    用途電線、ケーブルの摩耗防止使用温度範囲(℃)-70~125
  • スーパーネットチューブ PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーネットチューブ

    PANDUIT(パンドウイット)
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量かつ耐久性に優れています。 取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
  • PVCチューブ PANDUIT(パンドウイット)

    PVCチューブ

    PANDUIT(パンドウイット)
    28,980税込31,878
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    リード線、ハーネス、ハンダ部分、電気・電子部品などの絶縁および保護に最適です。
    用途電気・電子部品などの絶縁、保護材質PVC使用温度範囲(℃)-20~105
  • ネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ネットチューブ 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1巻
    翌々日出荷から95日以内出荷
    電線、ケーブル等の摩耗を防止します。軽量かつ耐久性に優れています。 取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    用途電線、ケーブルの摩耗防止材質ポリエチレンテレフタレート使用温度範囲(℃)-70~125
編組チューブ