絞り込み
  • 色ブラック(4)
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(4)
  • デンカエレクトロン(25)
  • TRUSCO(15)
  • PANDUIT(パンドウイット)(15)
  • 日本ジッパーチュービング(11)
  • 日星電気(11)
  • クラベ(10)
  • 興和化成(8)
  • LINKMAN(8)
  • SUNBOW(7)
  • Wrap-It(6)
  • 協和ハーモネット(4)
  • ZTJ(4)
  • HSUN WANG(4)
  • 品川商工(3)
  • ヨツギ(2)
  • 星和電機(SEIWA)(2)
  • ユーボン(2)
  • 福電(2)
長さ(m)
  • 0.02(1)
  • 0.05(1)
  • 15(2)
  • 25(2)
  • 50(3)
  • 100(2)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
ブラック
ブラック(4)
  • ヘラゲインMX ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラゲインMX

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    45,980税込50,578
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    伸縮性に優れ、電線やホースをスムースに挿入しやすい構造です。従来のヘラゲインと比較し、耐摩耗性を40%も向上させています。圧縮すると内径が2倍以上に広がるため、内部にコネクタなどがあった場合でもフィットすることができます。
    用途自動車などのホースや電線の保護に。材質ポリエステル(PET)+66ナイロン使用温度範囲(℃)-70~+125特性伸縮性、耐摩耗性、難燃性
  • ヘラゲイン 難燃性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラゲイン 難燃性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    37,980税込41,778
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様難燃材質ポリエステル(PET)黒地に識別用灰色糸使用温度範囲(℃)-50~+150グレード【UL難燃(主原料)】VW-1(UL1441)
  • ヘラゲインセルフクロージング ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラゲインセルフクロージング

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    24,980税込27,478
    1巻(25m)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質ポリエステル(PET)使用温度範囲(℃)-40~+125グレード標準
  • ヘラゲインWS ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラゲインWS

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    94,980税込104,478
    1巻(15.24m)
    4日以内出荷
    溶断、溶接時の火花からケーブルを保護します。 原材料にシリカを用いているため、耐熱性に優れています。 面ファスナーで簡単に着脱が可能です。 既設ケーブルや配管などにも取り付けることができます。 ノロや火花を弾きやすい、シリコーンコーティングを施しています。
  • ヘラゲインTIシールドタイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラゲインTIシールドタイプ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    84,980税込93,478
    1巻(20m)ほか
    4日以内出荷
    ケーブルに巻き付けることで、放射ノイズを30dB~40dB(1/31.6 ~ 1/100) 程度のノイズ遮蔽効果があります。 100%金属製のシールドスリーブと比較して、約30%重量を軽減しています 自己巻き付け式で取り付け・取り外しが素早く簡単にできるため、既設配線の局部的なノイズ対策に最適です。
  • ヘラゲインTI ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラゲインTI

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    45,980税込50,578
    1巻(15m)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    インシュロック 電線保護アクセサリ 編組スリーブ ヘラゲインTI
    仕様ハロゲンフリー、難燃、屋内使用材質ポリエステル(PET)使用温度範囲(℃)-50~+125
  • ヘラゲイン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラゲイン

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    17,980税込19,778
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性、柔軟性に優れたポリエステル製モノフィラメントを編組しているため、弾力性、収縮性に優れた電線保護用スリーブです。編組構造により隙間があるため、熱や湿気がたまらず、取り付けた電線の識別や点検も容易に行えます。また、圧縮すると内径は3倍まで広がるため、1つのサイズで幅広い範囲の電線束径に適応します。軽量で弾力性に富み滑りやすいため、ケーブルへの取り付けは非常に簡単です。
    使用温度範囲(℃)-70~+125特性耐摩耗性、柔軟性、弾力性、収縮性、軽量、難燃性
編組チューブ