13ページ目: 内装工事関連

2,278件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直定規 100mm幅(ロールタイプ) janser(ヤンサー)

    直定規 100mm幅(ロールタイプ)

    janser(ヤンサー)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    ドイツ製の巻いて持ち運べる直定規です。
    長さ(mm)2100幅(mm)100厚さ(mm)0.5
  • 銅 太鼓鋲 11×16(1000本) 若井産業

    銅 太鼓鋲 11×16(1000本)

    若井産業
    12,980税込14,278
    1箱(1000本)
    5日以内出荷
    用途木材
  • カラー 上敷鋲 若井産業

    カラー 上敷鋲

    若井産業
    4,217税込4,639
    1箱(1000本)
    5日以内出荷
    用途上敷+畳材質【傘】プラスチック(ポリスチレン)【釘】鉄
  • 脚立トップカバー ピンク迷彩 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    脚立トップカバー ピンク迷彩

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    1,898税込2,088
    1パック(2個)
    6日以内出荷
    脚立の天板踏ざん方向に面ファスナーで固定できる周辺への傷つけ防止カバーです。 取付けたまま脚立の開閉ができます。
    取付寸法(mm)長さ:300以下、幅:60以下(片側)
  • カーペットはさみ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    カーペットはさみ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    押し手が付き、力が入りやすく手が疲れにくくなっています。
    材質安来ハガネ寸法(mm)280質量(g)350刃長(mm)123
  • マジックペーパー楽削 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    マジックペーパー楽削

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    2,498税込2,748
    1パック(5枚)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    床下補修材、モルタル、コンパネなどの硬い下地でも楽に削ることができ、耐久性に優れたサンディングペーパーです。 ハイピッチファイル(楽削用)にセットしてお使いください。
    寸法(幅W×長さL)(mm)75×240
  • サポーターベルト 黒迷彩 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    サポーターベルト 黒迷彩

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    クッション材とノンスリップガードがベストポジションを保ちます。 左右にスライドするベルトループは腰袋の位置決めに便利です。
    材質EVA、EPE、SBR、ナイロン黒迷彩ベルト幅W×長さL(mm)約50×1200寸法(幅W×長さL)(mm)胴当て:約120×680適応ウエスト(cm)約80~110
  • ちょいポケ ベーシック KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ちょいポケ ベーシック

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    スムーサーなどを収納できる便利な小物入れです。 豆ヘラなどが入る前面ポケットや、カッター、えんぴつ差しも付いています。
    寸法(mm)150×80×240質量(g)約95
  • タオルキーパー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    タオルキーパー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    取付部は面ファスナーでベルトを外すことなく付け外しができます。 コードストッパー付きで、お好みの長さでタオルを通しておくことができます。
    寸法(mm)ベルト通し部:約70ひも長(mm)約150
  • しきり KLASS(クラス/旧:極東産機)

    しきり

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    小物用の差し込みポケット付き仕切り板です。 角ベラや鉛筆などの収納に便利です。
    寸法(mm)約215×245
  • ミディアムバッグディープグレイ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ミディアムバッグディープグレイ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    生地表面にテフロン®;加工を施し、撥水性や防汚性に優れた腰袋です。 前面ポケットは小物の収まりがよいゴムバンド付きで、ゴム製底板も標準装備しています。
  • ツールバッグ 黒迷彩 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ツールバッグ 黒迷彩

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    背面から底部に丸みを持たせ長時間の装着でも衣類や身体への負担を軽減します。
  • 2ピース傾斜コンビローラー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    2ピース傾斜コンビローラー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    ローラーにシリコンと耐摩耗性に優れた超高分子量ポリエチレンの異なる素材を使用しています。 ジョイントの隙間防止のためシリコンで寄せてPEで圧着する設計です。
    寸法(mm)Φ35×60(シリコン:30mm・93°、PE:30mm・86°)材質(ローラー部)超高分子量ポリエチレン、シリコンベアリング入り
  • 本職ローラー(ソフト特殊ウレタン) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    本職ローラー(ソフト特殊ウレタン)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    3,188税込3,507
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ローラーが軟らかく、デジタルプリント壁紙など傷つきやすい壁紙に適しています。 糊や汚れが付着しにくい特殊なウレタンです。
    硬度Hs60材質(ローラー部)ソフト特殊ウレタン、ベアリング入り
  • ニューライトローラー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ニューライトローラー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ウレタン・ポリアセタール・フッ素樹脂よりも軽く、表面に汚れが付着しにくい超高分子量ポリエチレンを採用しています。
    材質(ローラー部)超高分子量ポリエチレン、静音ベアリング入り
  • ベロアブラシ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ベロアブラシ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    交換可能なアクリルパイル系の生地を使用したブラシです。 やわらかい素材で壁紙表面を傷めにくく、施工時の音も静かです。 柄の余分な部分をカットすることで軽量化をはかっています。
    毛丈(mm)6.5
  • 一行ブラシ馬毛 メラミン KLASS(クラス/旧:極東産機)

    一行ブラシ馬毛 メラミン

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    豚毛では腰が強いと思われる方におすすめです。 柄の表面がメラミンで糊が付着してもふき取りやすくなっています。
    毛丈(mm)15毛材白馬毛
  • カルマゼ用操作パネルカバー 尾崎亀商店

    カルマゼ用操作パネルカバー

    尾崎亀商店
    1,198税込1,318
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    カルマゼの操作パネルにほこりやごみが入らないように保護するパネルカバーです。 5枚入りでの販売です。
    容量5枚入り
  • 撫でブラシ 好川産業

    撫でブラシ

    好川産業
    519税込571
    1本
    当日出荷
    ナイロン素材の為、腰が強く滑りが良好です。 壁紙を汚すことなく圧着や空気抜きが簡単にできます。 230mmサイズなのでコンパクトで男性だけではなく女性の方や初心者の方にも扱いやすい仕様となっております。
    用途壁紙の空気抜き、壁紙貼り付け用厚さ(mm)15全長(mm)230穴径(Φmm)9列数30毛丈(mm)15毛材ナイロン行数2
  • プロリーチフラットボックスハンドル 1.4kg Tapepro Drywall Tools

    プロリーチフラットボックスハンドル 1.4kg

    Tapepro Drywall Tools
    58,980税込64,878
    1本
    翌々日出荷
    フラットボックス用のハンドルです。 980mm~1600mmに伸縮可能です。
    用途クロス工事のパテ処理質量(kg)1.4ブルー寸法(cm)110×11×12
  • T2フラットボックス 10インチ(250mm) Tapepro Drywall Tools

    T2フラットボックス 10インチ(250mm)

    Tapepro Drywall Tools
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    パテを均一に早く塗ることができます。 別売りのハンドルを一緒に使えば床に立った状態で天井にパテが塗れます。
    用途クロス工事のパテ処理幅(mm)250質量(kg)1.4ブラック
  • ステンレスピン 尾崎亀商店

    ステンレスピン

    尾崎亀商店
    3,998税込4,398
    1ケース(500本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    学校やマンション等のコンクリート、モルタル面の浮き・劣化などによる落下を防止します。 エポキシ樹脂注入時、同時に挿入することで補強を高めることができます。
  • ライスター部品100.303 標準ノズル 尾崎亀商店

    ライスター部品100.303 標準ノズル

    尾崎亀商店
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
    穴径(Φmm)ノズル:5
  • KOマスキングローラー 黒紫無双 尾崎亀商店

    KOマスキングローラー 黒紫無双

    尾崎亀商店
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    粗面などにマスキングテープを貼るときに、しっかりと凹凸部分や貼りにくい所まで貼ることができ、作業効率が上がります!!
    幅(mm)35
  • KO長柄ゴムローラー 尾崎亀商店

    KO長柄ゴムローラー

    尾崎亀商店
    38,980税込42,878
    1本
    4日以内出荷
    長柄ゴムローラーは、長柄ゴムローラーは広い面積の防水シート転圧に適しております 広い面積を施工する場合、作業を行う職人の方の足腰への負担が大きくなります その点長柄ゴムローラーは柄が長いため腰をかがめる必要が減り、足腰への負担が減ると皆様から好評をいただいております
  • KO黒ゴムローラー(ベアリング入) 尾崎亀商店

    KO黒ゴムローラー(ベアリング入)

    尾崎亀商店
    8,798税込9,678
    1本
    4日以内出荷
    黒ゴムローラーは、青ゴムローラーより硬いゴムを「あえて」使用しております 理由としては、コーナーなどの圧着に対して力をかけやすいという明確な目的があって作成されております さらにゴムと持ち手の間に入ったベアリング機構により転がり性能も向上しております
  • ポリチューブ 結一産業

    ポリチューブ

    結一産業
    14,980税込16,478
    1セット(2巻)ほか
    6日以内出荷
    お好みの長さにカットして使用できる仮排水用の簡易ホースなどに使用できます。 長尺製品の梱包や保護にも使用して頂けます。
    用途仮排水用の簡易ホースに、長尺製品の梱包・保護などに厚さ(mm)0.1透明長さ(m)50
  • ライスター部品自在ノズル 尾崎亀商店

    ライスター部品自在ノズル

    尾崎亀商店
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    今までのライスターのアクセサリと違い、 日本の塩ビシート施工の状況に合わせて作成されたt-gearオリジナル商品です!! 今までありそうでなかった、ジャバラを採用することによりノズルの角度が自由自在に動きます。 別売りのライスター部品本体ボディーと合わせてご使用ください。
  • KOハンマーヘッドローラー 尾崎亀商店

    KOハンマーヘッドローラー

    尾崎亀商店
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    塩ビシート防水の口空きチェックとローラー部分で転圧できる優れもの!! ドレン廻りの施工にも大活躍!!
  • KOゴムローラージャイロ(ベアリング入) 尾崎亀商店

    KOゴムローラージャイロ(ベアリング入)

    尾崎亀商店
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    下地がどのような状態でもシートをきっちり圧着してくれます。 すべてのジャイロシリーズにゴムと持ち手の間にベアリングを搭載済みです。 このベアリング機構は転がした際の動作の軽量感がありました。 元青ゴムローラーや元黒ゴムローラーで大好評をいただいておりました。 そのためジャイロシリーズではベアリングが全面搭載!サラセーヌのQVシートとオルタックWSシートなどの通気自着シートに特化しております。 基本的にはこのタイプのジャイロはハンドタイプとして使用していただく形にはなります。 しかし別売りのKOツギ柄用マルチジョイントとVPツギ柄を使用して、長柄タイプとしてでも使用可能です。
    材質(ローラー部)ゴム
  • ウレタンローラー TRUSCO

    ウレタンローラー

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    ウレタンなので、クロスをいためずに押さえることが出来ます。
    用途クロスの押さえに。材質柄:木硬度90材質(ローラー部)ウレタンゴム柄長さ(mm)140ローラー径(Φmm)35
  • 紙残りはがし用竹取物語 リンテックコマース

    紙残りはがし用竹取物語

    リンテックコマース(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    3日以内出荷
    竹だから建具を傷めない!はがした後のノリや紙残りをキレイにはがす!。障子の貼り替え時に便利です。竹ベラの凹部がガイドになるので、組子(桟)に残った障子紙やのりも簡単に取れます。
    用途壁のコーナーに当て、角を出すために使用します。材質長さ(mm)185溝幅(mm)ヘラ:約10厚さ(cm)5
  • 壁紙かんたんセット リンテックコマース

    壁紙かんたんセット

    リンテックコマース
    689税込758
    1セット
    当日出荷
    ローラー、カッター、スムーサーの壁紙貼り道具3点セット。カッターナイフ:壁紙をカットするのに使います。スムーサー:壁紙貼り・壁紙のコーナーのカドだしに使います。ローラー:壁紙の継ぎ目の押さえに使います
    用途壁紙を手軽に貼り替えられます。セット内容ローラー、カッターガイド、カッター
  • メジャスターウッド 野口興産

    メジャスターウッド

    野口興産
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    バックアップ材装填治具です。 握り易い形状で、疲れにくくスピーディーに装填できます。
    材質木材
  • DK 注入ウエスパッキン 大華物産

    DK 注入ウエスパッキン

    大華物産
    3,198税込3,518
    1袋(1000枚)
    4日以内出荷
    注入工事用パッキン
  • FP曲りノズル 誠研工業

    FP曲りノズル

    誠研工業
    169税込186
    1個
    当日出荷
  • ケミカルポンプ KC-8 1液用 友定建機

    ケミカルポンプ KC-8 1液用

    友定建機
    79,980税込87,978
    1セット
    4日以内出荷
    1.防水工事用シーリングポンプのベストセラーです。タンク容量は約10L、小型で持ち運びが簡単で、どんな作業にも適しています。 2.タンクとは、4本の堅牢な止め金で確実にホールドされ、運搬時、作業時のこぼれの心配はありません。 3.ポンプはボールバルブ型で効率よく、清掃も容易です。
    付属品2mホース、1液ノズル適合セメントミルク、エポキシ、止水剤寸法(mm)H480(概略)質量(kg)5.6タンク容量(L)約10吐出量40ml/ストローク最大吐出圧力(MPa)5.0吐出口1/4"(ユニオンアダプター付)タンク寸法(mm)Φ200
  • ハンドサンダーワンタッチ式 ヤヨイ化学

    ハンドサンダーワンタッチ式

    ヤヨイ化学
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    高級木柄を使用した握りやすいグリップです。 ワンタッチ機能でサンドペーパーの取り替えが簡単です。 アルミプレートは、押出し成型とアルマイト加工してありますので、側面が窓枠にこすれても黒くなりにくくなっています。
    材質プレート:アルミ、ハンドル:単板寸法(幅W×長さL)(mm)70×240
  • PCハンドルローラーステン ヤヨイ化学

    PCハンドルローラーステン

    ヤヨイ化学
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    丈夫なプラスチックハンドルとステンレス製丸棒を使用した丈夫な床用ローラーで、ベアリング入りの為、回転もスムーズです。 アングルRは、ローラー軸を持ち手に対して少し角度をつけてあり、さらにローラーの角をR形状にしていますので、ジョイント部だけでなく、壁際や巾木の押さえにもご使用になれます。
    材質ローラー部:ステンレス、ベアリング入り、ハンドル部:プラスチック寸法(mm)Φ35×70
  • 丸包丁 ヤヨイ化学

    丸包丁

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    13日以内出荷
    白鋼を使用しています。 織物素材なども丸包丁で裁断すれば、ホツレがでにくくきれいに仕上がります。 片刃になっています。
内装工事関連