カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(566)
- 広島(492)
- ヤヨイ化学(319)
- YELLOTOOLS(211)
- 尾崎亀商店(94)
- エスコ(31)
- アサヒペン(30)
- SK11(27)
- 大塚刷毛製造(22)
- 坂爪製作所(sakazume)(22)
- 若井産業(19)
- SK(新潟精機)(16)
- 土牛(13)
- 好川産業(10)
- 友定建機(10)
- リンテックコマース(10)
- ハタ防水建設(10)
- TSオリジナル(高翔産業)(10)
- シンワ測定(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
18ページ目: 内装工事関連

つっぱり相棒
ハイロジック¥6,398税込¥7,0381本3日以内出荷DIYの頼れる相棒「つっぱり相棒」。伸縮自在のつっぱり棒で作業の相棒にぴったり。天井作業の補助や荷崩れ防止に。しっかりにぎれるグリップで伸縮操作しやすい。下部はゴム製ですべりにくい。伸縮部分はクローム仕上げです。専用オプションの「Wフック」、「自転車専用アーム」で活用の幅がひろがります材質スチール色黒長さ(m)1.6~2.9静止荷重(kg)50
二重目地棒(特許登録済) 巾
大塚刷毛製造¥9,098~税込¥10,008~1箱(100本)翌々日出荷外壁において石材・タイル調の目地、型枠・塗装材を使用する事により、美観性向上するだけでなく、特に外壁タイル崩落およびそれに伴う全面打診への対策にもご利用いただけます。 デザイン塗装が出来るだけでなく軽量の仕上がりが可能な為、建物の重負担が軽減します。 タイル、石材調のデザイン性を塗装で実現することができ建物の格調高さを演出できます。 外壁タイルの崩落による事故に伴い、タイル、石貼りなどは10年点検が義務化されているため、本工法はメンテナンス費用を抑制することが可能です。用途塗装用目地・型枠(タイル・石材調デザイン)。 外壁剥落防止工法用などに。 住宅・マンション・店舗・事務所・一般建築物の内外装・その他長さ(m)1
サポートリフタ 足軽
SK(新潟精機)¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷足踏みペダルで養生シート、天板など簡単に突っ張る事が出来ます。 足踏みペダルで養生シート、天板など簡単に突っ張る事が出来ます。 本体アルミ製で軽く、持ち運びに便利です。用途養生・ブルーシート、天板などの仮押さえに。材質本体:アルミニウム合金 パッド:TPV/S45C耐荷重(kg)最大25最大伸長(mm)3000
長柄平場ゴムローラー
TSオリジナル(高翔産業)¥35,980~税込¥39,578~1本翌々日出荷広範囲のローラー掛けに! 重みのあるローラに長柄を付けました。 広範囲のローラーがけの作業効率が上がります。 ベアリング入りなのでスムーズに回転します。用途シート防水工事の広範囲の平場転圧、押さえ クロス等の広範囲の平場転圧、押さえタイプベアリング入
リバーシブル脚立カバー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥2,798税込¥3,0781パック(4個)6日以内出荷脚立の脚先に取付けるカバーです。 すべり止めラバーとクッションの2通りの使い方ができるリバーシブル仕様です。色ピンク迷彩取付寸法(mm)80×80
ウォッシャブルステップバッグ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷から5日以内出荷ターポリン生地を使用した、丸洗いできる脚立用のアンダーバックです。 伸縮性の面ファスナーで取付けができ、取付けたまま脚立の開閉が可能です。寸法(mm)約270×350×110耐荷重(kg)約2
リノリュウムプッシャー50kg
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷長尺床材の接着後の空気抜きに便利なローラーです。 塩ビシートの土間面の転圧、ノンスリップシートのエア抜き、圧着用ローラーです。 ローラー加重を50kg、ローラー幅は約350mmと短いので、作業中の取回しが行いやすく、強力に加圧、空気抜きができます。ローラー幅(mm)約350ローラー耐荷重(kg/本)50
ステンシームローラーアングル
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷軸棒に角度をつけ、より圧着しやすくなっています。 ローラー部分は錆びにくいステンレス製です。材質(ローラー部)ステンレス鋼、ベアリング入り
ツールバッグキャリー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷ベルトを装着した腰袋をそのまま収納できる大容量のキャスター付きツールバッグです。 駐車場からの荷物の運搬や公共交通機関を利用した移動に大変便利です。 定規など長物の収納に便利なサイドポケットや名刺ホルダ、ペットボトルホルダ、A4サイズ資料の収納に便利な前面ポケットが付いています。 また、一緒に使えるビジネスバッグが付属しています。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×350×450開口寸法(mm)L440×W320
SPバッグ本革
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷人気のあるSPバッグ(11-8005~8009)の本革タイプです。 内部のナイロン生地との二重構造で、水漏れの心配がありません。 前面のベルトはコーキングホルダーなどの小物入れが取付けられます。 紐で脚立などに取付けられる穴付きです。寸法(mm)180×100×220質量(g)255
リールホルダー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷自動巻取り式の落下防止用ホルダーです。 本体が360°回転するため、引き出し方向を選びません。 強力クリップ仕様でタオルなどの落下防止に。材質リール:アラミド繊維最大伸長(mm)1200
ツールバッグPro
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷取り外し可能な仕切り板が採用されている腰袋です。 仕切り板に小物を差すためのポケットが付いているため、角ベラや鉛筆などの収納がしやすくなっています。 サイドのハサミ入れは入り口が広く底が深いため、ハサミが収まりやすくなっています。寸法(mm)355×165×255質量(g)約840開口寸法(mm)約230×60
NEWシボ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷から5日以内出荷革の風合いと耐久性を兼ね揃えた特殊レザーを使用した腰袋です。 背面から底部には丸みを持たせて、ベルト通し部が補強され、劣化による開口部の広がりを抑制しています。寸法(mm)300×160×230質量(g)約660開口寸法(mm)約230×80
ワンタッチローラーサック匠
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷ローラーやダスター刷毛の収納に便利なローラーサックです。 腰袋やベルトにワンタッチで装着できます。寸法(mm)210×65×65
アングルマイルドタッチローラーサクラ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷軸棒に角度を付け、より圧着しやすくなっています。 ウレタンより軟らかいソフトウレタンを使用し、傷つきやすい壁紙に適しています。硬度Hs60材質(ローラー部)ソフトウレタン、静音ベアリング入り
2行ブラシ混毛
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から5日以内出荷毛穴ピッチが狭く腰の強い撫ブラシです。 両サイドは外向き(斜め)に植え込まれ隅も撫でやすくなっています。 ナイロン毛が混毛しているので、摩耗に強くなっています。毛丈(mm)20毛材白馬毛+ナイロン毛
一行ブラシ豚毛 メラミン
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷腰が強くエアが抜きやすい撫ブラシです。 柄の表面がメラミンで糊が付着してもふき取りやすくなっています。毛丈(mm)15毛材豚毛
下塗専用パテ HiサックU
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(2kg×4袋)5日以内出荷ヘラ伸びが軽く塗りやすい。 ケレン、サンダー掛けが軽い。 <使用上のポイント> 1. パテを練る場合は、最初に水を入れパテを散布するように加えて均一なペースト状にしてください。 自動パテ練り機「パテブレス」を使用するとエア噛み、加水量を抑えることができ、滑らかでヤセの少ないパテに練り上がります。 2. 下地の種類や状況に応じて下地処理を行ってください。用途下塗専用パテ、石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板可使時間(分)120外観クリーム色粉末施工面積(m2)約19/kg標準加水量HiサックT 100:水60
上塗用パテ HiサックT
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥5,398税込¥5,9381箱(2kg×4袋)4日以内出荷滑らかに伸び、薄塗りしやすい。 サンダー掛けしやすい。 <使用上のポイント> 1. パテを練る場合は、最初に水を入れパテを散布するように加えて均一なペースト状にしてください。 自動パテ練り機「パテブレス」を使用するとエア噛み、加水量を抑えることができ、滑らかでヤセの少ないパテに練り上がります。 2. 下地の種類や状況に応じて下地処理を行ってください。用途上塗用パテ、石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板可使時間(分)120外観クリーム色粉末施工面積(m2)約19/kg標準加水量HiサックT 100:水65
KSスパチュラ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷一度に多くの量を取り出しでき、補給作業もスムーズなパテ用スパチュラです。 ゴムバケツ(13-6545)の側面にフィットしパテの掻き出しに優れた形状です。 表面は凹凸の少ない形状で洗浄もしやすくなっています。 自立式、フック穴付きで他所を汚さず、置き場所にも困りません。寸法(mm)190×120
のり付けローラー 新型PP製
精品工房¥9,898税込¥10,8881台8日以内出荷軸は丈夫なアルミ合金製。 オリジナル波型ローラーで余分なのりの使用量を抑制。 簡単に取り外しできるので掃除が簡単です。 蓋付きで乗りの乾きを防ぎます。 のり跳ね防止フィン付き。 材質がPPで割れにくく、のりの残量が確認できます。 底面の巾は11cmで片手で持って作業ができます。用途ロックウール天井材などを貼るときに使用するローラーです。材質PP寸法(mm)280×150×130(底部:110)質量(g)850材質(ローラー部)PP
注入ポンプCG-550・600用ワン型パッキン
尾崎亀商店¥1,898税込¥2,0881セット(2個)当日出荷注入ガンから材料を押し出すパッキンです。 劣化すると材料が漏れ出してしまうため、交換が必要になります。サイズ55Φ
注入ポンプCG-200用ワン型パッキン
尾崎亀商店¥1,798税込¥1,9781セット(2個)当日出荷注入ガンから材料を押し出すパッキンです。 劣化すると材料が漏れ出してしまうため、交換が必要になります。サイズ45Φ
CRAF-T用スライディングベース
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥639税込¥7031個5日以内出荷Craf-T交換用スライディングベース用途Craf-T交換用スライディングベース付属品専用ケース、六角レンチ寸法(mm)約125×50×25質量(g)約120
サポートリフタ 伸腕用ハンガ
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷整頓時の頼れる相棒です。 三脚(別売)と組み合わせ、投光器スタンドにもなります。 ハンガを取り付ける事により工具袋、上着などを収納する事ができます。用途伸腕に取り付け、投光器、工具袋などを引っ掛けるハンガ。材質本体:SPHC耐荷重(kg)約15本体質量(g)約900取付可能パイプ径(Φmm)20~30
サポートリフタ伸腕用三脚
SK(新潟精機)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷伸腕の直立性を上げて安定作業が可能になります。 一人で伸腕設置する際に便利です。 伸腕を天井に突っ張らなくても自立が可能です。用途サポートリフター伸腕の垂直保持に使用。材質本体:PVC+EVA、ハトメ:スチール、カラビナ:アルミ取付可能パイプ径(Φmm)29
T2フラットボックス 6インチ(150mm)
Tapepro Drywall Tools¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷パテを均一に早く塗ることができます。 別売りのハンドルを一緒に使えば床に立った状態で天井にパテが塗れます。 150mm幅で下塗りにピッタリです。用途クロス工事のパテ処理幅(mm)150質量(kg)1.1色ブラック寸法(cm)26×21×15
ライスター部品107.130 平型ノズル
尾崎亀商店¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。角度(°)ノズル:60ノズル幅(mm)40
ライスター部品105.492 平型ノズル
尾崎亀商店¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。角度(°)ノズル:120ノズル幅(mm)20
KOライスターアスファルトノズル
尾崎亀商店¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷アスファルト防水シートのジョイント補修・ジョイント処理に、なんとライスターの熱風で施工します!! 防水道具専門店尾崎亀商店推奨の一品です!!