2ページ目: 内装工事関連

1,965件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスシームローラー 大田製作所

    ステンレスシームローラー

    大田製作所(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    ベアリング入りで回転もスムーズです。
    用途床材圧着用。仕様ベアリング入種別ベアリング入材質(ローラー部)ステンレス(SUS303)柄長さ(mm)140ローラー径(Φmm)35
  • 障子用両面テープ リンテックコマース

    障子用両面テープ

    リンテックコマース(9件のレビュー)
    539税込593
    1巻ほか
    当日出荷
    障子の貼り替えに新提案!。のりを使わないので汚れず簡単に貼れて、きれいにはがせる!。障子紙約2枚分貼れます。
    用途プラスチック障子紙や、アルミ製の障子枠にも最適です。材質中芯:PET、粘着剤:アクリル系、はくり紙:ポリエチレンラミネート紙縦(cm)0.5横(cm)4000
  • KOゴムローラージャイロ 尾崎亀商店

    KOゴムローラージャイロ

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    下地がどのような状態でもシートをきっちり圧着してくれます。 すべてのジャイロシリーズにゴムと持ち手の間にベアリングを搭載済みです。 このベアリング機構は転がした際の動作の軽量感がありました。 元青ゴムローラーや元黒ゴムローラーで大好評をいただいておりました。 そのためジャイロシリーズではベアリングが全面搭載! サラセーヌのQVシートとオルタックWSシートなどの通気自着シートに特化しております。 別売りのKOツギ柄用マルチジョイントとVPツギ柄を使用して、長柄タイプとしてでも使用可能です。
    材質(ローラー部)天然ゴムゴム硬度35°~40°
  • ぴったりサンダーブラック KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ぴったりサンダーブラック

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ペーパーにぴったりサイズのサンダーです。 はみ出すことなく入り隅のサイディングができます。 裏面はマジックテープ付です。
    ブラッククッション約2mm寸法(幅W×長さL)(mm)75×240
  • タイル・内装用スポンジ SK11

    タイル・内装用スポンジ

    SK11(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ソフトタイプなので、洗い・拭き取作業で傷を付けにくいです。傷をつけにくいソフトタイプです。
    用途タイル貼り作業に。糊・パテ・接着剤の拭き取り。寸法(mm)120×165×60
  • 植込みブラシ 二行 ヤヨイ化学

    植込みブラシ 二行

    ヤヨイ化学(14件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    高級馬毛を使用した撫でブラシです。大変軽くて作業性に優れ、また経済的です。
    形状撫でブラシ毛丈(mm)約15毛材馬毛板厚(mm)(ハンドル)約15
  • CFカッター KLASS(クラス/旧:極東産機)

    CFカッター

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(5件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    穴開きグリップで手に馴染みやすく、力が入れやすいコーナーカッターです。 カッター刃の向きを変えれば左右どちらでもカット可能。 替刃はカッター替刃(大)を折れ線2本分で使用できます。
  • POMローラー TRUSCO

    POMローラー

    TRUSCO
    769税込846
    1本
    当日出荷
    POM樹脂を使用しており、ローラーの中で最も一般的なものです。
    用途壁紙の押さえに。材質柄:木硬度115
  • シーリングサンプルケース テクノラボ

    シーリングサンプルケース

    テクノラボ
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    現場でのシーリングサンプリングに
  • 2行ブラシ馬毛 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    2行ブラシ馬毛

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    馬毛を密度の高い植え込みで腰を持たせた2行ブラシです。 毛は外向き(斜め)に植え込まれ隅も撫でやすくなっています。
    毛丈(mm)20毛材本馬毛
  • COLORS 腰袋 大塚刷毛製造

    COLORS 腰袋

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    腰袋も色が増えて個性を出せる!お求めやすい価格でカラーバリエーション豊富に新登場!ご自分に合う色で気分を上げてPAINTHING!
    用途工具や備品などの収納
  • ウォッシュフロート デザインライン スポンジ付 黒 K/H

    ウォッシュフロート デザインライン スポンジ付 黒

    K/H(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    モルタル塗布後のタイル等の表面洗浄に使えるデザイン性に優れたハンドル付きスポンジです。片手で広範囲を効率よく洗浄することが出来ます。スポンジ一体型です。
    材質本体:ポリスチレン、スポンジ:ポリエステル赤/黒/黄2018年トラスコ掲載ページ9 0340適合用途玄関・タイル掃除
  • ロック付きワンタッチベルト KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ロック付きワンタッチベルト

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    腰を強くか型崩れしにくい作業用ベルトです。 ロック付のワンタッチバックルを採用し、重みで外れることもありません。 ウエスト調整も自由自在です。
    材質ナイロン寸法(幅W×長さL)(mm)48×1200
  • 当てゴム 大塚刷毛製造

    当てゴム

    大塚刷毛製造(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
  • ぴったりサンダー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ぴったりサンダー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ペーパーにぴったりサイズのサンダーです。 はみ出すことなく入隅のサンディングができます。クッション材付きでなめらかサンディングができます。裏面はマジックテープ付きです。
    寸法(幅W×長さL)(mm)75×240
  • KOオリジナルトンボ25mm~Y魂~ 尾崎亀商店

    KOオリジナルトンボ25mm~Y魂~

    尾崎亀商店
    3,298税込3,628
    1ケース(1000本)
    当日出荷
    主にアスファルト防水および断熱材の施工後のラスの貼り付けに用いられています。
    用途ラスの貼り付け寸法(mm)【ピン】25材質(底部)ステンレス材質(ピン)アルミ底面(Φmm)23
  • 部分補修用超速乾パテ パテα(5分硬化型) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    部分補修用超速乾パテ パテα(5分硬化型)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(100g×10袋)
    当日出荷
    反応硬化型のパテです。 キメが細かく、ヘラ切れもよく作業性に優れています。 乾燥速度が速く各種下地との密着性にも優れています。
    用途新築の部分的なパテ処理、リフォーム時の下地補修タイプ反応硬化型主成分石膏/合成樹脂可使時間(分)5外観黄色粉末比率パテα100:水25
  • Hiアップ(粉末パテ用硬化促進材)容器入 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    Hiアップ(粉末パテ用硬化促進材)容器入

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(350g)
    当日出荷
    石膏系パテに効果促進剤を適量散布することで、パテの硬化時間を短縮することが出来ます。 ヤセが少ない。
    用途石膏系パテの硬化促進主成分無機質塩類外観白色粉末
  • ウス型2行ブラシ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ウス型2行ブラシ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    本馬毛を使用した撫ブラシです。 ウス型で軽量に仕上げてあります。
    材質本馬毛毛丈(mm)15
  • スムースエポ(専用エポキシ樹脂注入材) パル・ユニット

    スムースエポ(専用エポキシ樹脂注入材)

    パル・ユニット(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    適合ハンドスムーサー用種別専用エポキシ樹脂注入材
  • ユーティリティナイフ用フック刃 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ユーティリティナイフ用フック刃

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(5枚)
    当日出荷
    種別替刃適合品番23-5599、23-5562、23-5569
  • タイル目地削り本体 替刃1枚付 BIGMAN(ビッグマン)

    タイル目地削り本体 替刃1枚付

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適度な粒子が白セメンに噛み込み、効率的に作業できる。 全身グリップ仕様で握りやすい。
    用途タイルの目地(白セメン)の打ち替え時の、古い目地(白セメン)の掻き出しに。付属品替刃(1枚)材質刃:45C合金粒子、グリップ:プラスチック寸法(mm)205×75×20ライトブルー/シルバー質量(g)135刃長(mm)50柄長さ(mm)100適合替刃BMH-1B
  • 汚れ落とし消しゴム KLASS(クラス/旧:極東産機)

    汚れ落とし消しゴム

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    水や洗剤を使わない汚れ落としです。 壁面やビニル壁紙についた手垢・落書きやタンス・机についた油性マーカー等の汚れ、鍋・ヤカンの焦げつき汚れにも有効です。
    材質塩化ビニル、剥離剤、可塑剤、研磨材質量(g)約44(容器は含まない)
  • カラーライト color RITE

    カラーライト

    color RITE
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷
    クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。 水性の為、硬化前であれば水で拭き取れます。 防カビ性・防汚性・非腐食性・柔軟性に優れています。
    用途塩ビシート・リノリウムの補修、長尺床材の巻上時の入隅・出隅の補修、巾木の隙間、壁紙・フローリング、塗料面・コーキング面、洗面・トイレ、パイプ・柱廻り、木材・コンクリート、磁器タイル、天然石材、扉・窓(内部)、ガラス(内部)使用の目安20m/本完全硬化時間24時間耐久性(年)約20半硬化乾燥時間(分)30~60
  • 剥離試験用圧着ローラー イマダ

    剥離試験用圧着ローラー

    イマダ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    粘着テープなどのサンプルを一定圧で貼りつけることができるローラーです。 JIS Z0237 (2022)に準拠した手動式圧着装置です。
    質量(g)2000ローラー幅(mm)45材質(ローラー部)ゴム(硬さ A80)
  • スポンジバッグ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    スポンジバッグ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    スポンジの出し入れがしやすい大きめのポケットと内側にはコーキングを入れる内ポケットが付いたスポンジ袋です。
    寸法(mm)160×130×230黒/赤質量(g)約150
  • カベ紙 押さえローラー アサヒペン

    カベ紙 押さえローラー

    アサヒペン(12件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    ベアリング入りで、スムーズに回転し、カベ紙の継ぎ目やコーナー部分を、下地にしっかり密着させます。
    用途カベ紙。仕様ベアリング入材質(ローラー部)ナイロン材質(ハンドル)RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)35
  • 上塗専用パテ HIスムーズスーパー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    上塗専用パテ HIスムーズスーパー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(7kg)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ・軽量タイプで粘りが少なく、へら伸びが軽く、塗りやすい。 ・壁紙との接着性がよい。 ・サンダー掛けが軽い。
    用途上塗専用パテ 石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板希釈倍率Hiスムーズスーパー100:水60~70外観クリーム色粉末施工面積(m2)約21
  • ステンレス ピン ユニティーボルト

    ステンレス ピン

    ユニティーボルト(1件のレビュー)
    839税込923
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    外壁補修 浮きの注入で使用します
  • オカモト 布トラテープ オカモト化成品

    オカモト 布トラテープ

    オカモト化成品
    849税込934
    1巻(25m)
    当日出荷
  • ふすまの引き手 2個入り アサヒペン

    ふすまの引き手 2個入り

    アサヒペン(11件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    サイズやデザインを豊富に品揃え
    用途ふすまの引き手交換に付属品引手釘5本RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュラコン(R)ローラ 大田製作所

    ジュラコン(R)ローラ

    大田製作所(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ジュラコン(R)樹脂を使用しスムーズに回転します。 コストパフォーマンスに優れています。
    用途クロスのジョイント押さえに。仕様ベアリングなし柄長さ(mm)140ローラー径(Φmm)35
  • タイル内装用スポンジ ソフト SK11

    タイル内装用スポンジ ソフト

    SK11(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(10個)
    当日出荷
    お得な大容量タイプです。 ソフトスポンジのお得な10個入りセットです。 傷つけにくいソフトタイプです。 工具や道具洗い、洗車などにも最適です。
    用途タイル貼り作業、糊・パテ・モルタルのふき取り作業。材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)120×165×60タイプソフト
  • ジョイントローラー(太) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ジョイントローラー(太)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ローラーの質量が従来のローラーの倍の重さがあり、押える際あまり力を入れずに施工できます。
    材質(ローラー部)スチール鋼
  • ひらくん棒 大塚刷毛製造

    ひらくん棒

    大塚刷毛製造
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    天板を切らずにそのまま撹拌。一斗缶に便利なミキサー棒。お手持ちの工具に取付、一斗缶の口から差し込むだけ!回転すると先端の羽が広がり、一斗缶内で撹拌できます。回転のスピードをコントロールすることで、4kg丸缶でも撹拌可能。正転(引あげ)・逆転(押し出し)の対流を作りやすいブレード形状で、効率的に撹拌できる。
    用途塗料・モルタルなどの撹拌全長(mm)500シャフト径(Φmm)11適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー材質(主軸)快削鋼(クロムメッキ)材質(羽根)炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蝶ネジ式サイド盤(テープ用) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    蝶ネジ式サイド盤(テープ用)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(2枚)
    当日出荷
  • 宇造り 大塚刷毛製造

    宇造り

    大塚刷毛製造
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    刈萱(かるかや)のひげ根を綿糸で束ねて作られた扱いやすく、手軽に使用できる掃除用具。 高級桐たんすなどの仕上げにも使用される『うづくり』は、木製建具などのアク洗いや磨き作業にも最適。
    用途うづくり加工や木製建具などのアク洗い磨き作業、フライパン等の汚れ落としにも。材質刈萱(かるかや)・綿糸巻き全長(mm)180質量(g)約100径(Φmm)(穂先)約40
  • プロカット定規 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    プロカット定規

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    クロス等をカットする際、背面の足が安定させるため、しっかり押さえて固定することができます。ゴム製取手で握りやすくなっています。
    厚さ(mm)0.6
  • 下塗専用パテHIレベル60・120・240 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    下塗専用パテHIレベル60・120・240

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(10kg)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    溶かし易く、塗り易いパテです。 厚塗り時でも、ヤセが少なくクラックが入りにくい。 上パテの密着に優れています。 作業性経済性が良い。
    用途下塗専用パテ 石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板仕様(加水量)Hiレベル100:水45~55
内装工事関連