カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(566)
- 広島(492)
- ヤヨイ化学(319)
- YELLOTOOLS(211)
- 尾崎亀商店(94)
- エスコ(31)
- アサヒペン(30)
- SK11(27)
- 大塚刷毛製造(22)
- 坂爪製作所(sakazume)(22)
- 若井産業(19)
- SK(新潟精機)(16)
- 土牛(13)
- 好川産業(10)
- 友定建機(10)
- リンテックコマース(10)
- ハタ防水建設(10)
- TSオリジナル(高翔産業)(10)
- シンワ測定(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
22ページ目: 内装工事関連

エッジトリマー フック刃式
広島¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷従来のエッジトリマーをフック刃と、市販のカッターL型替刃の折刃と併用して使うように改良しました。カッター折刃でリードカット、その後をフック刃でまっすくきれいにカットします。薄型フック刃で切れ味も良く安価です。全長(mm)127
ステアローラー ローラー式ステアツール(PAT.P)
広島¥28,980税込¥31,8781台7日以内出荷従来のステアツールと比べ作業能率が数倍早く、グリッパーと巾木の隙間にカーペットを差し込むと同時に、ジュートに釘をしっかり固定します。グリッパー釘がカーペットの表面に出てしまうような場合、再度上から押えてください。金槌でステアツールが叩きにくいガラス面や、巾木が壁面より入り込んでいる場合、大変効果を発揮します。
目透かし天井用ローラー
広島¥4,098税込¥4,5081個4日以内出荷目透し天井の目地底、及び壁面の目透し目地底を押えるローラーです。目地棒を押え込んで圧着させる時にもご利用下さい。 打金具付。長さ(mm)27(ローラー半径)厚さ(mm)5
マジックテープのみ(100mm×250mm)
広島¥719税込¥7911個5日以内出荷定番のファイルです。 No.336マジックペーパー、No.268スーパータックロールが使用出来ます。 裏面貼り付け用のマジックテープのみも販売しています。幅×長さ(mm)100×250
マジックファイル
広島¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷定番のファイルです。 No.336マジックペーパー、No.267スーパータックロールが使用出来ます。 裏面貼り付け用のマジックテープのみも販売しています。
ジュラコン(R)ローラー 小(カラー)
広島¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷ローラー部に機械の歯車に使用するジュラコン(R)樹脂を使用しています。ハードな使用にも耐久性は抜群です。 ローラーに錆びないプラスチックベアリングを入れました。耐久性が抜群で大変なめらかです。 ハンドルはポリプロピレンを使用し、糊が付いても水洗いOK!又、エンボス加工で滑らず、手になじみます。全長(mm)203ローラー幅(mm)40ローラ径(Φmm)35
フリー スクライバー
広島¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷壁面のケガキ用スクライバーです。 壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。 また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。 フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。 オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。 円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。 円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。 円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
サークルエース
広島¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷スリーエースのローラー部のRをパーフェクトカッターに合うように作ってあります。 前のローラーをΦ15Rに、後のローラーをΦ12Rに少しづつRをきつくすることによって硬いシートでも理想的な角度に押さえ込み、パーフェクトカッターでもコーナー切りを、スムーズにいたします。パーフェクトカッターでの施工前に、ぜひご利用ください。
ライスター溶接機 トリアックST型 本体のみ(PCケース付)
ライスター・テクノロジーズ¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷塩ビフロアーの施工の場合、歩行の激しい所の床の継ぎ目部を溶接します。寸法(mm)Φ56×330電圧100V質量(g)1350(3mコード付)電力(W)1400温度常温~700℃風量最大230L/min運転音65dBA
ライスター溶接機AT型(4点セット)純正品
ライスター・テクノロジーズ¥169,800税込¥186,7801セット4日以内出荷トリアックST型に加え、AT型には、設定温度値及び実測値のデジタル温度表示機能付き温度制御です。寸法(mm)Φ56×330電圧100V質量(g)1350(3mコード付)電力(W)1400温度常温~620℃風量最大230L/min運転音65dBA
マルチカッター
広島¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷接地部にPTFEを使用しており、大変軽く動きます。 シートの材料(厚み)に合わせた目盛付で、どんな厚みでも目盛をセットすれば、隅間0で切れます。 特に冬期寒冷地ではシートが硬化し、押えると破れやすくなりますが、マルチカッターの場合、抵抗もなく美しく施工が出来ます。 替刃は市販のカッター大刃替刃をご使用下さい。
リノリュームローラー 34kg(ゴム巻)
広島¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷理想的に設計されたリノリュームローラーで、鋼鉄製のローラー部分が3つに分かれており凸凹した表面でも平均して押えることができます。ハンドルは取外しが可能で、持ち運びやすい取手がつき、壁を傷つけないさし込み軸になっています。ゴム巻きはローラーにゴムを巻くことによって、より圧着が強くなり空気が抜けやすくなりました。質量(kg)34全幅(mm)395径(mm)127
ワッシャーローラー WR 30Φ
大塚刷毛製造¥4,298~税込¥4,728~1セット3日以内出荷●ガラス繊維に樹脂を完全に含浸させ、気泡残りがないよう充分になじませる脱泡用ローラー。●一つ一つのワッシャーが曲面部に的確に密着し、成型品の隅々まで確実な脱泡作業が可能。形状脱泡用ローラー径(Φmm)30
ハンディ 本毛
大塚刷毛製造¥1,798税込¥1,9781本当日出荷表面の柔らかい面の洗浄などに使用いただけます。型式96853全長(mm)約240.0寸法A(mm)25毛丈(mm)約240.0寸法B(mm)85寸法C(mm)240毛材馬毛材質(毛)馬毛毛色黒材質(ハンドル)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
カベ紙 水つけ・のりつけスポンジ
アサヒペン¥899税込¥9891個翌々日出荷水やのりをたっぷり含み、ムラなく効率的に、カベ紙・ふすま紙の水つけやのりづけ作業ができます。材質ポリエチレン、ウレタンスポンジ幅(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
カベ紙 柄つきカット定規
アサヒペン¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷木製柄つきのステンレス製カット定規で、扱いやすくスピーディーに、カベ紙・ふすま紙・障子紙の不要部分のカットができます。トラスコ品番829-0138材質木、ステンレス幅(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
ふすま用道具類 ビョウ抜き
アサヒペン(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ふすまの引き手の取りはずしや引き手の手釘抜きがスムーズにできます。材質鉄長さ(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
ふすま用道具類 インテリアバール
アサヒペン(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ふすま枠の取り外しやピンパ釘抜きがスムーズにできます。材質鉄長さ(mm)205RoHS指令(10物質対応)対応
プロ仕様おさえローラー
アサヒペン¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷耐摩耗性に優れたプロ仕様のローラーで、カベ紙の継ぎ目やコーナー部分を、下地にしっかり密着させます。トラスコ品番829-0148材質木、鉄、ポリアセタールローラー幅(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
貼り道具セット ふすま
アサヒペン(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷再湿タイプのふすま紙を貼るのに便利なセットです。用途再湿タイプのふすま紙。セット内容おさえブラシ(250mm)、ふすま紙・障子紙カッター、簡単ふすまの引き手釘打ち(70mm)、スポンジ(120mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ 2連サック
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥1,300税込¥1,4301個4日以内出荷大変丈夫なナイロン糸生地を使用した腰袋とパーツサックです。 お客様が利用したいサックをお好みの位置に取付けてご使用下さい。 各種サックには腰袋・ベルトにワンタッチで取外しができるワンタッチホルダー(ステンレス製)を採用しています。シンプルバックだけでなくお手持ちの腰袋・ベルトにも使いやすい位置にセットできます。寸法(幅W×高さH)(mm)100×140
ベルトロン
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥5,000税込¥5,5001個4日以内出荷従来のベルトに比べ背中の当り部分が広く背中を圧迫しにくい為、腰への負担を軽減します。 バックル部分はワンタッチ式になっています。