47ページ目: 内装工事関連

2,279件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高級一行ユニットブラシ 11寸 広島

    高級一行ユニットブラシ 11寸

    広島
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    No.329-0102の一行ユニットブラシに高級塗装を施してあります。水をはじきますので糊等がつきましても取りやすく、又、手のなじみも非常によくできています。 毛の形状:チャンネル式
    毛丈(mm)15本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)330×65×13
  • 一行ユニットブラシ 11寸 広島

    一行ユニットブラシ 11寸

    広島
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    豚毛の為腰が強く、一行なので軽く、作業性の良いブラシです。 従来品と違い、毛が接着せず鉄線にループ状に巻いてあるので脱毛がありません。 毛の形状:チャンネル式
    毛丈(mm)15本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)330×65×13
  • 高級一行ユニットブラシ 9寸 広島

    高級一行ユニットブラシ 9寸

    広島
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    No.329-0102の一行ユニットブラシに高級塗装を施してあります。水をはじきますので糊等がつきましても取りやすく、又、手のなじみも非常によくできています。 毛の形状:チャンネル式
    毛丈(mm)15本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)270×65×13
  • 一行ユニットブラシ 9寸 広島

    一行ユニットブラシ 9寸

    広島
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    豚毛の為腰が強く、一行なので軽く、作業性の良いブラシです。 従来品と違い、毛が接着せず鉄線にループ状に巻いてあるので脱毛がありません。 毛の形状:チャンネル式
    毛丈(mm)15本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)270×65×13
  • グリーン定規 4.5尺 広島

    グリーン定規 4.5尺

    広島
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    グリーン色の透明です。5mm厚なので軽く、壁面のジョイントカットに最適です。
    寸法(mm)5厚×70巾×1m
  • クロス用傾斜ローラー 広島

    クロス用傾斜ローラー

    広島
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    糊のはみ出しを防止しながら、ジョイントの隙間を埋めるローラーです。押し上げるか押し下げるかしながら押えてください。カッター刃の隙間を埋めていきます。 打金具付。
    ローラー幅(mm)33ローラ径(Φmm)(最大)35・(最小)25
  • ベアリング入ローラー 広島

    ベアリング入ローラー

    広島
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    長年多くのお客様にご愛用いただいておりますベアリング入ローラーです。 ローラー部に機械の歯車に使用するジュラコン(R)樹脂を使用しています。ハードな使用にも耐久性はバツグンです。 ローラーに錆びないプラスチックベアリングを入れました。耐久性が抜群で大変なめらかです。後部に突起物が叩けるよう金属を打ち付けてあります。 全点打金具付。
    ローラ径(Φmm)35
  • スーパータックロール 広島

    スーパータックロール

    広島
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    マジックタイプのロール巻です。
    幅×長さ(mm)75×15
  • ヌバック腰袋 HW-002 広島

    ヌバック腰袋 HW-002

    広島
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)14×20
  • プロユース アングルローラー ジュラコン(R) 75 広島

    プロユース アングルローラー ジュラコン(R) 75

    広島(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    クロス施工時に、クロス面と手の間隔が広くとれることにより、手がクロスに触れたりすることもなく、またジョイント面の視認性も良くなります。 ハードな使用にも耐えます。
    材質ベアリング入ローラー幅(mm)75ローラ径(Φmm)35
  • ブラックフッ素ローラー 広島

    ブラックフッ素ローラー

    広島
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    樹脂カバーステンレスベアリングは水に強くなめらかな回転を実現。 シャフト部はステンレス使用で水や薬品に強く、丸洗いに対応。 ハンドル部は滑らず手になじむオリジナルフォルム。 樹脂ハンドルの素材には耐薬品性の高いポリプロピレンを採用、またハンドルは一体成型により木柄とは違い水分での木部侵食による軸部のガタつきがありません。 耐薬品性に優れ、非粘着性のフッ素樹脂使用のこのローラーは接着剤がつきにくく、作業性やメンテに格段の違いがでます。
    材質ベアリング入ローラー幅(mm)46ローラ径(Φmm)35
  • プロユース ニューライトローラー 広島

    プロユース ニューライトローラー

    広島
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    ローラー径を大きく作ってあります。直径で5mmの差ですが、実物は相当に大きく感じます。 全点打金具付
  • プロユース ウレタンローラー 広島

    プロユース ウレタンローラー

    広島
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    ローラー径を大きく作ってあります。直径で5mmの差ですが、実物は相当に大きく感じます。 全点打金具付
  • プロユース ニューライトローラー 広島

    プロユース ニューライトローラー

    広島
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    径(Φmm)35
  • プロユース ウレタンローラー 広島

    プロユース ウレタンローラー

    広島
    3,098税込3,408
    1個
    5日以内出荷
    径(Φmm)35
  • プラスチックローラー(片) 広島

    プラスチックローラー(片)

    広島(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    取手が木で軽く大変使いやすい、スタンダードなローラーです。 内金具付
    ローラー幅(mm)40材質(ローラー部)ジュラコン(R)ローラ径(Φmm)35
  • 円盤170 広島

    円盤170

    広島
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    壁面のケガキ用スクライバーです。 壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。 また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。 フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。 オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。 円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。 円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。 円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
  • 円盤80 広島

    円盤80

    広島
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    壁面のケガキ用スクライバーです。 壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。 また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。 フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。 オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。 円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。 円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。 円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
  • 円盤取り付け台 広島

    円盤取り付け台

    広島
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    壁面のケガキ用スクライバーです。 壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。 また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。 フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。 オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。 円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。 円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。 円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
  • フォーエースZ(PAT.P) 広島

    フォーエースZ(PAT.P)

    広島
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    シートとフォーエースZの接地面がローラーであるために摩擦がなくこれほどスムーズなコーナー切りはありません。 適度な重量がありますので、フォーエースZそのものがシートを押えることが出来ますので力を入れずに楽にコオーナー切りができます。また、硬質シートには最適です。
  • ウイングポール(桧山) S300用 ハンドル 広島

    ウイングポール(桧山) S300用 ハンドル

    広島
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
  • ウイングポール(桧山) 300・450用 ハンドル 広島

    ウイングポール(桧山) 300・450用 ハンドル

    広島
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • ウイングポール(桧山) 450用 先端アタッチメント 広島

    ウイングポール(桧山) 450用 先端アタッチメント

    広島
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • ウイングポール(桧山) 300用 先端アタッチメント 広島

    ウイングポール(桧山) 300用 先端アタッチメント

    広島
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • ウイングポール(桧山) S 300 広島

    ウイングポール(桧山) S 300

    広島
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    長尺床材の圧着エアー抜きです。 ラバーグリップになっていますので、両手とも楽に作業できます。
  • ウイングポール(桧山) 替パッド300用 広島

    ウイングポール(桧山) 替パッド300用

    広島
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • ウイングポール(桧山) 広島

    ウイングポール(桧山)

    広島
    30,980税込34,078
    1個
    5日以内出荷
    長尺床材の圧着エアー抜きです。 中間の押えハンドルが移動できますので、身長作業用途に合わせて使用できます。
  • ダブルローラー 長尺シート空気抜き(U.PAT) 広島

    ダブルローラー 長尺シート空気抜き(U.PAT)

    広島
    74,980税込82,478
    1個
    4日以内出荷
    ローラーが独立していますのでフロアーの凸凹を完璧にひろいます。 45kgローラーと違い持ち運びが楽です。 特に狭い面積のフロアー施工に向いております。 ローラーにテーパーが付いており、巾木を傷めることなく部屋の隅まで押える事ができます。
    質量(kg)11
  • GBプロビス 広島

    GBプロビス

    広島(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(1000本)
    5日以内出荷
    ネジ山がつぶれません。 全ネジタイプで合板や新建材だけのときでも止まります。 カーテンレール、アコーディオンレール、アルミノンスリップ等に御使用下さい。
  • 経師用ハンマー 広島

    経師用ハンマー

    広島
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 霧吹き 広島

    霧吹き

    広島
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    具の裏打ちの霧吹き、障子張りの霧吹き、襖加工のしわ延ばし、受け掛け作業にご使用下さい。本機は真鍮にメッキがしてあり、錆びの心配はありません。
  • 引手鋲ヌキ 広島

    引手鋲ヌキ

    広島
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)170
  • 屏風用止打 広島

    屏風用止打

    広島
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    屏風の止打ちに使用します。接合部のねじれや曲がりを防止する為、焼入鋼を使用し、品質を改良しました。
  • ライスターホット・ストリーム純正品 本体のみ ライスター・テクノロジーズ

    ライスターホット・ストリーム純正品 本体のみ

    ライスター・テクノロジーズ
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    従来のハンドタイプ(S型)に比べ溶接速度は多少遅くはありますが、重量が約1/3と軽量のためどんな溶接作業でも楽に行うことができます。
    寸法(mm)40×230質量(g)375定格電圧100V 50/60hz消費電力460W騒音値(dB)59風量10~601L/min熱風温度(℃)20~600
  • ライスター溶接機ST型(4点セット)純正品 ライスター・テクノロジーズ

    ライスター溶接機ST型(4点セット)純正品

    ライスター・テクノロジーズ
    139,800税込153,780
    1セット
    5日以内出荷
    塩ビフロアーの施工の場合、歩行の激しい所の床の継ぎ目部を溶接します。
    寸法(mm)Φ56×330電圧100V質量(g)1350(3mコード付)電力(W)1400温度常温~700℃風量最大230L/min運転音65dBA
  • ライスター溶接機 トリアックAT型 本体のみ(PCケース付) ライスター・テクノロジーズ

    ライスター溶接機 トリアックAT型 本体のみ(PCケース付)

    ライスター・テクノロジーズ
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    トリアックST型に加え、AT型には、設定温度値及び実測値のデジタル温度表示機能付き温度制御です。
    寸法(mm)Φ56×330電圧100V質量(g)1350(3mコード付)電力(W)1400温度常温~620℃風量最大230L/min運転音65dBA
  • けがき棒 替針 広島

    けがき棒 替針

    広島
    1,498税込1,648
    1セット(10本)
    5日以内出荷
  • グリーンカット 替刃 直刃(10枚入) 広島

    グリーンカット 替刃 直刃(10枚入)

    広島
    1,198税込1,318
    1セット(10枚)
    5日以内出荷
  • グリーンカット 替刃 フック刃(10枚入) 広島

    グリーンカット 替刃 フック刃(10枚入)

    広島
    1,698税込1,868
    1セット(10枚)
    5日以内出荷
内装工事関連