カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(567)
- 広島(492)
- ヤヨイ化学(319)
- YELLOTOOLS(211)
- 尾崎亀商店(94)
- エスコ(31)
- アサヒペン(30)
- SK11(27)
- 大塚刷毛製造(22)
- 坂爪製作所(sakazume)(22)
- 若井産業(19)
- SK(新潟精機)(16)
- 土牛(13)
- 好川産業(10)
- 友定建機(10)
- リンテックコマース(10)
- ハタ防水建設(10)
- TSオリジナル(高翔産業)(10)
- シンワ測定(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
48ページ目: 内装工事関連

ヒーロ7型
広島¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷ヒーロー7型引手穴開けは、必要な深さを一気に掘り取ります。 特に戸襖に便利です。 センタードリルが調整できますので、裏表で寸法の違う引手を入れる場合にもご使用いただけます。
段プラ定規 小
広島¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷ポリカ板の両面にL型ステンレスを貼り付けてあります。 軽量に仕上がっています。幅(mm)70厚さ(mm)8短辺(mm)302長辺(mm)370
Zプレート45
広島¥6,498税込¥7,1481セット(2枚)5日以内出荷別売りのテンプレートL-50または巾定規50と組み合わせて使用し、壁際や階段の踏み面(ノンスリップ取り付け後)での材料カットが簡単、スピーディーに行えます。 ウッドスタイルに特におすすめします。通常のビニル床タイルにも使用可能です。 Zプレートは通常の壁際カット用、Zプレート45は45°斜めはり時の壁際カット用です。 穴の部分はマスキングテープで抑えて材料に止めるとずれにくくなり、作業がしやすくなります。 「Zプレート」2枚以上の併用で、材料カットが更に効率アップします。 ※Zプレート、Zプレート45をご使用の際は、別売りのテンプレートL-50または巾定規50が必要です。
Zプレート
広島¥5,898税込¥6,4881セット(2枚)5日以内出荷別売りのテンプレートL-50または巾定規50と組み合わせて使用し、壁際や階段の踏み面(ノンスリップ取り付け後)での材料カットが簡単、スピーディーに行えます。 ウッドスタイルに特におすすめします。通常のビニル床タイルにも使用可能です。 Zプレートは通常の壁際カット用、Zプレート45は45°斜めはり時の壁際カット用です。 穴の部分はマスキングテープで抑えて材料に止めるとずれにくくなり、作業がしやすくなります。 「Zプレート」2枚以上の併用で、材料カットが更に効率アップします。 ※Zプレート、Zプレート45をご使用の際は、別売りのテンプレートL-50または巾定規50が必要です。
リノリュームローラー(PAT.P) 用キャリー
広島¥19,980税込¥21,9781個当日出荷リノリュームローラーの運搬に使用します。 ローラー本体と取っ手の間にはさんで取り付け、本体取っ手側についている六角ナットで締め付けてください。 広島ブランドのリノリュームローラーすべてに取り付け可能です。
リノリュームローラー(PAT.P)
広島¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷理想的に設計されたリノリュームローラーで、鋼鉄製のローラー部分が3つに分かれており凸凹した表面でも平均して押えることができます。ハンドルは取外しが可能で、持ち運びやすい取手がつき、壁を傷つけないさし込み軸になっています。
バースクライバー(8インチ用)
広島¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷シートのジョイントの切りあわせ、かまちの落とし込みを切り込むときにくぼみの外端の仕上げ、円テーブル面等の多目的に使用できます。全長(mm)200
クッションバックカッター 302
広島¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷従来のクッションバックカッターです。左右2枚の刃を使い分けることにより、より美しくカットすることができます。 替刃5枚付属。
クッションバックカッター 10-146
広島¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷2つの用途を駆使できる工具です。調節可能な刃で、あらゆる厚みのクッションバックカーペットをカットでき、又、コンベンショナルカーペットも裏からカットできます。 2枚の刃の使い分けにより、カーペットのジョイント面を正確に切ることが出来ます。 替刃10枚付いています。
ループパイルカッター 303
広島¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷カーペットの厚みに応じて厚み調整ができます。左右の2枚の刃を使い分けるごとにより美しくカットすることが出来ます。 替刃は2枚+5枚付属しています。
カーペット用 アイロン
広島¥26,980税込¥29,6781個当日出荷温度調節用サーモスタット指示ランプ、温度調節ダイヤルが前方に取り付けてあるので施工しながら容易に施工調節ができます。 カーペットの表面やパッキングをアイロンの熱から保護するカバーがボディに組み込まれています。 PTFE底溝付。
ニューヒートボンドアイロン 10-282G
広島¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷温度調節用サーモスタット指示ランプ、温度調節ダイヤルが前方に取り付けてあるので施工しながら容易に施工調節ができます。 カーペットの表面やパッキングをアイロンの熱から保護するカバーがボディに組み込まれています。
集塵ホース D21.5x5m HSK
FESTOOL¥11,980税込¥13,1781本欠品中ハンドサンダー用集塵ホースです。 集塵機に接続して使います。用途ハンドサンディング用トラスコ品番760-2022質量(g)585長さ(m)5差込口集塵機側52mm、ハンドサンダー側20mm
ハンドサンダー HSK
FESTOOL¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷集塵機に接続して使います。 マジックパッド式です。 別購入のサンドペーパーは、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディングや、クリアコート(特にVOC)に付属品バイパスアダプター幅(mm)80高さ(mm)65基材プラスチック
アルミワンタッチサンダー
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ハンディタイプのマジックテープ式ワンタッチサンダーです。 丈夫でサビないアルミプレートで、手になじみやすい木柄グリップです。用途あらゆる研磨作業の補助具としてトラスコ品番764-6674長さ(mm)240幅(mm)70粒度240質量(g)280材質(プレート)アルミ
月型 撫刷毛 金具無
大塚刷毛製造¥4,198~税込¥4,618~1本3日以内出荷●主に内装作業の壁紙と壁の間の空気を取り除き、平らに仕上げるために使用します。●表面の弱い壁紙・クロス等の撫でブラシに適しています。●根元が強く、先がやわらかく、柔らかなタッチで撫でる事ができます。用途壁紙・クロス等、張り作業時の空気抜きに。形状撫刷毛型式平全高(mm)約92毛丈(mm)30毛色黒毛玉厚(mm)18
軽量ハンドサンダーワンタッチ式 70x240
坂爪製作所(sakazume)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷着脱楽々。軽量で握りやすいラバーハンドル。アルミ部分はすべすべ表面加工で木に擦れても安心。寸法(mm)70×240タイプグリップ式
アイロン貼りふすま紙貼りセット
アサヒペン¥1,298税込¥1,4281セット翌々日出荷アイロン貼りタイプのふすま紙を貼るのに便利なセットです。用途アイロン貼りタイプのふすま紙。セット内容マスキングテープ(24mm×12m)、ステンレスカット定規(220mm)、カッターナイフRoHS指令(10物質対応)対応