絞り込み
色
  • 色クリア(3)
  • 色ブラック(5)
  • 色ホワイト(2)
ブランド
  • デンカエレクトロン(4)
  • 東京富士商会(2)
  • 中部ビニール工業(1)
  • ミリオン(1)
  • 北港化成(1)
長さ(m)
  • 50
  • 0.015(1)
  • 1(3)
  • 5(4)
  • 10(8)
  • 20(3)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 100(22)
  • 150(1)
  • 200(20)
  • 300(8)
  • 304.8(1)
  • 400(3)
  • 500(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
非収縮チューブとは、電線など各種の線材を保護するために利用され、熱により収縮しない合成樹脂です。製造は、熱溶融タイプのフッ素樹脂などを押出成形します。種類は、汎用的なビニールチューブから特殊な材質からなるチューブまでさまざま。使用する用途によって優れた絶縁体特性や耐薬品性等が要求され、その用途に応じた材質が用いられるのが一般的です。断面形状は、楕円形状や円形形状などが一般的で、色やサイズも豊富に揃っています。
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
クリア
クリア(3)
ブラック
ブラック(5)
ホワイト
ホワイト(2)
  • ビニールチューブ(白) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(白)

    デンカエレクトロン(27件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1巻(50m)
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
    色白
  • ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(黒)

    デンカエレクトロン(42件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1巻(50m)
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。
    色黒
  • ビニールチューブ(透明) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(透明)

    デンカエレクトロン(16件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1巻(50m)
    当日出荷から6日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。
    色透明
  • スリットチューブ 中部ビニール工業

    スリットチューブ

    中部ビニール工業
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本
    5日以内出荷
    専用治具を使い、一瞬の内に電線・ゴムホース等を装着・収納でき作業効率がUPします!取り外し、繰り返し使用が可能です。 見た目もスッキリキレイに!感電防止にもなり安心・安全です。
    用途・配線、電線、ケーブル、ゴムホースなどの結束・保護にお使い頂けます。・乱雑になった配線や電線などを結束し、見た目もスッキリとさせます。・スリットにより曲線部にも容易に装着でき、また装着後も極めて柔軟性に優れています。・付属の専用挿入治具を使用することによって一瞬の内に装着できます。・車、バイク、産業用、家庭用など様々な場面で使用でき大変便利です。材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL105℃耐熱PVCチューブ 北港化成

    UL105℃耐熱PVCチューブ

    北港化成
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    UL及びC-UL認証を取得した絶縁用チューブです。
    規格VW-1及び-F-合格品耐熱温度(℃)105特性難燃性認定取得UL及びC-UL規格認定
  • ULチューブ600V ミリオン

    ULチューブ600V

    ミリオン
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1巻(50m)
    8日以内出荷
    電気機器をはじめ、広い分野で使用されています。
    用途内部配線の電気的、機械的保護に使用されるUL・CSA対応絶縁チューブRoHS指令(10物質対応)対応再生材使用使用
  • ビニールチューブ 東京富士商会

    ビニールチューブ

    東京富士商会
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    材質ビニール製
  • ビニールチューブ 東京富士商会

    ビニールチューブ

    東京富士商会
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    材質ビニール製幅(mm)10長さ(m)50
  • 大口径ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロン

    大口径ビニールチューブ(黒)

    デンカエレクトロン
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻(50m×1巻)
    24日以内出荷
    汎用的なビニールチューブ(黒)の大口径タイプになります。
    材質軟質PVC色黒長さ(m)50使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
非収縮チューブ