絞り込み
色
クリア(1)
ブラック(1)
ホワイト(4)
ブランド
- デンカエレクトロン
- モノタロウ(1)
- エスコ(22)
- 北港化成(22)
- イワセ(11)
- ユーボン(6)
- JAPPY(4)
- 東京富士商会(4)
- 日本シーム工業(3)
- CTK(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- 西日本セフティデンキ(2)
- 東方電材(2)
- 三平化学工業(2)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ヨツギ(1)
- ワゴジャパン(1)
- 中部ビニール工業(1)
- 富士商(1)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
- 5(4)
- 10(5)
- 20(1)
- 50(3)
- 100(5)
- 200(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価
「色」から絞り込む

クリア(1)

ブラック(1)

ホワイト(4)

リボンチューブ
デンカエレクトロン(11件のレビュー)¥749~税込¥824~1本ほか当日出荷から5日以内出荷自然形が楕円形になっている特殊PVCチューブです。 一つのサイズで数種の線材をカバーしますので管理費を軽減できます。 リバンド力が強いので細い2mm以下の線材にもしっかり付きます。 また、マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。標準色白内径公差(mm)±0.5
ETCチューブ
デンカエレクトロン(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷から5日以内出荷完全ノンハロゲンタイプの保護チューブです。臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用・線材保護チューブです。 ほとんど楕円形状なので刻印中によじれたりしません。装着時も抜け落ちがなく位置決めが容易にできます。 ノーマーキング (チューブ表面に品名・規格などの文字が印刷されていません。)なので刻印が鮮明に浮かび上がります。 刻印した文字が安易には消えません。 非収縮タイプなので線材の絶縁保護にも適しています。材質ノンハロゲンポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105規格鉄道規格標準色白特性絶縁肉厚T(mm)0.35±0.05
ETCチューブ
デンカエレクトロン¥7,898~税込¥8,688~1巻(1巻×200m)ほか5日以内出荷完全ノンハロゲンタイプの保護チューブです。臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用・線材保護チューブです。ほとんど楕円形状なので刻印中によじれたりしません。装着時も抜け落ちがなく位置決めが容易にできます。ノーマーキング (チューブ表面に品名・規格などの文字が印刷されていません。)なので刻印が鮮明に浮かび上がります。刻印した文字が安易には消えません。非収縮タイプなので線材の絶縁保護にも適しています。用途ポリオレフィンのため耐熱温度が高く保護チューブとしても使用可能且つ非収縮タイプのため線材の絶縁保護にも適しております。
リボンチューブ
デンカエレクトロン¥5,798税込¥6,3781巻(100m)5日以内出荷自然形が楕円形になっている特殊PVCチューブです。一つのサイズで数種の線材をカバーしますので管理費を軽減できます。 リバンド力が強いので細い2mm以下の線材にもしっかり付きます。また、マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。色白長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)±0.5
ETCチューブ
デンカエレクトロン¥2,398~税込¥2,638~1巻(10m)5日以内出荷完全ノンハロゲンタイプのポリオレフィンチューブです。特長。・臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用・線材保護チューブです。・ポリオレフィンのため耐熱温度が高く、保護チューブとしも使用可能です。・若干楕円形状のため装着時の抜け落ちがなく、位置決めが容易にできます。・チューブに刻印した文字が安易には消えません。・非収縮タイプのチューブのため、線材の絶縁保護にも適しています。用途採用実績。鉄道車輌機器材質ノンハロゲンポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応肉厚T(mm)0.40±0.05























![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)