絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ミヤコ(2)
- ヤマトエンジニアリング(1)
- 築地製作所(1)
- ツツミ工業(1)
材質
- ステンレス(1)
- 黄銅(真鍮)(5)
種類
ニップル(2)
ホースジョイント(1)
寸法L(mm)
- 35
- 34(7)
- 37(7)
- 38(7)
- 40(7)
- 41(10)
- 42(11)
- 43(9)
- 44(6)
- 45(13)
- 46(6)
- 49(6)
- 50(14)
- 53(7)
- 55(9)
- 59(10)
- 60(7)
- 62(7)
- 73(12)
- 80(7)
- 100(7)
- 寸法L(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
ホース継手はホースと配管などを接合するためのパーツのことです。ホースニップルなど管と接する部分がネジ状になったタイプやスパナで簡単に取り付け可能なホースジョイントなど多彩な形状があり、配管工事などさまざまな作業現場で使用されています。またホース同士の接続可能なコネクタはサイズの異なるホースを接合したり、ホースの破損部分の修復などもできる便利なアイテム。ホース継手の素材は真鍮やステンレスなどの金属製のタイプや油やガソリンにも対応する樹脂までさまざまです。使用目的に合わせて商品を選ぶと良いでしょう。

内ネジホースニップル
(12件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷用途ホースとノズルの接続に材質黄銅形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-40~70寸法L1(mm)20使用圧力(MPa)6.89最高使用圧力(MPa)6.89使用流体水、空気、油
ホースニップル 真鍮製
ツツミ工業(3件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から翌々日出荷豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。用途水、空気、油など材質黄銅形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
STYバルブレスカップリング ソケット(おねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他