絞り込み
呼び径(B)
- 1/4(1)
材質
- ステンレス(3)
- 樹脂(3)
- 黄銅(真鍮)(4)
呼び径(A)
- 8(1)
種類
エルボ(1)
ソケット(2)
ニップル(3)
ホースジョイント(2)
ユニオン(1)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(1)
寸法L(mm)
- 37
- 32(11)
- 35(12)
- 38(11)
- 40(11)
- 41(16)
- 42(16)
- 43(15)
- 45(22)
- 46(12)
- 48(12)
- 50(23)
- 51(14)
- 53(11)
- 55(15)
- 56(12)
- 59(17)
- 62(12)
- 73(17)
- 80(14)
- 寸法L(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- ノーブランド(3)
- ミヤコ(2)
- ツツミ工業(2)
- アソー(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- 築地製作所(1)
モノタロウ・ノーブランド・ミヤコ・ツツミ工業・アソー・KITZ(キッツ)・築地製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
ホース継手はホースと配管などを接合するためのパーツのことです。ホースニップルなど管と接する部分がネジ状になったタイプやスパナで簡単に取り付け可能なホースジョイントなど多彩な形状があり、配管工事などさまざまな作業現場で使用されています。またホース同士の接続可能なコネクタはサイズの異なるホースを接合したり、ホースの破損部分の修復などもできる便利なアイテム。ホース継手の素材は真鍮やステンレスなどの金属製のタイプや油やガソリンにも対応する樹脂までさまざまです。使用目的に合わせて商品を選ぶと良いでしょう。

ホースニップル 真鍮製
ツツミ工業(3件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から翌々日出荷豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。用途水、空気、油など材質黄銅形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
六角ホースニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷材質SCS13A形状ホースニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
L型ホースジョイント
アソー(20件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷材質C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)形状エルボ種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体上記材質に悪影響が無い流体流体温度(℃)-50~150
ホースニップル ステンレス製
ツツミ工業¥699~税込¥769~1個当日出荷から翌々日出荷豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。用途水、空気、油など材質SUS304/SCS13A形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) メススイベルストレート
ノーブランド¥5,698~税込¥6,268~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ユニオン
ノーブランド¥1,898~税込¥2,088~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) メス固定ストレート
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
FV用中間ニップル(TOTO用)
ミヤコ¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。 既存の連結管を外して使用します。 六角棒レンチで締め込みができます。材質本体/黄銅、パッキン/NBR形状ニップルねじM30×1.5