絞り込み
呼び径(B)
- 1/8(1)
- 1/4(1)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
材質
- ステンレス(1)
- 黄銅(真鍮)(4)
呼び径(A)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
種類
ソケット(1)
ホースジョイント(3)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(2)
寸法L(mm)
- 34(1)
- 35(1)
- 37(1)
- 38(1)
- 39(1)
- 40(1)
- 42(1)
- 44(1)
- 45(1)
- 51(1)
- 55(2)
- 56(1)
- 60(1)
34・35・37・38・39・40・42・44・45・51・55・56・60
ブランド
- モノタロウ
- エスコ(158)
- SK11(104)
- ノーブランド(35)
- アソー(31)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(23)
- ヤマトエンジニアリング(21)
- 岩崎製作所(20)
- 井筒製作所(19)
- カクダイ(13)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(13)
- シンコー[継手](12)
- ミヤコ(11)
- KVK(10)
- セフティー3(9)
- BeHAUS(9)
- フジトク(9)
- フローバル(9)
- TRUSCO(8)
- コンヨ(8)
- ブランドをもっと見る

ホース継手
(30件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷用途ホースの継手に材質真鍮形状ストレート使用温度範囲(℃)-40~70使用圧力(MPa)6.89最高使用圧力(MPa)6.89使用流体水、空気、油
内ネジホースニップル
(12件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷用途ホースとノズルの接続に材質黄銅形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-40~70寸法L1(mm)20使用圧力(MPa)6.89最高使用圧力(MPa)6.89使用流体水、空気、油