絞り込み
呼び径(B)
- 1/8(2)
- 1/4(2)
- 3/8(1)
- 1/2(2)
- 3/4(2)
- 1(2)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(2)
- 2(2)
- 2-1/2(1)
- 3(1)
- 4(1)
材質
- ステンレス(2)
呼び径(A)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(1)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 32(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 65(1)
- 80(1)
- 100(1)
種類
ホースジョイント(2)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(2)
寸法L(mm)
- 41(1)
- 42(1)
- 52(1)
- 55(1)
- 60(1)
- 66(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 150(1)
41・42・52・55・60・66・70・80・150
ブランド
- ナゴヤ
- モノタロウ(5)
- エスコ(158)
- SK11(104)
- ノーブランド(35)
- アソー(31)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(23)
- ヤマトエンジニアリング(21)
- 岩崎製作所(20)
- 井筒製作所(19)
- カクダイ(13)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(13)
- シンコー[継手](12)
- ミヤコ(11)
- KVK(10)
- セフティー3(9)
- BeHAUS(9)
- フジトク(9)
- フローバル(9)
- TRUSCO(8)
- コンヨ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価

ステンレス ホースニップル
ナゴヤ¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷材質SUS304 TPA形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00,(100℃)1.65,(150℃)1.50,(200℃)1.40,(220℃)1.35ねじの種類R使用流体水、空気、蒸気、ガス、油などRoHS指令(10物質対応)対応