カテゴリ
絞り込み
材質
- 樹脂(4)
ブランド
- コクゴ
- モノタロウ(5)
- エスコ(158)
- SK11(103)
- ノーブランド(35)
- アソー(29)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(23)
- ヤマトエンジニアリング(21)
- 岩崎製作所(20)
- 井筒製作所(19)
- カクダイ(13)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(13)
- シンコー[継手](12)
- ミヤコ(11)
- KVK(10)
- セフティー3(9)
- BeHAUS(9)
- フジトク(9)
- フローバル(9)
- TRUSCO(8)
- コンヨ(8)
- ブランドをもっと見る

二方型異径ホース継手
コクゴ¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
二方型ホース継手
コクゴ¥659~税込¥725~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
T型ホース継手
コクゴ¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)7日以内出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール色白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
クロス型ホース継手
コクゴ¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)7日以内出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール色白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
Y型ホース継手
コクゴ¥1,198~税込¥1,318~1袋(10個)7日以内出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール色白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
L型ホース継手
コクゴ¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)7日以内出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール色白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている