カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- TOSTEM(LIXIL)(1,382)
- UNION(ユニオン)(1,211)
- 新日軽(LIXIL)(873)
- シロクマ(811)
- MIWA(744)
- BEST(ベスト)[金物](708)
- ハイロジック(705)
- エスコ(695)
- アトムリビンテック(660)
- LAMP(スガツネ工業)(649)
- WAKI(和気産業)(552)
- 美和ロック(420)
- ハーフェレ(331)
- ACE(エース)(303)
- TOEX(LIXIL)(268)
- GIKEN(川口技研)(263)
- GOAL(ゴール)(258)
- フジテック・ジャパン(252)
- ヨコヅナ(210)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(673)
グリーンマーク認定(3)
グリーン購入法適合(855)
再生紙使用マーク適合(6)
サービス分類
- その他サービス(10)
- オーダー・加工(611)
価格
価格で絞り込む
建具金物とは、建物の出入り口などの戸や障子、襖などの建具に必要な金具の総称です。建具金物には、ドア金物、引戸金物、開口部まわりの金物があります。ドア金物は、ドアハンドル、丁番、錠前などです。ドアハンドルは、機能性のみならずデザイン性も要求される部分であり、使用する場所や建具の大きさ・重量に適したものを選ぶことができます。丁番は、扉や家具など軸の回転で扉を開閉させる機能のある金物です。引戸金物には、倉庫、工場などの建築物の出入り口に使用するドアハンガーと附属する金物などがあります。

ストッパー ドア用 マグネット式
(69件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷両手がふさがっている時にストッパーを足で軽く押し下げるだけでドアを固定できます。 付属の粘着テープ付きの補助板を使用すれば磁石が付かないドアにも設置できます。付属品補助用板(1枚)材質鉄・ステンレス・ゴム幅(mm)45高さ(mm)260
オールステンレスパイプ
モリ工業(146件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。仕上#400鏡面研磨(横目)
取替ドアクローザー
RYOBI(リョービ)(125件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型本体寸法(mm)229×50×48勝手左右兼用耐久性30万回ストップ角度70~180度まで適合扉幅(mm)900以下
オールステンレスパイプ
(39件のレビュー)¥469~税込¥516~1本当日出荷耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。用途装飾や構造用材質SUS304仕上#400研磨
A型 ステンレス製 ストロング掛金
ストロング金属(19件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304
非常口扉サムターン用カバーユニット
(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。 非常時には割ってサムターンを使用します。用途サムターン用カバー材質カバー:AS、台座:ABS、ねじ: ポリカーボネート寸法(mm)Φ57.7×47内径(Φmm)台座:35販売区分業務用
戸当りパッキン
アトムリビンテック(49件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。用途一般住宅屋内用ドア材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
ウレタンクッション
光(16件のレビュー)¥189~税込¥208~1セット(8個)ほか当日出荷すべり止め・クッションに最適です 家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止 接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
ステンレス巻パイプ
(14件のレビュー)¥890~税込¥979~1本当日出荷ステンレスを巻き付けた鋼管です。用途ハンガーパイプや物干しなどに。材質スチール(SUS304膜 0.1mm)仕上#400研磨(横目)寸法許容差(mm)±0.25
シャッター手掛(文化シャッター)
WAKI(和気産業)(20件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷文化シャッター純正品の手掛。手掛が故障した際に取替えできます。用途手動式シャッター(文化シャッター)の手掛材質ABS樹脂長さ(mm)82幅(mm)26厚さ(mm)12色ホワイトアズワン品番64-9106-49
ワッシャ君
APLUS(クマモト)(47件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷お手軽丁番スペーサー 扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。 扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。用途扉の高さ調整材質(本体)SUS303仕上光沢バレル研磨
非常口扉サムターン用カバー
(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。 非常時には割ってサムターンを使用します。用途サムターン用カバー材質AS寸法(mm)Φ50.9×44.5販売区分業務用
平面ハンドル
ジョー・プリンス竹下(51件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上シルバー色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
サムターン用非常カバーユニット
美和ロック(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
棒型戸当り(オールアンカー仕様)
APLUS(クマモト)(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷扉の衝撃防止に用途戸当仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート)材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム仕上サチライトクローム
オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。材質鋼厚さ(mm)0(標準厚)材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)25種類マウンティングプレートシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき
MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ)
モリ工業(38件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途仕様養生袋有り材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)
ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式)
RYOBI(リョービ)(55件のレビュー)¥4,667~税込¥5,134~1台当日出荷から31日以内出荷直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型勝手左右兼用耐久性30万回ストップ角度約70~180°ストップ外装式
ドアマン 開閉力調整式 パラレル型(ストップ付・内装式)
RYOBI(リョービ)(84件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。用途室内用タイプパラレル型勝手左右兼用適合扉高さ(mm)1800適合扉幅(mm)600~900適合扉質量(kg)15~30
普及品フラッターV型戸車
ヨコヅナ(36件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用材質(車輪)ジュラコン(R)タイプV型材質(軸)鉄
ソフトクッション
WAKI(和気産業)(10件のレビュー)¥229~税込¥252~1個ほか当日出荷から3日以内出荷衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着剤つきウレタンのクッション材です。用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。
平面ハンドル
ジョー・プリンス竹下(29件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1個当日出荷用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクローム色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
取替錠 Wロックシリーズ
アルファ(27件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷形状ノブ・ローズ/チューリップノブ色ステンレスサテン目シリーズWロックシリーズ仕上ステンレスヘアラインシリンダーピンシリンダー適合扉厚(mm)25~43バックセット(mm)100
シャッター手掛(三和シャッター)
WAKI(和気産業)(16件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷三和シャッター純正品の手掛。手掛が故障した際に取替えできます。用途手動式シャッター(三和シャッター)の手掛材質ABS樹脂
...