絞り込み
ブランド
- ダイケン
- モノタロウ(18)
- TOSTEM(LIXIL)(1,385)
- UNION(ユニオン)(1,211)
- 新日軽(LIXIL)(885)
- シロクマ(811)
- MIWA(756)
- BEST(ベスト)[金物](708)
- エスコ(700)
- ハイロジック(663)
- アトムリビンテック(661)
- LAMP(スガツネ工業)(650)
- WAKI(和気産業)(556)
- 美和ロック(413)
- ハーフェレ(335)
- ACE(エース)(304)
- TOEX(LIXIL)(269)
- GIKEN(川口技研)(260)
- フジテック・ジャパン(252)
- GOAL(ゴール)(251)
- ヨコヅナ(210)
- ブランドをもっと見る
特価

鋼板枠重量戸車
ダイケン(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷特に溶接での取り付けも可能ですから取り付け作業の能率向上に適しています。材質枠/SPHC(電気亜鉛メッキ)、車輪/S45C(黒染)、軸/SS400(電気亜鉛メッキ)、ボルト・ナット/SWCH他(電気亜鉛メッキ)
スライデックス 表示錠
ダイケン(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷外側から「赤色」使用中、「青色」未使用の表示がでるレバーハンドル錠。 施錠時は、手動でロックバーを回転させ、ストライクに引っかけてください。材質亜鉛ダイカスト(メッキ)・樹脂付属品ストライク、取付ビスシリーズスライデックス勝手左右兼用取付扉厚(mm)30~40ハンドルタイプレバーハンドル
スライデックス ストッパー 右引き用
ダイケン¥3,498税込¥3,8481個当日出荷仕様ストッパーローラ取付ビス付トラスコ品番848-9957種別右用材質本体/アルミ形材(アルマイト)・ゴム・ステンレス(SUS301)ストッパーローラ/スチール(クロメート)・樹脂シリーズスライデックス
引戸引き込み装置 エコキャッチ 外付けタイプ シルバー
ダイケン(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷扉が閉まる時、戸尻側に取付けた本体装置が鴨居に取付けた当たり部品を引き込み、閉まりきる約70mm手前からブレーキ機能が働き、その後最後まで手を添えなくてもゆっくりと自動的に閉まります。用途室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。 左右の引き勝手がなく、右引き、左引きのどちらでも対応できます。トラスコ品番848-9892材質本体装置/樹脂・他、本体カバー/樹脂、当たり部品/エラストマー寸法(mm)本体装置/W326.5×H44×D23.4(カバー取付後寸法)、当たり部品/Φ12×H13
ハウスクローザー
ダイケン¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷既存のVレール、Yレール式の引戸を簡単に、開けるとゆっくり閉まる半自動扉に。(開扉力0.7kgf以下の扉に対応可能) プラスドライバー1本で取付、約3分間の簡単施工を実現。(取付説明書が型紙になっています) ほぼ一定速度での閉扉が可能。(マイナスドライバーで簡単に閉扉速度の調整が可能) 付けるドアの方向を選ばない、右引き、左引き兼用。 20万回の耐久試験をクリアしました。用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸専用仕様開扉力:0.7kgf以下色アイボリー有効開口(mm)1000以下
ステンレス製重量戸車用車
ダイケン(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から翌々日出荷防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れ、堅牢でスムーズな回転です。防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れています。用途アングル、フラットバー用。重量戸車用の車輪。アングル、フラットバー用。重量戸車用の車輪。セット内容ボルトナット、ばね座金材質車輪:ステンレス(SUS303)、ボルトナット:ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 1090
開戸引き込み装置 エコキャッチ 左開き用 シルバー
ダイケン¥4,498税込¥4,9481個当日出荷色シルバー適合扉質量(kg)12~30仕様左開き用トラスコ品番848-9895幅(mm)136高さ(mm)33質量(g)0.457奥行(mm)46アズワン品番64-8498-61
各種器具・電動ツール吊り下げ用部品 三次元パイプレール マテハン用複車
ダイケン¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上用途レールを走行する複車。トラスコ品番194-9039全長(mm)55材質/仕上スチール(メッキ)、樹脂車(ベアリング入)質量(kg)0.32耐荷重(kg)40適合レールMTC-HRアズワン品番64-8614-24直径(mm)(戸車)24
マテハンパイプレール MTC 天井ブラケット
ダイケン¥899税込¥9891個当日出荷丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上用途レールを固定するための部品。トラスコ品番194-9038材質/仕上SS400(三価クロメート)、他質量(kg)0.07適合レールMTC-HRアズワン品番64-8614-34
マテハンパイプレール MTC 傾斜ブラケット
ダイケン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上用途高低差のある個所で下地とレールを固定するために使用する部品。トラスコ品番194-9037材質/仕上SS400(三価クロメート)、他質量(kg)0.2適合レールMTC-HRアズワン品番64-8614-33
マテハンパイプレール MTC 連結部品
ダイケン¥899税込¥9891個翌々日出荷丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上用途レールとレールを連結させるための部品。トラスコ品番194-9036材質/仕上A6063S-T5 アルマイト質量(kg)0.02適合レールMTC-HRアズワン品番64-8614-32
各種器具・電動ツール吊り下げ用部品 三次元パイプレール マテハン用レール
ダイケン¥4,598~税込¥5,058~1本翌々日出荷から9日以内出荷丸形レールの採用で小さなR(R200)や上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能です。 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現しました。 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性が向上します。 レールの任意の位置にブラケットが取り付けできます。用途複車を走行させるためのレール。寸法A(mm)28寸法B(mm)28
マテハンパイプレール MTC レール溝カバー
ダイケン¥1,298税込¥1,4281個当日出荷丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上用途レール上部の溝に蓋をするもの。トラスコ品番194-9035材質/仕上A6063S-T5 アルマイト質量(kg)0.15適合レールMTC-HRアズワン品番64-8614-31
マテハンパイプレール MTC エンドストッパー
ダイケン¥809税込¥8901個当日出荷丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上用途レールの端部に使用。トラスコ品番194-9034材質/仕上SS400(三価クロメート)、樹脂、他質量(kg)0.04適合レールMTC-HRアズワン品番64-8614-26
マテハンパイプレール MTC 取付調整金具
ダイケン¥699税込¥7691個翌々日出荷丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上用途吊ボルトとブラケットをつなぐ金具トラスコ品番194-9033材質/仕上スチール(メッキ)質量(kg)0.13適合レールMTC-HRアズワン品番64-8614-25
スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 連動両引分け HCS-XW40B型
ダイケン¥74,980税込¥82,4781セット4日以内出荷片側の扉を開けることにより反対側の扉も同時に開けることができます。 1つの油圧制御装置と戸尻側ブレーキで2枚の扉を同時に制御します。 レール傾斜は300mmに対し4mmの高低差になります。トラスコ品番162-1908セット内容レール(BセットL2200mm)×左右各1本、油圧制御装置×1個、制御・戸車フレーム×左右2組、戸尻側ブレーキ×1本、高さ調整プレート×B:10、連動金具×左右各1個、L型金具×左右各1個、連動ワイヤー(BセットL3240mm)×2本、戸当り×左右各1個、取付ねじ×一式材質アルミレール(BセットL2200):アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)、戸車フレーム(戸尻用戸車):スチール(クロメート)など質量(kg)8.2有効開口(mm)1700~2400(片側850~1200)
スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 連動両引分け HCS-XW40A型
ダイケン¥69,980税込¥76,9781セット4日以内出荷片側の扉を開けることにより反対側の扉も同時に開けることができます。 1つの油圧制御装置と戸尻側ブレーキで2枚の扉を同時に制御します。 レール傾斜は300mmに対し4mmの高低差になります。トラスコ品番162-1945セット内容レール(AセットL1600mm)×左右各1本、油圧制御装置×1個、制御・戸車フレーム×左右2組、戸尻側ブレーキ×1本、高さ調整プレート×A:6、連動金具×左右各1個、L型金具×左右各1個、連動ワイヤー(AセットL2520mm)×2本、戸当り×左右各1個、取付ねじ×一式材質アルミレール(AセットL1600):アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)、戸車フレーム(戸尻用戸車):スチール(クロメート)など質量(kg)8.2有効開口(mm)1200~1700(片側600~850)
スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 片引き2連装置 HCS-X2R30型
ダイケン¥69,980税込¥76,9781セット4日以内出荷木製建具用の軽量タイプとして最適です。 鉄扉の使用には別途取付ねじ、ナットが必要です。 2枚の扉を連動させることによって開口が広くとれます。 調整式戸当りゴム方式の採用により微調整が簡単です。仕様木製建具用片引き2連装置の標準セットトラスコ品番162-1948セット内容レールL1965mm、L1315mm×各1本、油圧制御装置×2個、制御・戸車フレーム×各2個、戸尻側ブレーキ×2本、高さ調整プレート×3枚、調整式持出しガイドローラ×1個、片引き2連用戸当りゴム×2個、跳ね上がり防止金具×1セット、ガイド用ゴム×1個、ガイドローラΦ16×1個、ストッパー×1セット、戸当り×1個、カイドレールL1500mm×1本、取付ねじ×一式材質戸先側レールL1965:アルミ形材、戸尻側レールL1315:アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)・樹脂など質量(kg)7.4
スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 片引き2連装置 HCS-X2L30型
ダイケン¥69,980税込¥76,9781セット4日以内出荷木製建具用の軽量タイプとして最適です。 鉄扉の使用には別途取付ねじ、ナットが必要です。 2枚の扉を連動させることによって開口が広くとれます。 調整式戸当りゴム方式の採用により微調整が簡単です。仕様木製建具用片引き2連装置の標準セットトラスコ品番162-1940セット内容レールL1965mm、L1315mm×各1本、油圧制御装置×2個、制御・戸車フレーム×各2個、戸尻側ブレーキ×2本、高さ調整プレート×3枚、調整式持出しガイドローラ×1個、片引き2連用戸当りゴム×2個、跳ね上がり防止金具×1セット、ガイド用ゴム×1個、ガイドローラΦ16×1個、ストッパー×1セット、戸当り×1個、カイドレールL1500mm×1本、取付ねじ×一式材質戸先側レールL1965:アルミ形材、戸尻側レールL1315:アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)・樹脂など質量(kg)7.4
ステンレス製重量戸車
ダイケン¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れ、堅牢でスムーズな回転です。軸がナット仕様のため、車だけの交換が可能です。防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れています。用途アングル、フラットバー用。重量扉用の下車。アングル、フラットバー用。重量扉用の下車。材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 1090
スライデックスソフトクローザー 水平レール引込み装置
ダイケン¥9,298税込¥10,2281セット翌日出荷アシストバネにより開扉力が軽減されています。左右兼用仕様です。引き込み装置はレール内蔵ですっきりとした納まりです。引き込み力が3段階で調整できます。戸袋納まり・標準納まり両方に使用できます。引戸が閉まりきる手前で引き込み機能が働き、最後まで手を添えなくてもゆっくりと確実に閉まります。用途公共施設・一般家庭用。上吊り式木製引戸用の引き込み装置。セット内容レールL2000:1本、戸先側吊車:1個、戸尻側吊車:1個、引き込み装置:1個、取付ビス材質アルミレール、ガイドレール:アルミ形材(シルバー)、吊車:スチール・樹脂、引き込み装置:樹脂・アルミ形材2018年トラスコ掲載ページ2 0833
開戸引き込み装置 エコキャッチ 右開き用 シルバー
ダイケン(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷扉がゆっくり閉まるので、衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。 扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。 約5分の簡単施工です。 左右勝手の組み替え変更が可能です。 装置取付後約1kgfの開扉力で開閉が可能です。 引き込み機能OFFの操作が可能です。用途室内用開戸専用トラスコ品番848-9896セット内容本体装置:1個、キャッチ部品:1個、ねじ類:1袋材質本体装置:スチール、樹脂、キャッチ部品:ダイカスト、樹脂、本体カバー、キャッチカバー:樹脂シルバー色、ねじ類:スチール質量(kg)12~30使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体装置】136×46×33、【キャッチ部】184×20×16アズワン品番64-8498-62
家庭用引戸クローザー ハウスクローザー外付けタイプ キャメル
ダイケン¥7,998税込¥8,7981個当日出荷既存のVレール、Yレール式の引戸を、開けるとゆっくり閉まる半自動扉にできます。 プラスドライバー1本で取付、約3分間の簡単施工を実現しました。 ほぼ一定速度での閉扉が可能です。 右引き、左引き兼用タイプです。 20万回の耐久試験をクリアしています。用途家庭用トラスコ品番848-9921セット内容駆動装置:1個、樹脂カバー:1個、ワイヤ固定ビス:1本、ワイヤ固定ビスキャップ:1個、戸当り材:2個、4×40ねじ:2本、4×6ねじ:1本材質駆動装置:スチール、樹脂、樹脂カバー:樹脂キャメル色、ワイヤー固定ビス:スチール、ワイヤー固定ビスキャップ:樹脂、戸当り材:ゴム、ねじ類:スチール質量(kg)0.48有効開口(mm)900以下開扉力(kg)0.7以下