絞り込み
ブランド
- アルファ
- モノタロウ(14)
- UNION(ユニオン)(1,196)
- シロクマ(809)
- MIWA(749)
- BEST(ベスト)[金物](704)
- ハイロジック(642)
- LAMP(スガツネ工業)(632)
- アトムリビンテック(596)
- WAKI(和気産業)(550)
- エスコ(463)
- 美和ロック(409)
- ハーフェレ(328)
- ACE(エース)(296)
- GIKEN(川口技研)(259)
- フジテック・ジャパン(248)
- GOAL(ゴール)(243)
- TOSTEM(LIXIL)(233)
- ツキエス(210)
- ヨコヅナ(204)
- APLUS(クマモト)(192)
- ブランドをもっと見る

取替錠 Wロックシリーズ
アルファ(27件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷形状ノブ・ローズ/チューリップノブ色ステンレスサテン目シリーズWロックシリーズ仕上ステンレスヘアラインシリンダーピンシリンダー適合扉厚(mm)25~43バックセット(mm)100
ALPHA 取替ノブ
アルファ(10件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1セット当日出荷カギの紛失・ノブの故障時などにノブだけ交換。信憑性のあるピンシリンダー採用。用途玄関・勝手口に最適!取手握り玉
インテグラル錠 玄関 トステム
アルファ(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途玄関形状(フロント)段付L記号(フロント)TA-EメーカーLIXIL適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
引戸用取替錠
アルファ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷各メーカー向けの引戸用取替錠です。適合機種汎用タイプ材質ADC、ボディZDCシリンダーピンシリンダー適合扉厚(mm)22~35(飾り座とスペーサーを使用しない場合は22~40)
浴室用樹脂レバー取替錠間仕切タイプ
アルファ(4件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷冷たさを感じない樹脂製レバー色アイボリー種類浴室用適合扉厚(mm)25~32バックセット100mm
ディンプルミリオンロック
アルファ(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷仕様汎用性:TA-E形状ノブ・ローズ/チューリップノブ色ステンレスサテン目タイプ汎用性:TA-E フロントにTA-E刻印種類錠ケース/ミリオンロック鍵付き仕上ステンレスヘアラインシリンダーディンプルシリンダー適合扉厚(mm)25~43ビスピッチ(mm)50バックセット(mm)100
玄関の取替用シリンダー FBロック
アルファ(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷から翌々日出荷不正なこじ開け(ピッキング)を防ぐ高性能シリンダーと、キー先端に高精度技術でボールを埋め込み、キーの複製を極めて困難にし高い防盗性を実現しました。用途玄関でお使いのシリンダーと交換して、防盗性を強化する交換用のシリンダーです。
暗証番号式玄関錠 edロックPLUS
アルファ¥35,980税込¥39,5781個ほか当日出荷から4日以内出荷入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。色シルバー
アルファ ロッカー錠
アルファ¥999税込¥1,0991組4日以内出荷木製ロッカー専用付属品キー2本付色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカストメーカーアルファ対応ドア厚:14~21mmシリンダー5枚ディスクシリンダー
ALPHA チューブラ式シリンダー本締錠
アルファ(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1セット当日出荷から翌々日出荷チューブラ式シリンダー本締錠用途木製扉用適合扉厚(mm)31~52バックセット(mm)60
玄関の引き戸 取替錠
アルファ(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット当日出荷から翌々日出荷各社アルミドア対応の取替錠用途玄関の引戸に最適!幅(mm)(切り欠き穴)20.5~23見付(mm)26以上
エントランスハンドルロック
アルファ¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から5日以内出荷シンプルなデザインのサムラッチハンドル錠です。色黒仕上塗装適合扉厚(mm)35~45バックセット(mm)60
引戸用取替錠
アルファ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から5日以内出荷各メーカー向けの引戸用取替錠です。付属品飾り座、スぺーサー、スライドピン、キー5本適合機種汎用タイプ材質ADC、ボディZDCシリンダーディンプルシリンダー適合扉厚(mm)22~35(飾り座とスペーサーを使用しない場合は22~40)
引戸用取替向鎌錠
アルファ¥6,198税込¥6,8181セット翌々日出荷各社アルミドア対応の取替錠用途玄関の引戸に最適!幅(mm)(切り欠き穴)19~25高さ(mm)(切り欠き穴)77~147調整範囲(mm)【チリ寸法】5~12適合扉厚(mm)22~40
暗証番号式玄関錠 edロックPLUS錠ケースセット
アルファ¥42,980税込¥47,2781個当日出荷入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。仕様ディンプルシリンダー(非常解錠用)、キー2本付、錠ケース美和ロック社のLA/LEと同サイズ適合MIWA LE/LSP LE・SW・SP取付可能対象丸座寸法(mm)スペーシング:80色シルバータイプCL-LE付電源単三アルカリ電池(4本同梱)勝手左右対応機能電池切れ表示(表示と音でお知らせ)、マナーモード(消音)、いたずら警告電池寿命約2年(常温で「施錠操作/解錠操作」を1サイクルとして1日5サイクル使用したとき)バックセット64mm登録範囲暗証番号登録桁数4桁~12桁(最大2種類まで登録可能)ドア厚(mm)32~40
暗証番号式玄関錠 edロックConnect-1
アルファ¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷レバーハンドル、プッシュプルハンドルにも対応。操作も取り付けも簡単なプレミアムスマートロック。暗証番号、ICカード、お財布ケータイ、シールキーが使えます。既築物件にも簡単に取り付けが可能です。ワンタイムパスワードが使えます。タイプ標準仕様 V32-40×1(真芯)対応ドア厚:32~40mm、メーカー刻印:MIWA / LE / LSP,LE,FE,SWLSP / U-SHIN SHOWA / QDJ695使用電池標準(単三アルカリ乾電池)
暗証番号式玄関錠 edロックConnect-1
アルファ¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷レバーハンドル、プッシュプルハンドルにも対応。操作も取り付けも簡単なプレミアムスマートロック。暗証番号、ICカード、お財布ケータイ、シールキーが使えます。既築物件にも簡単に取り付けが可能です。ワンタイムパスワードが使えます。タイプ標準仕様 V32-40対応ドア厚:32~40mm、メーカー刻印:MIWA / LA・MA / LAF / DA / DAF使用電池標準(単三アルカリ乾電池)