絞り込み
ブランド
- ヒットハードウェアー
- モノタロウ(18)
- TOSTEM(LIXIL)(1,383)
- UNION(ユニオン)(1,211)
- 新日軽(LIXIL)(877)
- シロクマ(811)
- MIWA(749)
- BEST(ベスト)[金物](707)
- エスコ(694)
- ハイロジック(663)
- アトムリビンテック(660)
- LAMP(スガツネ工業)(650)
- WAKI(和気産業)(554)
- 美和ロック(411)
- ハーフェレ(331)
- ACE(エース)(304)
- TOEX(LIXIL)(269)
- GIKEN(川口技研)(260)
- フジテック・ジャパン(252)
- GOAL(ゴール)(251)
- ヨコヅナ(210)
- ブランドをもっと見る

ストロング掛金
ヒットハードウェアー¥359~税込¥395~1個(1セット)当日出荷掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上ステンレス製(SUS-304)/研磨仕上色シルバー
ドアガード 外開用
ヒットハードウェアー¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷外開き扉に対応したドアガードです。用途外開き扉用のドアガード。付属品取付けビス[ステン+皿小ネジ M4×12 3本(本体用)、ステン+バインド小ネジ M4×12 2本(受用)]材質亜鉛ダイカスト適合扉外開き
ステン用心鎖
ヒットハードウェアー¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途扉用のドアチェーン付属品取付けビス[ステン+トラス小ネジ M5×8(D=8) 8本]種別HITパック2-009材質ステンレス色シルバー仕上電解ホーニング
ステン GB 公団戸当り
ヒットハードウェアー¥369税込¥4061個当日出荷上框用の公団用型の戸当りです。付属品取り付けビス材質ステンレス(SUS304)色ブロンズ使用ビス(mm)ステン木ネジ (+)皿2.7×16
ストロング掛金
ヒットハードウェアー¥229~税込¥252~1個(1セット)当日出荷から7日以内出荷掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装色緑
引戸兼用内締錠
ヒットハードウェアー¥1,798税込¥1,9781パック(1個)当日出荷面付けタイプの内締シリンダー鎌錠。シルバー鍍金仕上げ、左右兼用の取付が簡単な面付けタイプでコンパクトなツマミで施解錠できます。用途木製の引き戸、開き戸共に使用できる内締りです。材質(鎌)スチール、(補助レバー)ABS樹脂品番2727材質(本体)亜鉛ダイカスト
アルミ引抜落とし
ヒットハードウェアー¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷用途ドア内側の上下に取付けます。下部につける時は床面に穴を彫込んで受け金具(平型)をつけて下さい。付属品皿木ネジ2.7×16mm材質アルミ
ストロング掛金
ヒットハードウェアー¥399~税込¥439~1個(1セット)5日以内出荷から6日以内出荷掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装色黒
ステンレス公団戸当り
ヒットハードウェアー¥329~税込¥362~1個6日以内出荷上框用の公団用型の戸当りです。付属品取り付けビス材質ステンレス(SUS304)色ヘアーライン使用ビス(mm)ステン木ネジ (+)皿2.7×16
アポロ戸当たり
ヒットハードウェアー¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷付属品5.1×38 ナイロンプラグ(コンクリート用)、6×40 木ネジ(木質用)材質真鍮+ゴム色ホワイトサイズ小呼称(mm)2050
ドアガード 内開用
ヒットハードウェアー¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷から6日以内出荷内開き扉に対応したドアガードです。用途内開き扉用のドアガード。付属品取付けビス[ステン+皿小ネジ M4×12 3本(本体用)、ステン+バインド小ネジ M4×12 4本(受用)]材質亜鉛ダイカスト適合扉内開き
ストロング掛金
ヒットハードウェアー¥399~税込¥439~1個(1セット)5日以内出荷掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装色白
ダム掛金
ヒットハードウェアー¥639~税込¥703~1個5日以内出荷用途物入れ、ペット小屋のドアや戸の内締まり、防犯金具や締まり金具として、また道具箱等のふたの留め金具として使用して下さい。材質/仕上鉄/焼付塗装色黒
自動ラッチ
ヒットハードウェアー¥589税込¥6481個当日出荷用途物入れ等の内締まりとして使用してください。本体を扉側に付け、2種類の受け座(共座、平座)を枠の状態により選んで付けて下さい。平座を使用する場合は、枠にラッチの働きの長さだけ、彫り込んで下さい。付属品皿木ネジ種別ヒットパック 2-076材質鋼板
ネオラッチ
ヒットハードウェアー¥2,398税込¥2,6381個当日出荷レバーを回すだけで施開錠が出来る、左右兼用の内締まり錠です。用途物入れ等の内締まりとして使用してください。付属品木ネジ種別ヒットパック 2-044材質亜鉛ダイカスト色ブロンズ
DC角ラッチ
ヒットハードウェアー¥729税込¥8021個5日以内出荷レバーを回すだけで施開錠が出来る、左右兼用の内締まり錠です。用途物入れ等の内締まりとして使用してください。付属品木ネジ種別ヒットパック 2-040材質亜鉛ダイカスト色シルバー
座付ラジアル戸当り
ヒットハードウェアー¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 木ネジ(木質用)材質真鍮+軟質樹脂色クロームサイズ小径(Φmm)45呼称(mm)1800
ステンプッシュロック
ヒットハードウェアー¥789税込¥8681個5日以内出荷用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに使用できます。本体を扉側に付け、2種類の受け座(共座、平座)を枠の状態により選んで付けて下さい。平座を使用する場合は、枠にラッチの働きの長さだけ、彫り込んで下さい。付属品皿木ネジ種別ヒットパック 2-150材質本体/ステンレス(SUS304) 芯棒/鉄仕上ヘアーライン
ステン蝶番掛金
ヒットハードウェアー¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷丁番機能と掛金機能を融合させ、使い手発想を重視した分離できる連結掛金です。 上下、左右自在に使用可能で、今までになかった賢い掛金です。用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 家具やケースなどの扉やふた部分の止め金具に最適です。 アイデア次第でさまざまな用途にご使用いただけます。付属品皿ネジ 3.1×16種別ヒットパック 2-125寸法(mm)50材質/仕上ステンレス製(SAS-304)/研磨仕上
GB蝶番掛金
ヒットハードウェアー¥639~税込¥703~1個5日以内出荷から6日以内出荷丁番機能と掛金機能を融合させ、使い手発想を重視した分離できる連結掛金です。 上下、左右自在に使用可能で、今までになかった賢い掛金です。用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 家具やケースなどの扉やふた部分の止め金具に最適です。 アイデア次第でさまざまな用途にご使用いただけます。材質/仕上鉄製(SPCC)/GBメッキ
ステンPラッチ
ヒットハードウェアー¥699税込¥7691個6日以内出荷用途物入れ等の内締まりとして使用してください。本体を扉側に付け、2種類の受け座(共座、平座)を枠の状態により選んで付けて下さい。平座を使用する場合は、枠にラッチの働きの長さだけ、彫り込んで下さい。付属品皿木ネジ種別ヒットパック 2-070材質ステンレス(SUS304)
塗ラッチ
ヒットハードウェアー¥279~税込¥307~1個5日以内出荷から6日以内出荷用途物入れ等の内締まりとして使用してください。本体を扉側に付け、2種類の受け座(共座、平座)を枠の状態により選んで付けて下さい。平座を使用する場合は、枠にラッチの働きの長さだけ、彫り込んで下さい。付属品皿木ネジ材質鉄仕上塗装
アルミ角ラッチ
ヒットハードウェアー¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷から6日以内出荷用途物入れ等の内締まりとして使用してください。付属品皿木ネジ2.7×16mm材質(受け)ユニクロ材質(本体)アルミニウム