絞り込み
ブランド
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
  • モノタロウ(18)
  • TOSTEM(LIXIL)(1,383)
  • UNION(ユニオン)(1,211)
  • 新日軽(LIXIL)(882)
  • シロクマ(811)
  • MIWA(756)
  • BEST(ベスト)[金物](708)
  • エスコ(700)
  • ハイロジック(663)
  • アトムリビンテック(661)
  • LAMP(スガツネ工業)(650)
  • WAKI(和気産業)(555)
  • 美和ロック(413)
  • ハーフェレ(334)
  • ACE(エース)(304)
  • TOEX(LIXIL)(269)
  • GIKEN(川口技研)(260)
  • フジテック・ジャパン(252)
  • GOAL(ゴール)(251)
  • ヨコヅナ(210)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モヘア#2500パック入 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    モヘア#2500パック入

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(7件のレビュー)
    489税込538
    1パック
    当日出荷
    ドアや引き戸、窓などいろいろな隙間にご使用いただけます。緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランス良くふさぎます。ソフトな毛足がやさしくあたりますので、ドアや窓などの動きも損ないません。復元力に優れ、水や摩耗にも強く耐久性が抜群で、長期の使用にも安定した性能を持続します。モヘアとベースが一体化している為、毛が抜けず型くずれしません。使いやすい長さ2.5m(1巻)パック入タイプです。
    材質毛:ポリプロピレン/ベース:ポリプロピレン/粘着剤:アクリル系両面テープ
  • フラット戸当り FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    フラット戸当り

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(10件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。 キャッチ機能付きで立ったままアオリ止め操作が可能です。
    付属品ユニクロトラスタッピングビス(3.5×20)×2本、(4×25)×2本材質(本体)PA6ナイロン取付高(mm)(床から)8~14材質(プレート)S55C鋼板
  • マグネ戸当り FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    マグネ戸当り

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(27件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。安価でスタンダードな仕様です。
    取付穴ピッチ(mm)31.5材質(本体)6ナイロン材質(プレート)付属品頭部塗装Aトラスタッピングビス(3.5×25)×2本、頭部塗装A皿タッピングビス(3.5×16)×2本取付高(mm)(床から)5~11仕様低VOC対応タイプ面付型磁力3000ガウス
  • メタルストッパー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    メタルストッパー

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(38件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    金属製の面付床付マグネット式戸当り。 樹脂製に比べて丈夫で磁力も強力です。
    付属品ユニクロA皿タッピングビス(4×20)×2本、(4×16)×2本材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(プレート)取付高(mm)(床から)13~19
  • F型ブラケット 150 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    F型ブラケット 150

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    849税込934
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
    材質ダイカストZDC(クローム)寸法A(mm)150仕上クロームメッキ
  • F型ブラケット 首長 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    F型ブラケット 首長

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(11件のレビュー)
    429税込472
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
    材質ダイカストZDC(クローム)仕上クロームメッキ
  • U型ソケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    U型ソケット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    フタ付きの落とし込み式のパイプブラケットです。D型ソケットとも呼ばれるパイプ用のソケットです。
    用途パイプ用ソケット付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25(2本)材質ダイカストZDC(クローム)形状U型ソケット仕上クロームメッキ
  • ウエスタンドアヒンジ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ウエスタンドアヒンジ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1組
    当日出荷
    扉の自重により作動する(グレビティ機構)の為、バネ式蝶番に比べ、動きが緩やかで安全です。掘込が不要なので、取付けが簡単です。扉を120°開いた状態でストップ出来ます。用途:バックヤードと店舗の間仕切、仮設の間仕切扉、給湯室、化粧室、フィッティングルーム、カウンター部等の小型扉、内外両開き扉等にご使用ください。
    材質ステンレス(SUS430)+樹脂(PA)質量(kg)(扉)10以下仕上バレル研磨
  • ステンレス カバーキャップ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス カバーキャップ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ステンレス製パイプ・パイプのエンドキャップ
    材質ステンレスSUS304仕上#400研磨
  • ステンレス D型ロングブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス D型ロングブラケット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付
    材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼パイプ径(Φmm)32寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5寸法F(Φmm)45寸法E(Φmm)32.5種別形状直通仕上ヘアーライン
  • ダイカスト二重ソケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ダイカスト二重ソケット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    座が見えないシンプルなパイプソケットで、本体と座金がねじ込み式になっており、取り付けた後がスタイリッシュです。クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。
    材質ダイカストクローム付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25、3.0×25(各1本)形状二重ソケット寸法D(mm)5仕上クロームメッキ
  • カウンターヒンジ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    カウンターヒンジ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1組
    当日出荷
    10kg以下の小型・軽量扉のカウンター扉に最適。扉の自重により閉まるグレビティタイプの為、バネ内蔵タイプより閉まる速度が緩やかで安全です。
    材質ステンレス(SUS304)+樹脂(PA・PP・POM)仕上バレル+樹脂部:黒つや消し扉寸法(mm)20~40
  • フィットクッション #820 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    フィットクッション #820

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    防音・指づめ防止・すきま密封に使用して下さい。
    材質EPDMゴムスポンジ
  • 真鍮二重ソケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    真鍮二重ソケット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    339税込373
    1個ほか
    当日出荷
    座が見えないシンプルなパイプソケットで、本体と座金がねじ込み式になっており、取り付けた後がスタイリッシュです。クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。
    材質真鍮形状二重ソケット仕上クロームメッキ
  • 真鍮甲丸レール FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    真鍮甲丸レール

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    真鍮製の甲丸形状のレールです。
    材質真鍮
  • ステンレス 溶接蝶番(リベット蝶番) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス 溶接蝶番(リベット蝶番)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    オールSUS304ステンレス製の溶接丁番(リベット丁番)です。鋼製扉等に最適です。
    材質ステンレスSUS304仕上ヘアーラインねじ穴数0
  • ステンレス D型ロングブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス D型ロングブラケット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
    材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼パイプ径(Φmm)32寸法D(mm)41寸法E(Φmm)32.5寸法F(Φmm)45寸法P(mm)32.5種別形状直止仕上ヘアーライン
  • フロアーストライカー ストッパー無 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    フロアーストライカー ストッパー無

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    床付け用戸当りです。開き扉の衝撃防止に最適のキノコ型戸当たりです。ストッパーフック無タイプ。
    材質ステンレス仕上ヘアーライン
  • パラレール ニューシングル FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    パラレール ニューシングル

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    フロア直付けシングル(1連)レール。床の上からかぶせるタイプの引戸用レールです。レール用の溝を作る必要がなく、取り付けは簡単な面付けビス止めタイプ(取付ビス付)高さ3.3mmでバリアフリー仕様です。リフォームに最適。
    材質アルミ
  • 鉄旗蝶番 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    鉄旗蝶番

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    889税込978
    1箱(2枚)
    当日出荷
    鋼製扉等に最適の鉄製の溶接用の旗丁番
    材質仕上生地ねじ穴数0
  • 引戸用 WCロック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    引戸用 WCロック

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    面付けタイプで取り付けが簡単。非常解錠装置付。ハンドルが大きく操作がスムーズです。バックセット:25mm
    材質外側表示プレート、内側ケースカバー:ステンレスSUS304/ハンドル、鎌:亜鉛ダイカスト適合扉厚(mm)28~40
  • ステンレス D型ロングブラケット 黒(つや消しブラック) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス D型ロングブラケット 黒(つや消しブラック)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製パイプブラケット金物です。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
    用途ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具材質パイプ・ナット・ワッシャー・受け本体・丸座:ステンレスSUS304、寸切りボルト全ネジ:M6鉄生線材寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32寸法F(Φmm)45.0寸法E(Φmm)32.5付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.5×25
  • 六甲 Φ35用 ブラケット直軸 止 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    六甲 Φ35用 ブラケット直軸 止

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    木製丸棒手摺用の直型ブラケット止タイプです。
    材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35形状直止
  • クリアーバンパー シートタイプ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    クリアーバンパー シートタイプ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    589税込648
    1シート(30個)ほか
    当日出荷
  • ステンレス巻パイプ 黒(つや消しブラック) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス巻パイプ 黒(つや消しブラック)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    鋼管にステンレス帯鋼を密着被膜しているステンレス被膜パイプ。表面につや消しブラック焼付塗装で仕上げた製品です。
    用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに材質スチール+SUS304ステンレス長さ(mm)2000厚さ(mm)1.1タイプ丸パイプ呼び32mm外径(Φmm)32仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32
  • スーパーワイドクッション #935 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    スーパーワイドクッション #935

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    防音・指づめ防止・すきま密封に使用して下さい。
    材質EPDMゴムスポンジ
  • セミブルック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    セミブルック

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋳物の滑車(枠表面は黒塗り仕様)、ロープを通し滑車として使用します。
    材質鋳物黒色塗装仕様JANシール付
  • パラレール 二連 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    パラレール 二連

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    フロア直付けダブルレール。床の上からかぶせるタイプの引戸用レールです。レール用の溝を作る必要がなく、取り付けは簡単な面付けビス止めタイプ(取付ビス付)高さ3mmでバリアフリー仕様です。リフォームに最適。
    材質アルミ
  • クリアーバンパー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    クリアーバンパー

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,198税込2,418
    1シート(200粒)ほか
    当日出荷
    家具の戸当たりの決定版。透明でそのまま貼り付けできるので目立ちにくく施工性も抜群です!
    材質ポリウレタン透明
  • イージーブラケット カバー付B型 自在 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    イージーブラケット カバー付B型 自在

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    普及型で傾斜に使用可能の首振自在タイプのL軸(L型)の木製丸棒手摺用受け金具です。
    材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43形状L受
  • ペットドア FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ペットドア

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ペットが自由に出入りできる軟質材のフラップドアです。引戸にも取り付けが出来ます。遮蔽パネルでふさぐことができます。※注意: ペットにえさなどを使い、通れることを覚えさせて下さい。お子様がくぐらないようにして下さい。
    材質ABS樹脂開口寸法(mm)H260×W210寸法(横×縦)(mm)250×345適合扉厚(mm)28~40
  • イージーブラケット カバー付A型 固定 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    イージーブラケット カバー付A型 固定

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    普及型で首固定タイプのL軸(L型)の木製丸棒手摺用受け金具です。
    材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43形状L受
  • 六甲 Φ35用 ブラケット直軸 通 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    六甲 Φ35用 ブラケット直軸 通

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    木製丸棒手摺用の直型ブラケット通(貫通)タイプです。
    材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35形状直通
  • チーズ(回転止ビス穴付) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    チーズ(回転止ビス穴付)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    三方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。
    材質ダイカストクローム適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応形状チーズ仕上クロームメッキ
  • ステンレス関止 小 ビス付 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス関止 小 ビス付

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    138税込152
    1個
    当日出荷
    付属品ビス付材質ステンレスSUS304
  • Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    手すりのイメージを刷新する、手すり棒との一体感を備えた手すりブラケットです。どの世代のユーザーにも選んでいただけるように、デザインと機能性の両立を目指しました。スタンダードなΦ35mm丸棒と組み合わせることで馴染みのある握り心地が得られ、手すりブラケットの在り方を見つめ直すことで、これまでにないデザインが生まれました。「pivo」という名称は「PlV?(ポルトガル語)」や「pivot(英語)」が由来です。どちらも「回転軸」や「中心」、てこの「支点」という意味があります。手すり棒をどのような角度で取り付けようとも、ブラケットが「点で支える」ような姿になります。また、丸い棒状のブラケットは「軸」のようでもあり、そこを「中心点」として、手すり棒が回り出しそうにも感じられないでしようか。そういった見立てから「pivo」の名称が導き出されましたが、同時にこのブラケットが新たな手すりの在り方を提示する「手すりの転換点」となることを期待したものでもあります。他に類のない形状を実現するために、様々な創意工夫と機能を盛り込みました。施工者フレンドリーな機能。1最初に壁に仮止めネジを打ち、そこにブラケットを仮固定してから手すりを取り付けることが可能です。 。2手すりにブラケットを取り付けてから壁面に施工する場合でも、複数のブラケットの壁への取り付け面を揃えやすいように、取り付け角度が調整できます。3壁紙施工の前に仮止めネジを壁面に打っておくことで、壁紙施工後でも手すりの設置が容易です。キャップの構造。1キャップ固定ねじや脱着用の切欠きがない、ノイズレスな外観の要となる部品です。2独自の構造により説着は容易ですが、不意な脱落やガタツキがありません。3下側の丸部分を押し込むだけで工具不要でキャップが外れますが、正面からは外れません。4正面と下側の2つの開口部を塞ぎ、下側は脱着の起点ともなります。これらの様々な機能が包括されたキャップです。
    用途階段手摺の受け金具、補助手摺のブラケットなどにご使用いただけます。付属品Aナベタッピングビス4×40:3本、A丸皿タッピングビス3×30:1本、Aナベタッピングビス3.5×20:3本、取扱説明書:1枚材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ポリプロピレン、付属品:スチールホワイト直径(Φ)35取付ピッチ(mm)910以下サイズ(mm)手摺適応:35出幅(mm)78
  • 六甲 Φ35用 エンドソケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    六甲 Φ35用 エンドソケット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    木製丸棒手摺の直型のエンド部材です。
    材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
  • ステンレス関止 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス関止

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    138税込152
    1個
    当日出荷
    引分戸のストッパーとして最適です。取付ビス:ステンレス皿木ネジ3.1×20(2本)付
    仕様ビス付材質ステンレスSUS304寸法(mm)19×50×20ステンレスサイズ
  • 巾広クッション #929 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    巾広クッション #929

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    防音・指づめ防止・すきま密封に使用して下さい。
    材質EPDMゴムスポンジ
  • ステンレスソケット 黒(つや消しブラック) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレスソケット 黒(つや消しブラック)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    489税込538
    1セット(2個)
    当日出荷
    黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製壁付ソケットです。
    用途ステンレス製パイプ・パイプソケット金具材質ステンレスSUS304形状ソケット呼び32mm寸法A(mm)60.5寸法t(mm)0.7寸法D(mm)4.5寸法B(mm)32.5寸法C(mm)23寸法P(mm)41.5仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.1×20
建具金物