12ページ目: 建具金物

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
16,623件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラットレール用戸車 VU133 ケージーパルテック

    フラットレール用戸車 VU133

    ケージーパルテック(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    仕様V車適合(参考扉重量)30kg材質(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33車輪径(Φmm)33
  • 引戸錠 美和ロック

    引戸錠

    美和ロック(12件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1セット
    当日出荷
    防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
    CB適合扉厚(mm)22~40
  • 中心吊グレビティヒンジ(枠取り付け用) SYS(シブタニ)

    中心吊グレビティヒンジ(枠取り付け用)

    SYS(シブタニ)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
    仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用材質ステンレス仕上生地セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本適合扉質量(kg)30
  • コイルンキャッチ ハイロジック

    コイルンキャッチ

    ハイロジック(4件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    家具・タンスの補修交換部品
    材質亜鉛ダイカスト
  • インテグラル錠 玄関 トステム アルファ

    インテグラル錠 玄関 トステム

    アルファ(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    用途玄関形状(フロント)段付L記号(フロント)TA-EメーカーLIXIL適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
  • プレートラッチ ステンレス製 ストロング金属

    プレートラッチ ステンレス製

    ストロング金属
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
    用途開きドアの戸締り補強に。 扉やふた部分の止め金具に。付属品袋入ねじ、ヘッダー材質ステンレス(SUS304)種類プレートラッチ
  • ホーム WC錠 外開 GIKEN(川口技研)

    ホーム WC錠 外開

    GIKEN(川口技研)(20件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    用途トイレ用(片ノブ)セット内容ノブ(室外側)、室内側材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板寸法(mm)(バックセット)53種類ドアノブ仕上クロームメッキ機能表示錠(1型)バックセット53対応戸厚(mm)30~45取手握り玉
  • インテグラルロック 取替玉座 ミネベアショウワ

    インテグラルロック 取替玉座

    ミネベアショウワ(14件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット
    当日出荷
    各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。 優れた利便性を発揮するDAC-2型 他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
    適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)種類ドアノブシリンダー5本ピンシリンダー キー3本付対応戸厚(mm)25~42取手握り玉
  • ステンレス鋼製ラッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
    用途扉、柵用仕様ポジション固定機能付
  • 網戸戸車(部品) TOSTEM(LIXIL)

    網戸戸車(部品)

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングプレート

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    63税込69
    1個
    当日出荷
    仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。材質種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数2座金ピッチ(mm)32
  • オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番H360厚扉用

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
    材質仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18
  • 戸当りゴム コクゴ

    戸当りゴム

    コクゴ(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本(2m)
    当日出荷
    長さ(m)2寸法F(mm)2
  • 真鍮二重ソケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    真鍮二重ソケット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    339税込373
    1個ほか
    当日出荷
    座が見えないシンプルなパイプソケットで、本体と座金がねじ込み式になっており、取り付けた後がスタイリッシュです。クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。
    材質真鍮形状二重ソケット仕上クロームメッキ
  • 吸盤ハンドル 光

    吸盤ハンドル

    (4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    工事不要・工具不要・簡単に取り付けできる吸盤タイプのハンドルです 大型ハンドルでラクラク開閉できます
    仕様吸盤2個材質本体・レバー:ABS樹脂/吸盤:PVC・ポリウレタンジェル/スベリ止:エラストマー寸法(mm)98×80×299耐荷重(kg)垂直方向38・水平方向20
  • ぬくもり手すり35 丸棒 WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すり35 丸棒

    WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高級木材ラバーウッド集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
    用途手すり用木材材質ラバーウッド集成材太さ(Φmm)35
  • 超万能クレセント 家研販売

    超万能クレセント

    家研販売(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    穴あけ不要。
    寸法(mm)90×35×30、引き寄せ:17~26取付寸法(mm)(ビス)42~62
  • ベスト T180 ドアハンドル 250ミリ 白 BEST(ベスト)[金物]

    ベスト T180 ドアハンドル 250ミリ 白

    BEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ドアの開閉に使用するハンドル。
    用途トイレ、給湯室入口等でドアの開閉に使用するハンドル材質ABS樹脂、アルミ幅(mm)80全長(mm)250備考※お手入れの際、アルコールを含む製品は使用しないでください。ひび割れが発生する恐れがあります。奥行(mm)60取付ねじなべ小ネジM6×60mm適合扉厚(mm)30~40取手取手ビスピッチ(mm)193
  • ジョイントパイプ モリ工業

    ジョイントパイプ

    モリ工業(2件のレビュー)
    1,188税込1,307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304形状ストレート仕上ヘアーライン
  • 表示錠 (表示錠+サムターン) GIKEN(川口技研)

    表示錠 (表示錠+サムターン)

    GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    材質亜鉛合金適合扉厚(mm)28~40
  • カラー丸棒 ハイロジック

    カラー丸棒

    ハイロジック(9件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
    用途家具やタンス・引きだしなどの取っ手に材質樹脂取手取手
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。
    用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。
  • 強力丸落(ステンレス製) TRUSCO

    強力丸落(ステンレス製)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
    用途鋼製の門落し・点検口。材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)4.5寸法a(mm)47寸法A(mm)47寸法B(mm)80寸法C(mm)12
  • ストロング掛金 NewHikari

    ストロング掛金

    NewHikari(3件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質鉄(SPCC)マットブラック塗装焼付け塗装
  • 下部ガイド アトムリビンテック

    下部ガイド

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    戸を吊ったまま、ドライバーで前後調整ができます。
    付属品バインドタッピンM 3.5×20 2本材質PA6、鋼
  • パイプクランパー DIY-ID

    パイプクランパー

    DIY-ID(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    配管DIY・パイプDIYをリアルな質感で簡単に実現するための金具。 組み立てに必要な工具は六角レンチだけ。 少しずれたとしてもパイプをクランプしているだけなので簡単にやり直しができます。 飽きたら、外して、また組み直し。ハンガーラックや大きな壁面収納などいろいろなものがアレンジしながら組み立てられます。
    適合パイプ径(Φmm)25.4
  • 引戸クローザー 5型用 制動装置 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    引戸クローザー 5型用 制動装置

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    引戸クローザー5型向け制動装置。
  • プッシュラッチ BEST(ベスト)[金物]

    プッシュラッチ

    BEST(ベスト)[金物]
    379税込417
    1パック(1個)
    当日出荷
    小型キャビネットの扉などに取り付けます。マグネットの力で扉を閉め切ります。押した勢いで扉を開けます。
    用途扉を固定する金具。材質(本体)ABS樹脂取付ねじ本体:なべ木ネジ3.1×13mm、受:皿木ネジ2.7×13mm
  • 引手 横引き用 和襖蛇ノ目 BIDOOR(ビドー)

    引手 横引き用 和襖蛇ノ目

    BIDOOR(ビドー)(3件のレビュー)
    309税込340
    1組ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリエチレン
  • HRシステム 上部吊車 アトムリビンテック

    HRシステム 上部吊車

    アトムリビンテック(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。 戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。 製品出荷より下方向へ7mm調整できます。
    用途間仕切引戸ベアリング樹脂ベアリング
  • 384 つまみ BEST(ベスト)[金物]

    384 つまみ

    BEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
    用途家具に取り付けるつまみ。付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本サテンニッケル種類つまみ
  • ハイレバー(No.62Aハンドルのみ) GIKEN(川口技研)

    ハイレバー(No.62Aハンドルのみ)

    GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1組
    当日出荷
    材質アルミ合金寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー適合扉厚(mm)28~40
  • 面付本締鎌錠 GOAL(ゴール)

    面付本締鎌錠

    GOAL(ゴール)(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途内部間仕切り、点検口、物置など。 住宅玄関、勝手口、点検口、物置など。適合厚さ(mm)23~31
  • AGRスライドローラー アトムリビンテック

    AGRスライドローラー

    アトムリビンテック(14件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    戸の上下調整ができる下部スライドローラー
    用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。ストローク(mm)最大5材質(本体)6ナイロン材質(車輪)ポリアセタール耐荷重(kg)10(2ヶで)推奨ねじ+皿木ネジ2.7×16
  • アルミV型レール ハイロジック

    アルミV型レール

    ハイロジック(3件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
    材質アルミA6063S-T5全長(mm)1820
  • レバーラッチ LAMP(スガツネ工業)

    レバーラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12材質本体/レバー:ポリアミド(PA)、ばね:ステンレス鋼(SUS304)、軸:鋼、受座:鋼(SPCC)材質/仕上(ラッチ本体)ポリアミド、(レバー)ポリアミド、(軸)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/ニッケルめっき質量(g)25仕上軸:有色クロメート処理、受座:ニッケルめっき保持力N(kgf)196(20)
  • 戸当(上框戸当用)白 APLUS(クマモト)

    戸当(上框戸当用)白

    APLUS(クマモト)(5件のレビュー)
    90税込99
    1個
    当日出荷
    材質(本体)AR樹脂寸法A(mm)10.5寸法F(mm)9寸法D(mm)3.5寸法E(mm)4寸法B(mm)16.5寸法C(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3次元調整丁番 WAKI(和気産業)

    3次元調整丁番

    WAKI(和気産業)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    軸部分をカバーで覆った、段差の無い新形状。扉を閉めた状態で見える軸部分の段差が無くなりスタイリッシュなデザインを実現。取り付けた後に左右・前後・上下の調整が容易に行える3次元調整機能を装備。軸内部のグリスが必要なくなり、万が一のクロスへの汚れも軽減。旧タイプのNo.7800と互換性がありますのでメンテナンス対応も可能
    用途扉用材質【本体】SPCC【軸カバー】ABSゴールド耐荷重(kg)40以下調整範囲(mm)左右最大±2、前後±2、上下±3扉寸法(mm)850×2400 以下取付扉厚(mm)33
  • ダイカストキャノンツマミ裏ビス KZ-3B シロクマ

    ダイカストキャノンツマミ裏ビス KZ-3B

    シロクマ(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質亜鉛合金サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
  • スライド丁番 C105° アトムリビンテック

    スライド丁番 C105°

    アトムリビンテック
    359税込395
    1個
    当日出荷
    C105°はオール・スチール製で、カップ掘込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉に使用できます。
    材質SPCC仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ35×11mm
建具金物