カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- TOSTEM(LIXIL)(1,382)
- UNION(ユニオン)(1,211)
- 新日軽(LIXIL)(873)
- シロクマ(811)
- MIWA(744)
- BEST(ベスト)[金物](707)
- ハイロジック(705)
- エスコ(696)
- アトムリビンテック(660)
- LAMP(スガツネ工業)(649)
- WAKI(和気産業)(553)
- 美和ロック(420)
- ハーフェレ(331)
- ACE(エース)(303)
- TOEX(LIXIL)(268)
- GIKEN(川口技研)(263)
- GOAL(ゴール)(258)
- フジテック・ジャパン(252)
- ヨコヅナ(210)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

室内用取替錠 チューブラ錠
ハイロジック(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷内側から施錠することができます オールステンレスですので、バスやラバトリーンなど水気の多い場所にも使用できます 握り玉タイプ材質本体:ステンレスタイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格ラッチフロント:80×25mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット90mm、ラッチフロントピッチ:41mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途バス、トイレアズワン品番64-7754-50
フラットレール AMW33・36
ケージーパルテック(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本(1830mm)ほか当日出荷から3日以内出荷仕様加齢対応薄型、木ねじ入材質A6063S-T5寸法B(mm)3穴数12
A形ブラケットL受 BR-140
シロクマ(17件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷付属品取付ビス:A4×40、A4×20仕様抗菌材質亜鉛合金形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)45耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
スライデックス 表示錠
ダイケン(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷外側から「赤色」使用中、「青色」未使用の表示がでるレバーハンドル錠。 施錠時は、手動でロックバーを回転させ、ストライクに引っかけてください。付属品ストライク、取付ビス材質亜鉛ダイカスト(メッキ)・樹脂シリーズスライデックス勝手左右兼用取付扉厚(mm)30~40ハンドルタイプレバーハンドル
鋼板枠重量戸車
ダイケン(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷特に溶接での取り付けも可能ですから取り付け作業の能率向上に適しています。材質枠/SPHC(電気亜鉛メッキ)、車輪/S45C(黒染)、軸/SS400(電気亜鉛メッキ)、ボルト・ナット/SWCH他(電気亜鉛メッキ)
フラッターST枠V型戸車ベアリング入
APLUS(クマモト)(8件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷用途建具等材質(車輪)ジュラコン(R)タイプ山V型寸法L(mm)13寸法A(mm)70寸法F(mm)27寸法D(mm)33寸法E(mm)6寸法B(mm)57寸法M(mm)1.5寸法J(mm)9耐荷重(2ヶ当り)(kg)40枠厚(mm)1.5寸法G(mm)13.5寸法K(mm)4車輪径A(mm)33材質(枠)SUS304芯棒Φ5mmRoHS指令(10物質対応)対応
木製ツマミ ブラウン
WAKI(和気産業)(6件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から翌々日出荷小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい用途ツマミ付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)材質天然木色ダークブラウン種類つまみ
ステンレス重量戸車 V型 車のみ
ヨコヅナ(4件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から3日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.材質(車輪)SUS303タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
C-1000 重量戸車スチール
MK(丸喜金属本社)(8件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷密閉防塵式。 50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)タイプV型
モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体
ACE(エース)(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番です。本体のみ。用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。仕様キャッチ有カップ径(Φmm)35開き角度(度)105
建具用スベリ鋲(T型)
真田化鋼(S・ROSE)¥219~税込¥241~1セット(10個)当日出荷網戸・サッシ・雨戸・引き戸のスベリ向上にお使いいただけるスベリ鋲です。用途建具のスベリ鋲材質PE色乳白奥行(mm)8(B)寸法D(mm)出代:1.8穴径C(Φmm)2.7×3.8
ストライク タイプ3
WAKI(和気産業)¥369税込¥4061個当日出荷川口技研専用ストライク。 川口技研ホームシリーズ、Jレバー純正品。用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス2本適合GIKEN材質ステンレス寸法(mm)64×35.5×13.5ビスピッチ(mm)48
ステンレスドアハンドル 両面
K9(駒谷)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1組当日出荷から5日以内出荷ステンレスドアハンドルでヘアーラインや鏡面クロームに加え、ブラックやホワイトの色があるタイプもございます。適合扉厚(mm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
ステンレス U型ソケット Φ32
NewHikari(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷パイプを上から乗せるだけ の簡単施工。用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。付属品2本付き材質ステンレスSUS304形状U型ソケット寸法A(mm)35寸法D(mm)18寸法E(mm)36寸法B(mm)24.5寸法C(mm)32.5仕上ヘアライン
床付け戸当り
SYS(シブタニ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷材質亜鉛ダイキャストビスの呼び床側:【3.5×20サラタッピンネジ(1種)】+SUS:3本付、フック側:【3×20サラタッピンネジ(1種)】+SUS:2本付
はいれーぬ
日本ロックサービス¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。用途サッシ用簡易補助錠
スプリングドアクローザー 5613型
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。用途軽量ドア用付属品十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本)材質アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304)種類その他開き角度(度)110適合扉質量(kg)最大40
家具用ダンパーDS型 吊元タイプ
LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。DSW9000はシステム32に対応しています。仕様吊元側に取り付けます。全かぶせ扉用です。DSN9000、DSB9000は、別売の下記取付補助プレートとの併用で、半かぶせ扉、インセット扉、フラッシュ材などの補強の必要な全かぶせ扉にも使用できます。推奨扉サイズはダンパー1ヶ使用の場合、W300~500×H800以下×t18 mm(扉質量3~5 kg)です。推奨扉サイズダンパー1つご使用の場合、W300~500×H800以下×t18(扉質量3~5kg)です。
ホーム ラッチ錠
GIKEN(川口技研)(19件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷用途寝室個室用(スライドカギ)セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板寸法(mm)(バックセット)60種類ドアノブ仕上クロームメッキ機能内締錠(1型)バックセット60対応戸厚(mm)28~35取手握り玉
強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16十字穴付皿木ねじ2.7×13材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/シルバー色ブラウン高さ(mm)18材質(本体)ポリエチレン(PE)質量(g)40種類標準タイプ吸着力(N[kgf])19.6(2)
3M バンポン クッショニング製品
3M(スリーエム)¥4,798~税込¥5,278~1枚(221個)ほか当日出荷から6日以内出荷<特長>。感圧性接着材付き。押すだけで取り付ける事が出来ます。適度な硬度のポリウレタン性。用途<用途>。モバイル、OA機器、家電製品、ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。色透明RoHS指令(10物質対応)対応
ステンD型ブラケット ロングタイプ
SUGICO(スギコ)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷天井に取り付けてハンガーパイプの支えにご使用ください。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。付属品木ネジ×4材質ステンレス(SUS304)※寸切りボルトは鉄製(M6サイズ)
レバーハンドル間仕切り錠 LY-4
GOAL(ゴール)(2件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1組当日出荷から32日以内出荷室内間仕切りやトイレのドアなど片側がレバーとスイッチ型ボタン、片側がレバーと非常開錠装置の組み合わせです。用途室内間仕切りやトイレのドアなどに材質アルミ形状レバー座:K2Uハンドル室内側:レバーハンドル・スイッチ型ボタン、室外側:レバーハンドル・非常開錠装置鍵間仕切り錠
Kレバーミニケース丸座表示錠
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体材質アルミ合金タイプトイレ用(表示タイプ)仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー43機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)51ハンドルタイプレバーハンドル
オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 厚み+5
LAMP(スガツネ工業)¥199~税込¥219~1個当日出荷材質鋼厚さ(mm)5材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)30種類マウンティングプレートシリーズ360シリーズ仕上ニッケルめっき
ドアストップーロングタイプ
RELIANCE(リラインス)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。 面付け仕様のシンプルなドアストッパー(戸当たり)です。材質本体:亜鉛ダイキャスト、先端:合成ゴム色先端:乳白色奥行(mm)150表面処理クロムメッキ(本体)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
ステンレス アジャストゴンベ HL
MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷本体フロント部分の調整ねじをドライバーで回すと、ローラーの出寸法が調整できます。(調整幅0~6mm)用途木製扉などのラッチとしてトラスコ品番144-1581セット内容皿木ねじ(3.1×20)材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン仕上げ全長(mm)90.4色シルバー質量(g)84.1表面仕上げヘアライン
フロアーストライカー ストッパー無
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷床付け用戸当りです。開き扉の衝撃防止に最適のキノコ型戸当たりです。ストッパーフック無タイプ。材質ステンレス仕上ヘアーライン