13ページ目: 建具金物

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
13,250件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイレバー(No.42ハンドルのみ) GIKEN(川口技研)

    ハイレバー(No.42ハンドルのみ)

    GIKEN(川口技研)(15件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1組
    当日出荷
    材質アルミ合金寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー適合扉厚(mm)28~40
  • 真鍮取手 WAKI(和気産業)

    真鍮取手

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質真鍮適合扉厚(mm)17以上取手取手
  • 吊戸車 ダイケン

    吊戸車

    ダイケン(20件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
  • 強力丸落(ステンレス製) TRUSCO

    強力丸落(ステンレス製)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
    用途鋼製の門落し・点検口。材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)4.5寸法a(mm)47寸法A(mm)47寸法B(mm)80寸法C(mm)12
  • 調整戸車14型 鉄枠 ヨコヅナ

    調整戸車14型 鉄枠

    ヨコヅナ(7件のレビュー)
    819税込901
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    高さ調整機能付。
    用途木製建具材質(軸)板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
  • ガラス戸レール 5上 光モール

    ガラス戸レール 5上

    光モール(3件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
    材質硬質ABS長さ(mm)2000幅(mm)17高さ(mm)10溝幅(mm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内外錠 TOSTEM(LIXIL)

    内外錠

    TOSTEM(LIXIL)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • 鉄旗丁番 WAKI(和気産業)

    鉄旗丁番

    WAKI(和気産業)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    重量鉄扉用 取付は鉄部に溶接する
    材質SPHC(熱間圧延鋼)ねじ穴数0
  • 引手 横引き用 和襖蛇ノ目 BIDOOR(ビドー)

    引手 横引き用 和襖蛇ノ目

    BIDOOR(ビドー)(3件のレビュー)
    309税込340
    1組ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリエチレン
  • ホワイトガラス戸レール3上 光モール

    ホワイトガラス戸レール3上

    光モール(7件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
    材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)14高さ(mm)9溝幅(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッチ ステンレス製 NewHikari

    ラッチ ステンレス製

    NewHikari(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    開け閉めの操作が簡単です。 ステンレス製なので耐食性に優れています。
    用途各種開き戸・各種ボックス付属品木ねじトラスコ品番384-8639材質ステンレス(SUS304)質量(g)90
  • ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・内装式)

    RYOBI(リョービ)(12件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。
    仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型タイプスタンダード型シリーズドアクローザ 20シリーズ勝手左右兼用耐久性30万回ストップ角度約85~180°ストップ内装式
  • 下部ガイド アトムリビンテック

    下部ガイド

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    樹脂製のため戸の当たりがソフトです。従来品より背を高くした事により、アンダーカット20mmに対応するタイプです。ガイドを前後に2mmずつ調整ができます。
    付属品(+)バインドタッピンねじ3×20材質6ナイロン乳白色
  • レバーラッチ LAMP(スガツネ工業)

    レバーラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12材質本体/レバー:ポリアミド(PA)、ばね:ステンレス鋼(SUS304)、軸:鋼、受座:鋼(SPCC)材質/仕上(ラッチ本体)ポリアミド、(レバー)ポリアミド、(軸)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/ニッケルめっき質量(g)25仕上軸:有色クロメート処理、受座:ニッケルめっき保持力N(kgf)196(20)
  • ドロップ丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ドロップ丁番

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
    材質亜鉛合金(ZDC)種類ドロップ丁番(90°開閉)適合ねじなべ頭タッピンねじ 3×13付加機能調整機能付本体長さ(mm)38適合扉厚(mm)16~20材質/処理亜鉛合金/ニッケルめっきカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)12開き角度(度)90適合かぶせ量(mm)14~16
  • ステンレス用心鎖 KJ-Ⅱ APLUS(クマモト)

    ステンレス用心鎖 KJ-Ⅱ

    APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    材質(本体)SUS304
  • LX 64 本体 GOAL(ゴール)

    LX 64 本体

    GOAL(ゴール)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバー錠用本体です。
    用途事務所、主要出入口、住宅玄関など対応機種LX勝手左右、内外共通
  • ダイカストキャノンツマミ裏ビス KZ-3B シロクマ

    ダイカストキャノンツマミ裏ビス KZ-3B

    シロクマ(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質亜鉛合金サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
  • プッシュ式マグネットラッチ(シングルタイプ) マグテック

    プッシュ式マグネットラッチ(シングルタイプ)

    マグテック
    369税込406
    1個
    欠品中
    ・扉を押すだけで楽に開けることが可能。・業界最小サイズで最大吸着力(M11サイズで1kg)。・取付けホルダーを装着すれば取付け、扉との距離調整もワンタッチ
    用途・洗面化粧台の扉。・台所収納棚の扉。・玄関吊り戸棚の扉など。・住宅設備における収納家具扉全般ナチュラルサイズΦ12mm×56mm(最大ストローク時)高さ(mm)56質量(g)8種類マグネットラッチ口径(Φmm)12取付穴M3×4 (専用アダプタ用)吸着力(N[kgf])6.8(0.7)
  • 引戸用取替錠 アルファ

    引戸用取替錠

    アルファ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    各メーカー向けの引戸用取替錠です。
    適合機種汎用タイプ材質ADC、ボディZDCシリンダーピンシリンダー適合扉厚(mm)22~35(飾り座とスペーサーを使用しない場合は22~40)
  • ワンタッチスライド丁番 35mmカップ K9(駒谷)

    ワンタッチスライド丁番 35mmカップ

    K9(駒谷)(3件のレビュー)
    319税込351
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用性の高いワンタッチタイプの35Φカップスライド丁番です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引戸錠 美和ロック

    引戸錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプ GIKEN(川口技研)

    Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプ

    GIKEN(川口技研)(12件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    一般的な室内用レバーハンドルセットです。
    仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)60
  • 雨戸錠(下錠、上錠兼用) 新日軽(LIXIL)

    雨戸錠(下錠、上錠兼用)

    新日軽(LIXIL)(6件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    シルバー
  • 止め金式ヒューズ装置 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    止め金式ヒューズ装置

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    上枠、又は防火ドアに取り付け、ドアを開放保持します。温度ヒューズが熱によって溶け、開放保持金具が外れて、併用のドアクローザー、フロアヒンジ、又はオートパワーヒンジによってドアを閉鎖します。 建設省告示第2563号に基づく建材試験センター合格製品。 面付タイプなので取付が簡単。温度ヒューズが溶飛しても、床面には落下しない安全設計。 温度ヒューズの取替えが簡単。止め金を外せば温度ヒューズを溶飛させなくてもドアを閉鎖可能。 廃番のH-2Fと互換性があります。既設ドアにも取付可能。 最大ドア保持力100N。
  • 引戸戸車セット TOSTEM(LIXIL)

    引戸戸車セット

    TOSTEM(LIXIL)(11件のレビュー)
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    シルバー
  • 雨戸錠 TOSTEM(LIXIL)

    雨戸錠

    TOSTEM(LIXIL)(8件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    めっき仕上げ
  • ユニクロアオリ止め アイアイ

    ユニクロアオリ止め

    アイアイ(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    浴室、便所、物置など簡易扉用掛け金具。
    材質鉄、ユニクロームメッキ
  • 丁番吊グレビティヒンジ SYS(シブタニ)

    丁番吊グレビティヒンジ

    SYS(シブタニ)(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(2個)
    当日出荷
    小口面に取り付けるオーソドックスな丁番吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
    仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 16本適合扉質量(kg)20
  • ストライク SYS(シブタニ)

    ストライク

    SYS(シブタニ)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のL型ストライクです。3点ネジ止めタイプ。
    材質ステンレス仕上ショットブラストセットねじ呼び3.8×38丸木ネジ(+)SUS 3本
  • 網戸用戸車 共栄用偏芯タイプ ハイロジック

    網戸用戸車 共栄用偏芯タイプ

    ハイロジック(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    当日出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
    セット内容左右各1個
  • カラー丸棒 ハイロジック

    カラー丸棒

    ハイロジック(9件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
    用途家具やタンス・引きだしなどの取っ手に材質樹脂取手取手
  • ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップ付) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップ付)

    RYOBI(リョービ)(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
    仕様2バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、左右勝手兼用シルバータイプスタンダード型シリーズドアクローザ 80シリーズ勝手左右兼用適合扉高さ(mm)2100耐久性30万回ストップ角度約70~120°ストップ外装式
  • アウトセット戸当2型 アトムリビンテック

    アウトセット戸当2型

    アトムリビンテック(4件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    引戸をアウトセット施工する場合に使用する戸当りです。本体はゴムで覆われているので、安全面に優れ見た目にもすっきりと納まります。
    用途主に屋内用。床付け付属品(+)なべタッピンねじ4×25材質(バンパー)エラストマー(取付け座)鋼
  • 強力・スペシャルマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    強力・スペシャルマグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
    付属品受座スポンジクッション十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/-ホワイト材質(本体)PBT樹脂種類標準タイプ使用環境防錆
  • LSミニケース錠 GIKEN(川口技研)

    LSミニケース錠

    GIKEN(川口技研)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    用途一般住宅向けです。材質プレス鋼板寸法(mm)(角芯)7バックセット(mm)51
  • ステンレス座付パイプ取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス座付パイプ取手

    ジョー・プリンス竹下
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    用途開き扉付属品M4皿小ネジ4本、皿タッピングネジ4本材質ステンレス鋼板タイプ取手仕上ヘアーライン
  • ステンレスドアチェーン 555-S 末広金具(SUEHIRO)

    ステンレスドアチェーン 555-S

    末広金具(SUEHIRO)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    付属品頃ナベビス M5×8 8本材質SUS304
  • 扉閉鎖順位調整器 RYOBI(リョービ)

    扉閉鎖順位調整器

    RYOBI(リョービ)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    第2アームの採用によりドアへの接触を軽減しました
建具金物