カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- UNION(ユニオン)(1,196)
- シロクマ(809)
- MIWA(749)
- BEST(ベスト)[金物](704)
- ハイロジック(642)
- LAMP(スガツネ工業)(632)
- アトムリビンテック(596)
- WAKI(和気産業)(550)
- エスコ(464)
- 美和ロック(409)
- ハーフェレ(331)
- ACE(エース)(296)
- GIKEN(川口技研)(259)
- フジテック・ジャパン(248)
- GOAL(ゴール)(243)
- TOSTEM(LIXIL)(233)
- ツキエス(210)
- ヨコヅナ(204)
- APLUS(クマモト)(192)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

GIKEN レバー用ラッチ
GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品ホームレバーシリーズ、Jレバーシリーズバックセット50mm
ダイカスト二重ソケット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷座が見えないシンプルなパイプソケットで、本体と座金がねじ込み式になっており、取り付けた後がスタイリッシュです。クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25、3.0×25(各1本)材質ダイカストクローム形状二重ソケット寸法D(mm)5仕上クロームメッキ
サムターンシリーズ 本締錠(シリンダー錠)
GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1セットほか当日出荷から33日以内出荷単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。種別シリンダー・サムターン錠、(ラッチ部)サムターン専用ラッチ、(フロントプレート)角勝手左右共通キー数3適合扉厚(mm)28~40鍵違い数500通りキーディンプルキー(リバーシブル仕様)![1502N レバーストッパー 高受型 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026292-221028-02.jpg)
1502N レバーストッパー 高受型
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から9日以内出荷室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。 No1402N、1502の後継品です。用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂シリーズNo.1502N取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで
上部吊り車(上下調整付き)(HR SYSTEM)
アトムリビンテック(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼ベアリング金属ベアリング材質(カップ部)亜鉛合金
パワードアストッパー 超なが足 段差が大きなドア用
ノムラテック¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷超強力磁石と吸着シートでガッチリ固定するドアストッパーです。補助板使用で木製やアルミのドアにも使用できます。超長足タイプはドアと床の間 20cm 迄対応できる超ロングタイプ。ドア周りの床に段差がある場合でも対応できます。交換用スペアゴム付。付属品補助用板(1枚)、スペアゴム(1個)材質ステンレス・TPE(熱可塑性エラストマー)・スチール・フェライト(磁石)![プルーハンドル PH-2 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21168482-160121-02.jpg)
プルーハンドル PH-2
BEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。用途家具に取り付ける取手。色シルバー取手取手
ユニロック(円筒錠)USシリーズ
GOAL(ゴール)(7件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681組当日出荷米国UL規格の認定品。優れた棒か強度と耐久性は実証済みです。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付が簡単。非常錠としても使用可能。用途事務室、会議室、応接室、トイレなど材質/仕上ステンレス/ヘアーラインシリーズUSシリーズシリンダー5本ピン適合扉厚(mm)30~45キー洋白製、3本付
BL認定ドアクローザー(ストップなし)
RYOBI(リョービ)(8件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷さまざまな規格に合格。まさに優良ドア・クローザ。色シルバータイプパラレル型適合扉高さ(mm)1900ストップなし適合扉幅(mm)800適合扉質量(kg)50
スマートロック ドアロックLite 指紋認証セット W5110004 (Suica PASMO スマートウォッチ スマホ パスワード解錠)
SwitchBot¥12,980税込¥14,2781個当日出荷工事不要で賃貸物件にも使える 「指が鍵になる暮らし」。ロックLiteと指紋認証パッドのセット。【多様な解錠スタイル】偽指紋対策技術を搭載し、指紋認証にかかる時間はわずか0.3秒。指紋は最大100個まで登録可能で、自宅での利用からオフィスへの導入にも◎。また、SuicaやPASMOなどの交通系ICをカードキーとして使うことができ、スマホやスマートWatchに交通カードが登録されていれば、さらにスマートな解錠が叶います。パスワードは、日常使いのパスワードをはじめ、期間限定&ワンタイムパスワード、危険が迫る時にのみ使用する緊急パスワード、計4種類のパスワードを設定可能。家族との同居、友人の短期滞在、家事代行サービスなどあらゆるシーンで活躍します。【絶対的な安心を】警報・通知/オートロック設定/緊急指紋・パスワード/データの保護・保存/閉め出し防止と、あらゆる方面のセキュリティ対策と防犯対策で絶対的な安心を実感していただけます。また、アプリからドアロックの開閉状態や履歴、バッテリーの残量などを随時確認でき、ドアが開閉されるとアプリに通知を送信、半ドア状態になると警報が鳴ります。さらに、予め設定しておいた緊急指紋/緊急パスワードで鍵を開けると、アプリ通知で家族に危険をお知らせ。バッテリー残量が低下すると、充電を促す通知がアプリに届きます。【工事不要で99.9%の鍵に対応】自宅のドアロックに後付けするだけでOK!S/M/L(3サイズ)の「サムターンアダプター」と、ドアロックの厚みに合わせて調節できる「高さ調節プレート」で約99.9%の鍵に設置可能。面付箱錠でもプッシュブル錠でも取り付けられます。【使いやすく耐久性も抜群】IP65防水・防塵構造に加え、UVカット素材で日差しにも強く、梅雨でも真夏でも、屋外で安心して使用可能。夜間や暗がりでも、テンキーが自動で点灯し、手元も数字もしっかり見えるので、パスワード入力に困りません。【SuicaやPASMOがそのまま鍵になる】毎日使うSuicaやPASMOをピッとするだけ。さらに、カードをスマホやスマートウォッチに登録すれば、もっとスマートに解錠できます。【詳細】。(ロックLite)。◇電池:3V CR123A x 2。◇通信方法:Bluetooth 5.0。(指紋認証パッド)。◇電池:CR123A電池×2。◇通信方法:Bluetooth Loe Energy用途物件のスマートロックに。鍵 指紋認証 Suica アップルウォッチ AppleWatch 暗証番号 施錠 開錠 カードキー 賃貸 取付簡単材質ABS、PC質量(g)(ロックLite)253、(指紋認証パッド)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ロックLite)5.9×7.32×11.16、(指紋認証パッド)3.8×3.6×11.2
スライディングクローザ 制動装置
日東工器¥17,980~税込¥19,778~1組当日出荷NSC/DSC-C兼用クローザー用部品。 左右勝手兼用です。材質クラッチギア:ポリアセタール勝手左右勝手兼用材質(ケース)スチール材質(シャフト)ダイカスト
順位調整器 上枠面付型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。 後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。 後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。 後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。 支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。 レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。 後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。 調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。材質ステンレス(ヘアライン仕上)
オリンピア スライド丁番H360厚扉用
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。材質鋼シリーズランプ印 36 0シリーズ仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30かぶせ量分類(mm)22~26最小扉厚(mm)18
ステンレスクレセント
ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途サッシ等付属品M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)45仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
PEN ステンレス自由蝶番(両開)
ハイロジック(7件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1箱(2枚)当日出荷ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。材質SUS304
どこでも引き手 ひきっこ
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥259~税込¥285~1セット(2個)ほか当日出荷両面テープで貼るだけで、引き戸の開け閉めらくちん。材質ABS樹脂色白サイズ(mm)20×50
手掛け兼用引手
アトムリビンテック¥769~税込¥846~1個当日出荷扉や引出しの手掛けとしても、引戸の戸引手としても使用できます。付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)材質(表面部)ステンレス鋼、(底板)アルミ合金











![1502N レバーストッパー 高受型 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026292-221028-02.jpg)
![362 ハンドル BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21166197-160121-02.jpg)












![プルーハンドル PH-2 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21168482-160121-02.jpg)