絞り込み
握り径(Φmm)
色
ブランド
- モノタロウ(1)
- BAUHAUS(マツ六)(449)
- DAIKEN(旧:大建工業)(196)
- TOTO(179)
- シロクマ(157)
- INAX(LIXIL)(63)
- ノーブランド(53)
- TOSTEM(LIXIL)(51)
- ECLE(マツ六)(49)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- ハイロジック(29)
- WAKI(和気産業)(27)
- Aron(アロン化成)(27)
- HOJO(26)
- エスコ(25)
- K9(駒谷)(23)
- 矢崎化工(22)
- ナカ工業(21)
- 水本機械製作所(19)
- パナソニックエイジフリー・ライフテック(15)
- ブランドをもっと見る
10ページ目: バリアフリー商品

スリム手すり
ハイロジック¥2,598税込¥2,8581本3日以内出荷バリアフリーや介護などの安全対策などに。タテ、ヨコ兼用。手すり棒はカットして長さ調節可能。室内用全長(mm)約300直径(Φmm)26×18(楕円)取付ビスステンレストラスタッピング3.5×30mm(4本)
襖用脱着手すり棒
ECLE(マツ六)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷から6日以内出荷しっかり握ることができる35mmの太さです ブラケット間隔2000まで対応する強度があります付属品手すり棒本体のみ 1本材質鉄+ABS樹脂長さ(mm)2000質量(kg)3.6径(Φmm)35
はね上げ式手すり(樹脂被覆)ロック付き
INAX(LIXIL)¥109,800~税込¥120,780~1個5日以内出荷上下に動くはね上げ式の手すりです。 可動式のための広いスペースを必要せず、狭いトイレにも設置可能です。 可動中に誤って手を離しても急に倒れてこない安全設計です。 ステンレスの表面に樹脂を被覆しているので、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。 福祉用具-固定形手すりのJIS規格(JIS T 9282)に準拠しています。 水平の位置でロックします。 左右共通仕様です。材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、固定プレート:ステンレス(鏡面)
CREVO 手すり用壁付ブラケット
ハイロジック¥989税込¥1,0881個3日以内出荷CREVOなら施工時間を1/2に!細部にわたり、新しい発想を施し、作業効率を高めます。仮施工という考え。クロス施工時は簡単に外せます。(道具不要)本施工時は手すり棒とブラケットを戻してビス止め。付属品ネジ:なべ足割TP3.5×25(2本)/皿足割TP4×50(1本)/座金組込TP4×50(1本)材質亜鉛ダイカスト+PP取付高(mm)55適合径(Φmm)手すり棒:35
CREVO 手すり用エンドブラケット
ハイロジック(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷CREVOなら施工時間を1/2に!細部にわたり、新しい発想を施し、作業効率を高めます付属品ネジ:なべ足割TP3.5×25(2本)/なべ足割TP4×50(3本)材質亜鉛ダイカスト+PP取付高(mm)55適合径(Φmm)手すり棒:35
ビスキャップ 100個入
BAUHAUS(マツ六)¥699税込¥7691箱5日以内出荷から10日以内出荷ビスキャップ用ワッシャーとビスキャップは必ずセットでご使用ください(ビスキャップだけではご使用になれません)。材質PEケース入数6
ペーパーホルダー付肘掛手すり
K9(駒谷)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台5日以内出荷「肘掛」と「手すり」と「ペーパーホルダー」を一体化させた機能美満載の”らくらくシリーズ”。これでトイレも快適空間に早変わりです。材質ホワイトアッシュ無垢材RoHS指令(10物質対応)対応
手すり用ブラケット 縦受ブラケット
K9(駒谷)¥799~税込¥879~1個5日以内出荷木製手すり用の壁付け縦受ブラケットです。手すりサイズ・色からお選びください。材質亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
木製手すり DX 丸棒 35Φ
K9(駒谷)¥10,980税込¥12,0781本8日以内出荷”艶”にこだわった高級感あふれる手すりです。材質ホワイトアッシュ材長さ(mm)4000外径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
和風便器用用手すり(床固定式樹脂被覆タイプ)
INAX(LIXIL)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷ステンレスの表面に樹脂を被覆して、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。 樹脂は環境に配慮したエラストマー。 すべりにくく、しっかり握れるのも特長です。材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、ブラケットカバー:ABS樹脂
多用途用手すり(I型)樹脂被覆タイプ
INAX(LIXIL)¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレスの表面に樹脂を被覆して、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。 樹脂は環境に配慮したエラストマー。 すべりにくく、しっかり握れるのも特長です。材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材/ブラケット):ステンレス、ブラケットカバー:ABS樹脂
手すりスクエアタイプ エンドブラケット2個
TOSTEM(LIXIL)¥5,398税込¥5,9381箱(2個)当日出荷から7日以内出荷階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。用途手すり端部が飛び出ないようおさめるエンドキャップ一体のブラケットです。袖口へのひっかかりが心配な水平設置の手すりなどにおすすめです。種別エンド用材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP
手すりスクエアタイプ I型用 棒 L=600(30×30)
TOSTEM(LIXIL)¥4,898~税込¥5,388~1本6日以内出荷から9日以内出荷階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。用途しっかり握れる30mm×30mm、玄関などの動作補助手すりに使用できます。種別I型用材質天然木(ゴム集成材)寸法(mm)30×30寸法L(mm)600
手すりラウンドタイプ T字ジョイント
TOSTEM(LIXIL)¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷から7日以内出荷階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。用途手すりをT型に設置する場合の接続ブラケットです。種別T字・H字用材質金具:亜鉛ダイキャスト/カバー:PP
手すりラウンドタイプ フレキシブルジョイント
TOSTEM(LIXIL)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から9日以内出荷階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。用途階段や廊下の曲がり部の入隅・出隅のジョイントに使用します。種別曲がり部用材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP使用角度(°)90~170
集成材 丸棒手摺 New六甲 Wディンプル
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷室内手摺用の木製丸棒手摺です。Wディンプルタイプで通常の丸棒よりも握りやすく、抗菌仕様のタモ集成材丸棒手摺です。用途室内廊下、階段、玄関廻りなど仕様Wディンプル材質タモ集成材長さ(mm)4000外径(Φmm)35
補助手すり「頼っとって」
TANNER¥899税込¥9891個4日以内出荷から5日以内出荷階段の手すりに取り付けるだけで、従来の手すりに比べ、階段の上り下り時の足への負担が軽減されます。 のぼる時、しっかり握って上がれます。 くだる時、自由な角度でささえます。 階段の手すりにネジで取り付けるだけ。 2通りの使い方ができる。付属のアジャスターを付けると、お年寄りのための縦型のミニ手すりとしてご使用いただけます。セット内容本体、カバー×2、アジャスター×2、ワッシャー×2、付属ネジ(ユニクロM4×30)×8材質本体・カバー・アジャスター/ポリカーボネイト、ワッシャー/SPCC三価クロムメッキ安全荷重(kg)80RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
いたわりスマートてすり
OMSORG(オムソリ)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本翌々日出荷室内・屋外どちらでも使用できる安全設計。 スッキリとしたスタイリッシュなデザイン。 耐候性に優れたABS樹脂に抗菌・防カビ効果をプラス。 カットして長さを調整できます。用途トイレ・洗面・お風呂・勝手口・ベランダなどに色ホワイト取付縦・横方向耐荷重(kg)80パイプ径(Φmm)35
ぬくもりスロープ コーナー用 内
WAKI(和気産業)¥799~税込¥879~1個翌々日出荷本スロープには高蓄光素材「N夜光」を使用 太陽光や蛍光灯の光を約10~30分照射した場合、受けた光を蓄積し、6~8時間暗闇の中で光り続けます。付属品両面テープ付き仕様内材質ABS樹脂幅(mm)100X100色ナチュラル