絞り込み
握り径(Φmm)
色
ブランド
- モノタロウ(1)
- BAUHAUS(マツ六)(449)
- DAIKEN(旧:大建工業)(196)
- TOTO(179)
- シロクマ(157)
- INAX(LIXIL)(63)
- ノーブランド(53)
- TOSTEM(LIXIL)(51)
- ECLE(マツ六)(49)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- ハイロジック(29)
- WAKI(和気産業)(27)
- Aron(アロン化成)(27)
- HOJO(26)
- エスコ(25)
- K9(駒谷)(23)
- 矢崎化工(22)
- ナカ工業(21)
- 水本機械製作所(19)
- パナソニックエイジフリー・ライフテック(15)
- ブランドをもっと見る
6ページ目: バリアフリー商品

手すりスクエアタイプ 棒 L=3000(50×30)
TOSTEM(LIXIL)¥12,980~税込¥14,278~1本6日以内出荷から7日以内出荷階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。種別階段・廊下用材質天然木(ゴム集成材)寸法(mm)50×30寸法L(mm)3000
手すりラウンドタイプ L字ブラケット
TOSTEM(LIXIL)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷から8日以内出荷階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。用途手すりをL型に設置する場合の接続ブラケットです。種別L字用材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP握り径(Φmm)41
手すりラウンドタイプ 入隅ブラケット
TOSTEM(LIXIL)¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷から7日以内出荷階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。用途階段や廊下の曲がり部の入隅を途切れさせずにジョイントさせるブラケットです。種別曲がり部用材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP
手すり
TRUSCO¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷握りやすい35mm径の抗菌仕上げの手すりです。 簡単に取り付け可能です。用途玄関や廊下、トイレ等に。屋内用。厚さ(mm)35材質/仕上自然木+亜鉛合金色シルバーライトオーク高さ(mm)75径(Φmm)35
メカヘビーUB後付ニギリバー取付金具(1コ入り)
RELIANCE(リラインス)¥1,798税込¥1,9781本6日以内出荷下地のないユニットバスに後付で手すりを取り付ける専用金具です。 ユニットバスの壁にΦ12の穴を開けて本体を壁の表から壁裏に仕込ませ、手すりを取り付けます。 全て壁の表側からの作業です。6mmボルト対応。適合R7809S材質ステンレス開口寸法(mm)【壁穴】Φ12使用ボルトM6浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス無
抗菌手すりカバー
ウィスタリア¥1,598~税込¥1,758~1枚ほか当日出荷から8日以内出荷階段、廊下などの手すりに巻くだけで、抗菌でき、液体やホコリの進入を防ぎます。SIAA規格クリア商品で安心、安全。エアーレス構造で気泡が自然に消え、張り直しも可能です。用途階段、廊下などの手すりカバーとして 飲食店など衛生面に気を遣う場所、手すりなど多数の人の手が触れる箇所など色無色(半透明)
インテリア・バーF I型
TOTO¥6,498~税込¥7,148~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂色ハーベストキャメルタイプソフトメッシュタイプシリーズインテリア・バーFシリーズ耐荷重(垂直)1kN、(水平)800N握り径(Φmm)32
ぬくもり手すり サポート・バー
WAKI(和気産業)¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷あたらしい手すりのカタチ!!何気なく手を添えたくなるさりげない優しさ・・・。モダンデザインで、手ざわりよく、温かみのある天然木を使用しています。コーディネイトのしやすさを配慮したカラーとデザインです!!用途玄関、廊下等人の目に付くところでおしゃれな手すりとして。付属品サラビス(4×70mm)×8本材質ラバーウッド材(ウレタン塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バー)900×32×70、(ベース板)700×65×35
ぬくもりスロープ コーナー用 外
WAKI(和気産業)¥879~税込¥967~1個翌々日出荷本スロープには高蓄光素材「N夜光」を使用 太陽光や蛍光灯の光を約10~30分照射した場合、受けた光を蓄積し、6~8時間暗闇の中で光り続けます。付属品両面テープ付き仕様外材質ABS樹脂幅(mm)100X100色ナチュラル
小便器用床付手摺(樹脂被膜補助手摺)
ノーブランド(1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷から6日以内出荷抗菌剤配合仕様用途小便器手摺:小便器用材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)握り径(Φmm)34出幅(mm)600
手すりスペーサー
TOTO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷段差のある壁に手すりを取り付ける場合の段差解消用のスペーサーです。 インテリア・バー Fシリーズは3本ねじ固定ですが、長穴を利用することで、スペーサーを使用できます。
インテリア・バーFシリーズ(ソフトメッシュタイプ・4本ねじ固定)
TOTO¥8,698~税込¥9,568~1個4日以内出荷ソフトな感触の軟質樹脂を採用した握り部は、滑りにくくするために網目模様を施しています。 エルボやカバーに丸みをもたせた、やわらかいイメージのデザインです。 オフセットタイプ。出入り口用としてドア近くの握りやすい位置に手すりを取り付けられます。材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂タイプソフトメッシュタイプシリーズインテリア・バーFシリーズ耐荷重(垂直)1kN、(水平)800N握り径(Φmm)32
ステンレス セーフティーバー(カバー付) 長さ600mm
水本機械製作所¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から翌々日出荷カバー付なので、すっきりとした外観となります。用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ寸法d(mm)5寸法P(mm)600
ユニバーサル手すりL形 BR-567
シロクマ¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷らくらく取付け、木ネジ1本で簡単組み立て付属品A4×40、A4×20仕様抗菌材質ゴム集成材/亜鉛合金呼び寸法(mm)600×600耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
スリム出隅ディンプル手すり BR-599
シロクマ¥6,998~税込¥7,698~1本4日以内出荷から5日以内出荷付属品A3.5×40仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌材質タモ集成材/亜鉛合金耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
出隅二点手すり BR-534
シロクマ(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本4日以内出荷付属品A3.5×40仕様抗菌材質自然木/亜鉛合金耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
出隅二点手すり BR-533
シロクマ(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本4日以内出荷付属品A3.5×40仕様抗菌材質自然木/亜鉛合金耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
L形丸棒手すり BR-511
シロクマ(2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1セット4日以内出荷木ネジ1本で簡単組み立て付属品A3.5×40、A3.5×16×D6仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、公共住宅用優良部品(優良住宅部品)呼び寸法(mm)600×600耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
どこでもグリップボール形 BR-63
シロクマ¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷欲しいところに「どこでもグリップ」階段の上り下り・立ち座り動作の補助に!用途※屋外でも使用出来ます。付属品ナベ4×16仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品材質亜鉛合金![いたわりエコ手すりディンプル 縦型 清水[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39454983-160104-02.jpg)
いたわりエコ手すりディンプル 縦型
清水[建築金物](2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から3日以内出荷天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。 手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止します。 生産物対人保障責任保険付商品です。 介護保険住宅改修対象商品です。用途玄関口などに。 ご年配の方々の歩行する場所などに。 手すりを握る高さは床から1200mm前後の高さが一般的です。付属品ブラケット2個、受け座固定ねじ(Φ4×38)8本材質天然木(ゴム集成材)厚さ(mm)35耐荷重(kg)80
ステンレス手摺 愛棒
フジテック・ジャパン¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷用途取付の際は、十分強度のある取付面に取付けて下さい。強度がない場合には、16mm厚以上の補強板等を取付けた後に補強板に取付けて下さい。取付面がブロック、コンクリートの場合には付属のPCプラグを取付けた後に手摺を固定して下さい。付属品取付ビス・PCプラグ材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)32×500仕上鏡面
入隅自在ブラケット
ECLE(マツ六)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から8日以内出荷入隅部分に連続して手すり棒を取付けることができ、上下45°までの角度に可動します用途手すり棒の太さ35・32mm用部品付属品長押しねじ 4.5×120mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 4本、+皿小ねじ M4×14 3本材質本体:亜鉛合金 、カバー:ABS樹脂厚さ(mm)136.2全長(mm)126高さ(mm)92.8適合パイプ径(Φmm)35丸座径(Φmm)44.5×40.9
直受フレキシブルブラケット
ECLE(マツ六)¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷横受ブラケットにジョイント機能が付き、取付けやすくなります。上下45°までの角度に可動します。用途手すり棒の太さ35・32mm用部品付属品+皿タッピンねじ 4.0×60mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 4本、(35ミリ用)皿小ねじ M4×10 3本、(32ミリ用)皿小ねじ M4×14 3本材質本体:亜鉛合金 、カバー:ABS樹脂厚さ(mm)72.5全長(mm)83.7高さ(mm)97.5適合パイプ径(Φmm)35丸座径(Φmm)55×45
クロス
ECLE(マツ六)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷手すりを十字にジョイントできます用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品+なべタッピンねじ 3.0×16mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本材質本体:亜鉛合金厚さ(mm)88.5全長(mm)50高さ(mm)38.3適合パイプ径(Φmm)35
真壁用スリム通しブラケットカバー付
ECLE(マツ六)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます。取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付。壁に対してねじが斜めに入ります用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本材質本体:亜鉛合金 、カバー:ABS樹脂厚さ(mm)72.5全長(mm)70色ブラウン高さ(mm)30適合パイプ径(Φmm)35丸座径(Φmm)70×17
屋外用手すり
ECLE(マツ六)¥8,198~税込¥9,018~1個8日以内出荷アルミ芯を採用し、取付け場所に合わせてカットできます用途耐候性樹脂使用で屋外に最適です。全長(mm)2000径(mm)32
浴室用手すり
ECLE(マツ六)¥6,798税込¥7,4781個8日以内出荷アルミ芯を採用し、取付け場所に合わせてカットできます用途耐薬品性樹脂使用で水まわりに最適です。アルミ芯を採用し、取付け場所に合わせてカットできます材質半硬質樹脂、アルミ全長(mm)2000色ホワイト径(mm)32
アッシュ丸棒ディンプル付
ECLE(マツ六)¥6,598~税込¥7,258~1個8日以内出荷すべりにくく手馴染むディンプル(手の指にそった波型)加工仕上げ。美しい木目と抜群の強度を持つ天然木アッシュ材を使用しています。用途同シリーズのECLE製品と組み合わせてご利用ください。材質天然木全長(mm)2000
自在ブラケットカバー付
ECLE(マツ六)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷台座を壁にねじ止めした状態で、手すり棒を取付けることができます。90°まであらゆる角度に対応し、傾斜部にも施工が可能です。ねじ頭が隠れるカバー付です。用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本、+トラス小ねじ M5×15 1本、ばね座金 1枚材質本体:亜鉛合金 、カバー:ABS樹脂厚さ(mm)45全長(mm)100高さ(mm)76.5適合パイプ径(Φmm)32丸座径(Φmm)45
ステンアクアレール チーズ
BAUHAUS(マツ六)¥4,198~税込¥4,618~1個8日以内出荷水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです用途浴室、室内に使用できるジョイント商品になります。付属品手すり取付け用ねじ/+皿ドリルねじ3.5×13 4本材質ステンレスSCS14(SUS316相当)寸法(mm)高さ70×厚さ36.2全長(mm)50色ステンレス(ショットブラスト仕上げ)適合サイズ丸棒・支柱:32
35グロス木製エンドキャップ
BAUHAUS(マツ六)¥759税込¥8351個8日以内出荷天然木でできたエンドキャップ。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ35mm用部品材質天然木(ヨーロピアンビーチ)寸法(mm)高さ30×厚さ38.5全長(mm)30適合サイズ丸棒・支柱:35
ステンアクアレール 32アルミ樹脂巻手すり棒
BAUHAUS(マツ六)¥8,298~税込¥9,128~1個8日以内出荷耐薬品性樹脂を使用した手摺棒用途ブラケットと合わせて使用する浴室回りで使用する手摺棒材質オレフィン系エラストマ、アルミ握り径(Φmm)32
ソフトアクアレール ベースプレートエンドキャップ
BAUHAUS(マツ六)¥959税込¥1,0551個8日以内出荷ユニットバス対応可能商品用途ベースプレートの角を見えなくする商品材質ASA樹脂寸法(mm)高さ105×厚さ12全長(mm)40色ホワイト適合サイズ丸棒・支柱:100
ステンアクアレール ベースソケット
BAUHAUS(マツ六)¥4,298~税込¥4,728~1個8日以内出荷水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです用途浴室、室内に使用できるソケット商品になります。付属品手すり取付け用ねじ/+皿ドリルねじ3.5×13 2本壁・床取付け用ねじ/+皿タッピンねじ4×40 3本、六角穴付き止めねじM4×6 1本材質ステンレスSCS14(SUS316相当)寸法(mm)高さ65×厚さ50全長(mm)65色ステンレス(ショットブラスト仕上げ)適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)65
ストレートEZレール 38アルミ支柱
BAUHAUS(マツ六)¥6,398税込¥7,0381個8日以内出荷形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺用途ブラケットと合わせて使用する支柱棒材質本体:アルミ全長(mm)2300握り径(Φmm)38
セレクト35出幅調整ブラケットカバー付
BAUHAUS(マツ六)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷段差のある壁でも横手すりを直線でつなげることができます。ねじ頭が隠れるカバー付です。用途手すり棒の太さ35mm用部品。出幅調整可能範囲 15mm(出幅56.5-71.5mmまで調整可)。付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)4本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ64.5×厚さ59.2全長(mm)50色シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)55×45
セレクト35スリムエンドブラケットカバー付
BAUHAUS(マツ六)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます。取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付。壁に対してねじが斜めに入ります。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(4×40)4本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×16)2本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ73×厚さ52.5全長(mm)76色シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)76×25

























![いたわりエコ手すりディンプル 縦型 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39454983-160104-02.jpg)