絞り込み
握り径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: バリアフリー商品

1,612件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス握りバーI型(化粧座金仕様) ノーブランド

    ステンレス握りバーI型(化粧座金仕様)

    ノーブランド
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    用途ステンレス握りバー:I型(化粧カバー付)材質SUS304(厚さ2.0mm)握り径(Φmm)34出幅(mm)90使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
  • 握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型) ノーブランド

    握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型)

    ノーブランド
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    抗菌剤配合仕様
    用途和・洋便器手摺:I型材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)グリーン握り径(Φmm)34使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
  • 握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型) ノーブランド

    握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型)

    ノーブランド
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    抗菌剤配合仕様
    用途和・洋便器手摺:I型材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)ブルー握り径(Φmm)34使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
  • インテリア・バーUB後付Lタイプ TOTO

    インテリア・バーUB後付Lタイプ

    TOTO
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    握り部はソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面には握りやすく、滑りにくくするための凹凸形状を施しています。 スッキリとした形状のデザインです。エルボは光沢のあるクリア塗装仕上げで、インテリア性にも配慮しています。 逆勝手でも使用できます。
    握り径(Φmm)32
  • インテリア・バーFシリーズ(ソフトメッシュタイプ・4本ねじ固定) TOTO

    インテリア・バーFシリーズ(ソフトメッシュタイプ・4本ねじ固定)

    TOTO
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    ソフトな感触の軟質樹脂を採用した握り部は、滑りにくくするために網目模様を施しています。 エルボやカバーに丸みをもたせた、やわらかいイメージのデザインです。 オフセットタイプ。出入り口用としてドア近くの握りやすい位置に手すりを取り付けられます。
    材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂タイプソフトメッシュタイプシリーズインテリア・バーFシリーズ耐荷重(垂直)1kN、(水平)800N握り径(Φmm)32
  • インテリア・バーFシリーズ(ソフトメッシュタイプ・3本ねじ固定)Iタイプ TOTO

    インテリア・バーFシリーズ(ソフトメッシュタイプ・3本ねじ固定)Iタイプ

    TOTO
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    ソフトな感触の軟質樹脂を採用した握り部は、滑りにくくするために網目模様を施しています。 エルボやカバーに丸みをもたせた、やわらかいイメージのデザインです。
    材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂タイプソフトメッシュタイプシリーズインテリア・バーFシリーズ耐荷重(垂直)1kN、(水平)800N握り径(Φmm)32
  • ベストセレクトバー タイル樹脂壁面手すり DIPPERホクメイ

    ベストセレクトバー タイル樹脂壁面手すり

    DIPPERホクメイ(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    手すりの後付けが困難であったユニットバス、タイルパネルに取り付けできます。ベース部圧着機構により特殊接着シートを確実に接着、タイルパネルにしっかりと後付けできるタイプの手すりです。36タイル(109角108角)へも現場対応可能。100角、150角、200角タイルの他、旧来の36タイルへも設置できます。この大きさのタイルへは手すりのアジャスターで調整することで現場で取り付けピッチを合わせることができます。(600用/556mm対応、400用/444mm対応)
    仕様介護保険住宅改修対象商品、施工責任取付製品適合タイル壁面・パネル用(タイル壁面、タイルパネル、樹脂パネル)強度脱離/100kgf
  • ステンレス セーフティーバー(カバー付)ヘアーライン仕上 長さ800mm 水本機械製作所

    ステンレス セーフティーバー(カバー付)ヘアーライン仕上 長さ800mm

    水本機械製作所
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    カバー付なので、すっきりとした外観となります。
    用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ寸法H(mm)75寸法d(mm)5寸法P(mm)800
  • ステンレス セーフティーバー(カバー付) 長さ800mm 水本機械製作所

    ステンレス セーフティーバー(カバー付) 長さ800mm

    水本機械製作所
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    カバー付なので、すっきりとした外観となります。
    用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ寸法H(mm)75寸法d(mm)5寸法P(mm)800
  • ステンレス セーフティーバー(カバー付) 長さ1000mm 水本機械製作所

    ステンレス セーフティーバー(カバー付) 長さ1000mm

    水本機械製作所
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    カバー付なので、すっきりとした外観となります。
    用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ寸法H(mm)75寸法d(mm)5寸法P(mm)1000
  • ユニバーサル手すり BR-566 シロクマ

    ユニバーサル手すり BR-566

    シロクマ
    4,898税込5,388
    1本
    4日以内出荷
    付属品A4×40仕様抗菌材質ゴム集成材/亜鉛合金耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • 丸棒手すり BR-516 シロクマ

    丸棒手すり BR-516

    シロクマ
    3,698税込4,068
    1本
    4日以内出荷
    付属品A4×40仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌材質自然木/亜鉛合金耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • スリムユニバーサル手すりL形 BR-593 シロクマ

    スリムユニバーサル手すりL形 BR-593

    シロクマ
    8,098税込8,908
    1セット
    4日以内出荷
    付属品A4×40、A4×20仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌材質タモ集成材/亜鉛合金呼び寸法(mm)600×600耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • スリムユニバーサル手すり BR-590 シロクマ

    スリムユニバーサル手すり BR-590

    シロクマ
    4,298税込4,728
    1本
    4日以内出荷
    付属品A4×40仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、間柱取付OK材質タモ集成材/亜鉛合金耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • どこでもグリップたまご形 シロクマ

    どこでもグリップたまご形

    シロクマ
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    欲しいところに「どこでもグリップ」階段の上り下り・立ち座り動作の補助に!
    付属品トラス4×18仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品材質軟質樹脂
  • どこでもグリップボール形 BR-64 シロクマ

    どこでもグリップボール形 BR-64

    シロクマ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    欲しいところに「どこでもグリップ」階段の上り下り・立ち座り動作の補助に!
    用途※屋外でも使用出来ます。付属品ナベ4×16仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品材質亜鉛合金サイズ38適合径(Φmm)38
  • どこでも手すりL形 シロクマ

    どこでも手すりL形

    シロクマ(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)握り径(Φmm)32
  • アプローチ手すり AP-12 シロクマ

    アプローチ手すり AP-12

    シロクマ
    59,980税込65,978
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
    用途屋外用仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質チーク支柱/手すりアイアンウッド長さ(mm)900握り径(Φmm)35支柱の高さ(mm)800支柱径(Φmm)45
  • 固定金具(浴室I型手すり用)(ステンレス) TOTO

    固定金具(浴室I型手すり用)(ステンレス)

    TOTO
    4,498税込4,948
    1セット
    6日以内出荷
    今お使いのTOTOのユニットバスおよびシステムバスに後付けできる固定金具です。
    仕様(固定金具必要個数)I型:2個、L型:3個
  • 手摺用ベースプレート用キャップ ハイロジック

    手摺用ベースプレート用キャップ

    ハイロジック
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
  • お助けぼ~にぎりやすい手摺 縦横兼用 ハイロジック

    お助けぼ~にぎりやすい手摺 縦横兼用

    ハイロジック
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
    直径(Φmm)(手すり)35×28
  • いたわりエコ手すりディンプル 横型 清水[建築金物]

    いたわりエコ手すりディンプル 横型

    清水[建築金物]
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。 手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止します。 生産物対人保障責任保険付商品です。 介護保険住宅改修対象商品です。
    用途玄関口などに。 ご年配の方々の歩行する場所などに。 手すり棒は床面に水平になる様にしてください。(床から標準750mm)付属品ブラケット2個、受け座固定ねじ(Φ4×38)8本、手すり固定ねじ(Φ3.8×21.8)4本材質天然木(ゴム集成材)厚さ(mm)35エコマーク認定認定耐荷重(kg)80エコマーク認定番号06 115 005
  • L付受ブラケット Φ35用 TOTO

    L付受ブラケット Φ35用

    TOTO
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • コーナーブラケット BAUHAUS(マツ六)

    コーナーブラケット

    BAUHAUS(マツ六)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    材質亜鉛合金、ABS樹脂質量(g)240高さ(cm)7.25
  • フリースタイル手すり(フラットタイプ) TOTO

    フリースタイル手すり(フラットタイプ)

    TOTO
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質天然木(ホワイトアッシュ集成材)握り径(Φmm)35
  • パブリック用腰掛便器用手すりL型 樹脂被覆タイプ TOTO

    パブリック用腰掛便器用手すりL型 樹脂被覆タイプ

    TOTO
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー:壁/樹脂、床/ステンレス(塗装仕上げ)タイプR/L兼用握り径(Φmm)34
  • Sパイプ(金属製)WS用 SARAYA(サラヤ)

    Sパイプ(金属製)WS用

    SARAYA(サラヤ)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    床排水で据え付ける場合に使用します。
    トラスコ品番816-2934RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pパイプ(金属製)WS用 SARAYA(サラヤ)

    Pパイプ(金属製)WS用

    SARAYA(サラヤ)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    壁排水で据え付ける場合に使用します。
    トラスコ品番816-2935RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニット35 WAKI(和気産業)

    ユニット35

    WAKI(和気産業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    手すり用の取付金具で、丸棒の太さ35mmに対応します。
    ゴールド適合パイプ径(Φmm)35
  • エンドキャップ横穴 シロクマ

    エンドキャップ横穴

    シロクマ
    389税込428
    1個
    当日出荷
    バリアフリー推奨品、らくらく取付け、らくらく取替えが可能です。
    用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。手すり棒のキャップ付属品頭部焼付塗装 A3.5×16×D6トラスコ品番197-8114材質亜鉛合金全長(mm)36AG(アンティークゴールド)高さ(mm)25適合パイプ径(Φmm)32径(mm)36
  • エコラインスロープ ライン無 アラオ

    エコラインスロープ ライン無

    アラオ
    18,980税込20,878
    1箱(2枚)
    9日以内出荷
    軽量化により施工性がアップしました。
    用途段差の解消に。付属品連結金具1枚につき1個トラスコ品番342-9052材質再生ゴム全長(mm)1000高さ(mm)55奥行(mm)450
  • 手すり後付けリフォーム部材 後付けベース材厚さ24mm L4000mm TOSTEM(LIXIL)

    手すり後付けリフォーム部材 後付けベース材厚さ24mm L4000mm

    TOSTEM(LIXIL)
    8,598税込9,458
    1箱
    7日以内出荷
    下地となる合板がない壁でも、手すりを取付けできる補強部材です。取付け可能手すり:手すりラウンドタイプ、手すりスクエアタイプ(。手すりラウンドタイプの入隅ブラケット、平面角度変更ブラケットは取付けできません。)。【手すりラウンドタイプ 取付けの場合】。端部。突出しエンドブラケットを使用します。(。エンドブラケットは取付けできません。)。出隅部 。連続させる場合はフレキシブルジョイントを使用します。入隅部。連続させる場合はフレキシブルジョイントを使用します。(。入隅ブラケットは取付けできません)。【手すりスクエアタイプ 取付けの場合】。端部。写真はエンドブラケットを使用。 出隅部。出隅部は連続しない納まりとなります。入隅部 。入隅部は連続しない納まりとなります。
    材質ゴム集成材サイズ厚さ24mm L4000mm
  • クロス ECLE(マツ六)

    クロス

    ECLE(マツ六)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    手すりを十字にジョイントできます
    用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品+なべタッピンねじ 3.0×16mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本材質本体:亜鉛合金厚さ(mm)35.3全長(mm)50高さ(mm)85.5適合パイプ径(Φmm)32
  • 出隅自在ブラケット ECLE(マツ六)

    出隅自在ブラケット

    ECLE(マツ六)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    出隅部分に連続して手すり棒を取付けることができ、上下45°までの角度に可動します。
    用途手すり棒の太さ35・32mm用部品付属品+皿タッピンねじ 4.0×60mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 4本、+皿小ねじ M4×14 3本材質本体:亜鉛合金 、カバー:ABS樹脂厚さ(mm)89.3全長(mm)126高さ(mm)92.8適合パイプ径(Φmm)35丸座径(Φmm)44.5×40.9
  • つまずき防止スロープ ECLE(マツ六)

    つまずき防止スロープ

    ECLE(マツ六)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    すべり止め加工。端部斜めスロープ加工。配線コードよけ付き
    用途段差解消に材質本体:塩化ビニール、両面:テープウレタン系粘着剤全長(mm)800
  • 四方ヒッパリ ECLE(マツ六)

    四方ヒッパリ

    ECLE(マツ六)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    手すり棒を四方向にジョイントできます
    用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品+なべタッピンねじ 3.0×16mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本材質本体:亜鉛合金厚さ(mm)60.4全長(mm)60.4高さ(mm)50適合パイプ径(Φmm)32
  • ベースプレート用エンドコーナー ECLE(マツ六)

    ベースプレート用エンドコーナー

    ECLE(マツ六)
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    木製ベースプレート用のエンドやコーナー部分のカバーに使用します。
    用途幅120mm用部品材質ABS樹脂幅(mm)84.6全長(mm)80
  • 強化コート手すり棒 ECLE(マツ六)

    強化コート手すり棒

    ECLE(マツ六)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    薄い木製の板を重ねて接着したLVL(単板積層材)にオレフィンシートを貼り、色のバラつきがない、十分な強度を持った手すり棒。
    用途同シリーズのECLE製品と組み合わせてご利用ください。材質LVL(単板積層材)・オレフィン化粧シート貼り全長(mm)2000ホワイト径(mm)35
  • アシスト手すり ECLE(マツ六)

    アシスト手すり

    ECLE(マツ六)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    しっかり握れる横棒タイプの手すりです
    付属品+皿タッピンねじ(鉄) 4.0×40mm 3本材質天然木、亜鉛合金全長(mm)150高さ(mm)93径(mm)35丸座径(Φmm)50
  • ベースプレート用エンドコーナー ECLE(マツ六)

    ベースプレート用エンドコーナー

    ECLE(マツ六)
    319税込351
    1個
    8日以内出荷
    木製ベースプレート用のエンドやコーナー部分のカバーに使用します。
    用途幅80mm用部品材質ABS樹脂幅(mm)124.6全長(mm)80
バリアフリー商品