絞り込み
握り径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,609件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手摺部材 屋外アプローチ手摺 パイプ(屋外用) 2000長 〈ブロンズ〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 屋外アプローチ手摺 パイプ(屋外用) 2000長 〈ブロンズ〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    12,980税込14,278
    1箱(1個)
    5日以内出荷
    玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
    用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺長さ(mm)2000厚さ(mm)35ブロンズ製品幅(mm)35色番ZB部位名称パイプ(屋外用)
  • 手摺部材 屋外アプローチ手摺 エンドブラケット(屋外用) 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 屋外アプローチ手摺 エンドブラケット(屋外用) 〈Tシルバー〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    2,398税込2,638
    1箱(1個)
    6日以内出荷
    玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
    用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺Tシルバー色番ZT部位名称エンド部材・ジョイント部材
  • 手摺部材 窓枠用転落防止ガード 長さ1775(枠内幅1800用) 〈ブラウン〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 窓枠用転落防止ガード 長さ1775(枠内幅1800用) 〈ブラウン〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    19,980税込21,978
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    窓枠に設置できる手摺部材。窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。
    用途手摺部材~窓枠用手摺~窓枠用転落防止ガード長さ(mm)1775厚さ(mm)35ブラウン製品幅(mm)35色番2部位名称窓枠用転落防止ガード
  • マルボ21(木部) 丸棒手摺 長さ1860mm 永大産業

    マルボ21(木部) 丸棒手摺 長さ1860mm

    永大産業
    4,498税込4,948
    1本
    6日以内出荷
    木のぬくもりと適度な堅さが魅力の手摺です。手摺と壁の間隔は指が入れやすく、かつ階段有効幅が確保できる37mmに設定。手摺の直径は握りやすい35mmです。材質はサイクルウッド集成材を使用。
  • グリップ手摺 Φ32mm I型手摺セット 永大産業

    グリップ手摺 Φ32mm I型手摺セット

    永大産業
    9,998税込10,998
    1セット
    6日以内出荷
    凹凸のあるグリップ加工で、握りやすさを追求した手摺です。握りやすい太さと形状、木のやさしい感触。手が小さいお子さまやご年配の方でも握りやすい、直径32mmの木製手摺。手摺に凹凸のあるグリップ加工を施すことで、指によく馴染み、握りやすさが増しました。
    材質手摺:サイクルウッド集成材、金具本体:亜鉛ダイカスト(シルバー色焼付塗装)、カバー:ポリプロピレン(シルバ―生地色)サイズ(mm)Φ32×800
  • 洗面器用手すり 愛の手 NS-L1 ナカ工業

    洗面器用手すり 愛の手 NS-L1

    ナカ工業
    77,980税込85,778
    1台
    13日以内出荷
    安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 壁+床指示(バー付き)タイプです。
    用途トイレ回り手摺仕様室内用、抗菌剤配合材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ洗面器用寸法L(mm)760握り径(Φmm)34
  • 手すり丸型M35シリーズ 壁取り付けブラケット ユニットタイプ ウッドワン

    手すり丸型M35シリーズ 壁取り付けブラケット ユニットタイプ

    ウッドワン
    789税込868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高齢者やお子様の安全に配慮した手すり丸型M35シリーズ。毎日の階段の昇り降りをサポートします。住宅への階段手すりの設置は建築基準法で義務化されています。また、ご家族への安全の配慮として、階段手すりを設置するニーズは高まっています。ウッドワンではこうした背景を踏まえ、お子さまや高齢者に、握りやすいΦ35サイズの手すりをご用意。住宅完成後やリフォーム時でも設置しやすい取付金具をご用意し、施工の手間や工期の大幅短縮を実現しました。
  • 手すり丸型M35シリーズ フリージョイント金具 シンプルタイプ ウッドワン

    手すり丸型M35シリーズ フリージョイント金具 シンプルタイプ

    ウッドワン
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    高齢者やお子様の安全に配慮した手すり丸型M35シリーズ。毎日の階段の昇り降りをサポートします。住宅への階段手すりの設置は建築基準法で義務化されています。また、ご家族への安全の配慮として、階段手すりを設置するニーズは高まっています。ウッドワンではこうした背景を踏まえ、お子さまや高齢者に、握りやすいΦ35サイズの手すりをご用意。住宅完成後やリフォーム時でも設置しやすい取付金具をご用意し、施工の手間や工期の大幅短縮を実現しました。
  • ロクロ飾り柱 子柱 HOJO

    ロクロ飾り柱 子柱

    HOJO
    4,898税込5,388
    1本
    翌日出荷
    材質タモ材無塗装
  • ステン32システム手すり エンドブラケット ECLE(マツ六)

    ステン32システム手すり エンドブラケット

    ECLE(マツ六)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。手すり棒のエンド部分に使用できる部品です。縦にも横にも取り付け可能です。
    用途手すりのブラケット付属品YUS550+皿タッピングねじ(3.5×40)4本、YUS550+皿ドリルねじ(3.5×13)2本(アンカーは別途ご用意ください。)材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
  • ステン32システム手すり 自在ジョイント ECLE(マツ六)

    ステン32システム手すり 自在ジョイント

    ECLE(マツ六)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。手すり棒を180°から90°まで自由な角度でジョイントできる部品です。
    用途手すりのジョイント部品付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 4本、六角棒スパナ(呼び4)1本材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
  • ステン32システム手すり ベースソケット ECLE(マツ六)

    ステン32システム手すり ベースソケット

    ECLE(マツ六)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。手すり棒を壁に取り付ける部品です。
    用途手すりのブラケット付属品YUS550+皿タッピングねじ (3.5×40) 3本、YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 4本(アンカーは別途ご用意ください。)材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
  • ステン32システム手すり Lコーナー ECLE(マツ六)

    ステン32システム手すり Lコーナー

    ECLE(マツ六)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。手すり棒を直角にジョイントできる部品です。
    用途手すりのジョイント用付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
  • ステン32システム手すり チーズ ECLE(マツ六)

    ステン32システム手すり チーズ

    ECLE(マツ六)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。手すり棒をT字型にジョイントできる部品です。
    用途手すりのジョイント用付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 6本材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
  • 35Φディンプル手すり棒 HOJO

    35Φディンプル手すり棒

    HOJO
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷
    タモ(アッシュ)集成材使用のディンプル(ダブル)付35Φ手すり棒です
    用途室内手摺用材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材長さ(mm)4000外径(Φmm)35
  • 木製手すり用補助板 HOJO

    木製手すり用補助板

    HOJO
    12,980税込14,278
    1枚
    翌日出荷
    手すりを取り付けるための補強板です
    用途室内手摺用長さ(mm)4000厚さ(mm)17
  • 38Φ手すり棒 HOJO

    38Φ手すり棒

    HOJO
    13,980税込15,378
    1本
    翌日出荷
    タモ(アッシュ)集成材使用の38Φ手すり棒です
    用途室内手摺用材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材長さ(mm)4000外径(Φmm)38
  • 35Φ手すり棒 HOJO

    35Φ手すり棒

    HOJO
    6,998税込7,698
    1本
    翌日出荷
    ゴム(ラバーウッド)集成材使用の35Φ手すり棒です
    用途室内手摺用材質ゴム(ラバーウッド)集成材長さ(mm)4000外径(Φmm)35
  • 補助板用キャップ HOJO

    補助板用キャップ

    HOJO
    299税込329
    1組
    翌日出荷
    補助板用のエンドキャップです(釘付)
    用途室内手摺補助板用材質ポリプロピレン入数2個1組
  • ストレッチャーガード セフティーライン NS 端部(Fエンド) プレーン色 ナカ工業

    ストレッチャーガード セフティーライン NS 端部(Fエンド) プレーン色

    ナカ工業
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    壁保護材:ストレッチャーガード「セフティーライン NS NS-150V」の端部(Fエンド)エンドキャップ部材となります。
    材質樹脂成形品
  • 連続手すり1500mmピッチタイプ・ストロング エンド金具 Panasonic(パナソニック)

    連続手すり1500mmピッチタイプ・ストロング エンド金具

    Panasonic(パナソニック)
    989税込1,088
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。
    用途歩行補助手すり寸法(mm)Φ39×43
  • 連続手すり1500mmピッチタイプ・ストロング 壁付け用ブラケット Panasonic(パナソニック)

    連続手すり1500mmピッチタイプ・ストロング 壁付け用ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。
    用途歩行補助手すりセット内容ねじ×5、カバー×1、着脱ナット×1寸法(mm)36×93×68.5
  • 連続手すり900mmピッチタイプ(リフォーム用) ブラケットベース Panasonic(パナソニック)

    連続手すり900mmピッチタイプ(リフォーム用) ブラケットベース

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1本
    4日以内出荷
    下地補強なしで設置できるリフォーム専用の手すりです。構造材(柱・間柱)のあるところにブラケットベースを取付け、木製手すりを設置します。手すり(ブラケット)を取り付けるためのベース材です。
    用途歩行補助手すりセット内容キャップ×30、ねじ×30寸法(mm)24×75×2700
  • Φ34自在エンドベース NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工

    Φ34自在エンドベース NEXTAIL(ネクステイル)

    矢崎化工
    3,098税込3,408
    1個
    翌々日出荷
    直接、壁から勾配を付けたい手すりができます。
    用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。付属品パイプ用止めネジ:M6×4 2本、壁取付用ビス:Φ4.8×50 2本、樹脂アンカー:Φ8×40 2本、結合用ボルト:M6×12 1本仕様屋外用材質アルミ合金形状ブラケットエンドアーバンシルバー適合径(Φmm)34
  • Φ34自在ジョイントF NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工

    Φ34自在ジョイントF NEXTAIL(ネクステイル)

    矢崎化工
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    40~180°に角度を付けて連結できます。
    用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。付属品パイプ用止めネジ:M6×4 4本、結合用ボルト:M6×20 1本仕様屋外用材質アルミ合金形状ブラケットコーナーアーバンシルバー適合径(Φmm)34
  • Φ34エンドベース NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工

    Φ34エンドベース NEXTAIL(ネクステイル)

    矢崎化工
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    手すりを直接壁に取り付けるときに使用します。
    用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。付属品パイプ用止めネジ:M6×5 2本、壁取付用ビス:Φ4.8×50 3本、樹脂アンカー:Φ8×40 3本仕様屋外用材質アルミ合金形状ブラケットエンドアーバンシルバー適合径(Φmm)34
  • Φ42用コンクリートカバー NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工

    Φ42用コンクリートカバー NEXTAIL(ネクステイル)

    矢崎化工
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    支柱パイプを埋め込んだ際の目隠しカバーです。15°までの一律の勾配に対応できます。。
    用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用材質プラスチック形状カバーアーバンシルバー適合径(Φmm)Φ42用コンクリートカバー
  • 木製ディンプル手すり タテ・ヨコ兼用 ハイロジック

    木製ディンプル手すり タテ・ヨコ兼用

    ハイロジック
    2,698税込2,968
    1本
    3日以内出荷
    指が凸凹にフィットしてしっかり握れる。縦、横兼用の木製手すり。手すり棒はカットして長さ調節することができます。室内用。
    木目
  • スリム手すり ハイロジック

    スリム手すり

    ハイロジック
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷
    バリアフリーや介護などの安全対策などに。タテ、ヨコ兼用。手すり棒はカットして長さ調節可能。室内用
    全長(mm)約300直径(Φmm)26×18(楕円)取付ビスステンレストラスタッピング3.5×30mm(4本)
  • 襖用脱着手すり棒 ECLE(マツ六)

    襖用脱着手すり棒

    ECLE(マツ六)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    しっかり握ることができる35mmの太さです ブラケット間隔2000まで対応する強度があります
    付属品手すり棒本体のみ 1本材質鉄+ABS樹脂長さ(mm)2000質量(kg)3.6径(Φmm)35
  • ブラック手すり I型 ハイロジック

    ブラック手すり I型

    ハイロジック
    4,798税込5,278
    1セット
    3日以内出荷
    重厚なブラックの手すり インテリアにマッチし、空間づくりの邪魔をしないブラック色 タテ・ヨコ兼用(屋内用) のこぎりでカットして、手すり棒の長さを調整できます。
    仕様タテ・ヨコ兼用(室内用)材質(手すり棒)天然木シート巻き(ブラケット)亜鉛ダイカストブラック耐荷重(kg)60寸法(Φmm)丸棒:約35取付ビスナベ足割タッビング4×50mm(付属)
  • CREVO 手すり用壁付ブラケット ハイロジック

    CREVO 手すり用壁付ブラケット

    ハイロジック
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    CREVOなら施工時間を1/2に!細部にわたり、新しい発想を施し、作業効率を高めます。仮施工という考え。クロス施工時は簡単に外せます。(道具不要)本施工時は手すり棒とブラケットを戻してビス止め。
    付属品ネジ:なべ足割TP3.5×25(2本)/皿足割TP4×50(1本)/座金組込TP4×50(1本)材質亜鉛ダイカスト+PP取付高(mm)55適合径(Φmm)手すり棒:35
  • CREVO 手すり用エンドブラケット ハイロジック

    CREVO 手すり用エンドブラケット

    ハイロジック(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    CREVOなら施工時間を1/2に!細部にわたり、新しい発想を施し、作業効率を高めます
    付属品ネジ:なべ足割TP3.5×25(2本)/なべ足割TP4×50(3本)材質亜鉛ダイカスト+PP取付高(mm)55適合径(Φmm)手すり棒:35
  • Φ35 自立スタンド BAUHAUS(マツ六)

    Φ35 自立スタンド

    BAUHAUS(マツ六)
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷
    材質ステンレス(本体:SUS430、カバー:SUS304)
  • Φ35 Rエンドキャップ BAUHAUS(マツ六)

    Φ35 Rエンドキャップ

    BAUHAUS(マツ六)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    材質アルミケース入数5
  • ベースプレート用木製カバー大壁用 120mm BAUHAUS(マツ六)

    ベースプレート用木製カバー大壁用 120mm

    BAUHAUS(マツ六)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    ベースプレートの切り口(木口)を隠す木製のカバーです。
    材質天然木ケース入数10
  • ビスキャップ 100個入 BAUHAUS(マツ六)

    ビスキャップ 100個入

    BAUHAUS(マツ六)
    699税込769
    1箱
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ビスキャップ用ワッシャーとビスキャップは必ずセットでご使用ください(ビスキャップだけではご使用になれません)。
    材質PEケース入数6
  • Φ35 縦枠用持出スリムブラケットカバー付上下セット BAUHAUS(マツ六)

    Φ35 縦枠用持出スリムブラケットカバー付上下セット

    BAUHAUS(マツ六)
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛合金、ABS樹脂ケース入数5
  • Φ35 首振ブラケット横型 BAUHAUS(マツ六)

    Φ35 首振ブラケット横型

    BAUHAUS(マツ六)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛合金ケース入数10
  • Φ35 エンドブラケット金属カバー付 BAUHAUS(マツ六)

    Φ35 エンドブラケット金属カバー付

    BAUHAUS(マツ六)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛合金ケース入数10
バリアフリー商品