タラップとは、工場やマンションなどの建物の屋上や壁にあるはしごや、大型機械やプラント設備にあるはしごのこと。製品としては、単品のものや、はしご状のものがあり、中には安全ガードという背カゴ付のものもあります。主な用途は建物の点検用として使われ、設置場所の多くが屋外となるため、製品には耐久性、防食性が求められ、滑止めの加工がされたものもあり安心です。先付と後付のタラップがあるので、設置場所の状況により選択できます。
特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプステップ用 キャップ ACE(エース)

    パイプステップ用 キャップ

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    用途Φ32用材質塩ビ質量(g)19.8
  • ST座付型タラップ ローレットなし APLUS(クマモト)

    ST座付型タラップ ローレットなし

    APLUS(クマモト)(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    材質SUS304寸法B(mm)150仕上バフ研磨#400太さ(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロフトはしご TOSTEM(LIXIL)

    ロフトはしご

    TOSTEM(LIXIL)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    角度(°)昇り:62~70(66°で踏板水平)寸法F(mm)手すり上部:214寸法B(mm)パイプとロフトの段差:52~97
  • プレート付タラップ ACE(エース)

    プレート付タラップ

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304寸法(mm)芯/Φ19耐荷重(kg)220寸法(Φmm)19仕上FB/ヘアーライン丸棒/ピーリング
  • ノーブレンロフティーステップ 三山工業

    ノーブレンロフティーステップ

    三山工業(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質芯材/SWCH12R、ポリプロピレン径(Φmm)(芯材)19仕上PP圧着
  • アルミASタラップ ACE(エース)

    アルミASタラップ

    ACE(エース)
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。 規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケット・キャップはセットされていません。別途ご注文ください。
    付属品ジョイント材
  • タラップ(後付用・ローレット加工) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タラップ(後付用・ローレット加工)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    後付タイプ。滑止めローレット加工付
    仕様後付用・ローレット加工材質ステンレス丸鋼(SUS304)、丸鋼・平鋼6×50径(Φ)【丸鋼】19寸法H(mm)150仕上磨き
  • アルミASタラップ 取付ブラケット ACE(エース)

    アルミASタラップ 取付ブラケット

    ACE(エース)
    7,798税込8,578
    1組
    3日以内出荷から6日以内出荷
    アルミASタラップのブラケットです。 耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
  • 後付けタイプ(樹脂固着式) フレックスシステム

    後付けタイプ(樹脂固着式)

    フレックスシステム
    18,980税込20,878
    1箱(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    固着力が強いエポキシ樹脂を使用しますので、ガッチリと固定され、抜け出す心配がありません。埋め込み穴は樹脂により完全に埋められますので、水の浸透する恐れはありません。PP(ポリプロピレン)被覆の黄色着色により、マンホール内のステップ位置が判別しやすくなっています。
    寸法Φ1(mm)19
  • アルミASタラップ 落下防止安全カゴ 組立式 ACE(エース)

    アルミASタラップ 落下防止安全カゴ 組立式

    ACE(エース)
    43,980税込48,378
    1組
    3日以内出荷から6日以内出荷
    アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。 昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。 昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。
  • アルミASタラップ 頭部手掛けタイプ ACE(エース)

    アルミASタラップ 頭部手掛けタイプ

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。 規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケットはセットされていません。別途ご注文ください。アンカーは別売りのブラケットに付属します。
    別売付属品ブラケット2組
  • 後付けタイプ(アンカー固定式) フレックスシステム

    後付けタイプ(アンカー固定式)

    フレックスシステム
    26,980税込29,678
    1箱(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    アンカーでステップをガッチリと固定するので、抜け出す心配がありません。 孔をあけ、アンカー固定式ステップを差し込み、プラスチックハンマー又は木製ハンマーで打ち付けるだけの簡単施工。 取付後エポキシ樹脂(アメニティパテ等)を充填すれば、水の浸透を防げます。
    寸法Φ1(mm)25.4寸法Φ2(mm)25
  • SUSタラップ ACE(エース)

    SUSタラップ

    ACE(エース)
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷
    材質SUS304寸法C(mm)50仕上ピーリング
  • 可動はしご NASTA(ナスタ)

    可動はしご

    NASTA(ナスタ)
    25,980税込28,578
    1個
    11日以内出荷
    屋上点検口のタラップ等にかけて使うハシゴです。
    材質アルミニウム仕上アルマイト処理
  • アルミASタラップ 昇降禁止板 ACE(エース)

    アルミASタラップ 昇降禁止板

    ACE(エース)
    60,980税込67,078
    1組
    3日以内出荷から6日以内出荷
    アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。 昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。 昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。 落下防止安全カゴ後付用部品は、タラップ本体施工後でも、安全カゴの取付けを容易に行うことができます。(ブラケット取付用には使用しないでください)
    付属品SUSピアスビス4×13:18本
  • 350x 700mm/3段 タラップ(スチール製) エスコ

    350x 700mm/3段 タラップ(スチール製)

    エスコ
    19,000税込20,900
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA951SC-2
  • パイプステップ ブラケットのみ ACE(エース)

    パイプステップ ブラケットのみ

    ACE(エース)
    3,998税込4,398
    1組
    4日以内出荷
    材質SUS304仕上ヘアーライン
  • アルミASタラップ キャップ(共通) ACE(エース)

    アルミASタラップ キャップ(共通)

    ACE(エース)
    1,098税込1,208
    1組
    当日出荷
    アルミASタラップのキャップです。各サイズ、カラー共通です。2個1セット。
  • アルミASタラップ 中間ジョイント ACE(エース)

    アルミASタラップ 中間ジョイント

    ACE(エース)
    1,798税込1,978
    1組
    4日以内出荷
    アルミASタラップの中間ジョイントです。 耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
  • アングル付ステンタラップ 養生タイプ 淀川建材工業

    アングル付ステンタラップ 養生タイプ

    淀川建材工業
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    用途マンションの屋上昇降用として寸法(幅W×奥行D)(mm)400×350寸法(Φmm)16表面処理ヘアライン仕上
  • 300mm幅タラップ(ステンレス製) エスコ

    300mm幅タラップ(ステンレス製)

    エスコ
    9,800税込10,780
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951SB-1
  • タラップ(後付用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タラップ(後付用)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    後付タラップSST-19ATW用押さえ板です。ボルト・ナットは別途ご用意下さい。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。
    仕様磨き材質ステンレス(SUS304)平鋼
  • タラップ(後付用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タラップ(後付用)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    タラップ(後付用)。ボルト・ナットは別途ご用意下さい。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。
    仕様後付用材質ステンレス(SUS304)、丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法H(mm)150仕上磨き
  • ロフトはしご FAKRO

    ロフトはしご

    FAKRO
    71,980税込79,178
    1台
    翌々日出荷
    北欧産の上質レッドパイン材を使用して無塗装で仕上げています。温かみのある質感と優れた気密性は、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。金属製手すり(赤色)・開閉用フック棒・エンドキャップ付。
    材質レッドパイン材取付可能寸法(mm)天井:2800収納寸法・高さ(mm)開口部:140
  • 天井収納はしご HOJO

    天井収納はしご

    HOJO
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    フック棒付(長800mm)。
    材質はしご部:ラミン系ムク材深さ(mm)収納BOX:108寸法(縦×横)(mm)天井開口部:658x1217仕上はしご部:ウレタン塗装仕上・金具部:クロメートメッキ仕上取付可能寸法(mm)天井高:2300~2500mm
  • ローレットタラップ ACE(エース)

    ローレットタラップ

    ACE(エース)
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製の点検用昇降ステップ(はしごタラップ)の耐食性を高めたい場合は、表面をフッ素不動態化すると高い防錆効果を発揮いたします。 ステンレス鋼の表面にフッ素が結合させることで、高い防錆効果が期待されます。 フッ素配合の中性塩電解溶液を使用し、素材の表面を電解処理するだけで、フッ素が酸化クロム層へ浸透します。 もらい錆びや汚れが除去され、安全・安心・無害に不動態化します。 塩素を寄せ付けないため、沿岸地域で使用する際は、この「フッ素不動態化」をお勧めいたします。 ステンレス鋼の腐食事例の6割強である孔食や応力腐食割れを著しく抑制できます。 SUS304の耐塩素孔食性をSUS316並に向上させることができます。(SUS316にフッ素不動態化をしますと、より高い防錆効果が期待できます)
    材質SUS304仕上ピーリング
  • プレート付ステンタラップ用 押さえ板 淀川建材工業

    プレート付ステンタラップ用 押さえ板

    淀川建材工業
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理400#研磨
  • プレート付ステンタラップ 淀川建材工業

    プレート付ステンタラップ

    淀川建材工業
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途マンションの屋上昇降用として表面処理400#研磨
  • 打込型ステンタラップ(ローレット) 淀川建材工業

    打込型ステンタラップ(ローレット)

    淀川建材工業
    5,498税込6,048
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途マンションの屋上昇降用として表面処理ピーリング200#研磨程度
  • 打込型ステンタラップ 淀川建材工業

    打込型ステンタラップ

    淀川建材工業
    4,898税込5,388
    1本
    5日以内出荷
    用途マンションの屋上昇降用として表面処理ピーリング200#研磨程度
  • 打込型 ステンタラップ 淀川建材工業

    打込型 ステンタラップ

    淀川建材工業
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷
    用途マンションの屋上昇降用として表面処理ピーリング200#研磨程度
  • 先付けタイプ(L字形) フレックスシステム

    先付けタイプ(L字形)

    フレックスシステム
    13,980税込15,378
    1箱(5本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ロングでワイドなので、施工性・作業性が一段とアップします。L字型なので、抜け出る心配がありません。PP(ポリプロプレン被覆の黄色着色により視認性を高めました。)。バリエーションが豊富なので、防火水槽・護岸壁・ダム・各種擁壁等、どんな現場にも最適です。
  • アメニティパテ フレックスシステム

    アメニティパテ

    フレックスシステム
    18,980税込20,878
    1箱(5セット)
    当日出荷
    1.【下地処理】下地表面(接着部位)の脆弱層、レイタンス、錆、ゴミ、汚れ、油分、ドリルの粉等を除去してください。(正常な接着強度が得られなくなります。) 2.【樹脂の混合】アメニティパテの主剤・硬化剤を定められた配合比(1:1)で計量し、ゴム手袋を使用して、少量の水を手袋につけ、 粘土を練るように均一なグレー色になるまで充分に練り混ぜてください。練り混ぜる際に水をつけすぎると作業性が悪くなる場合がありますので、十分に注意してください。 3.【施工】可使時間内(30分:20℃)に接着部位に圧着してください。
    質量(g)1セット500(主剤:250、硬化剤:250)深さ(mm)(使用目安)100で3本分適合ドリル径(mm)(使用目安)30
  • ステンレスタラップN FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレスタラップN

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,898税込3,188
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくいタラップ。
    材質ステンレスSUS304仕上バフ研磨仕上
  • 300mm幅タラップ用押え板 エスコ

    300mm幅タラップ用押え板

    エスコ
    4,700税込5,170
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA951SB-6
  • ローレットタラップ ACE(エース)

    ローレットタラップ

    ACE(エース)
    5,698税込6,268
    1本
    4日以内出荷
    材質SUS304寸法C(mm)50仕上ピーリング
  • タラップ足場 東京富士商会

    タラップ足場

    東京富士商会
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    仕様足場ボルト:タラップ足場
  • タラップ足場 イワブチ

    タラップ足場

    イワブチ
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    変圧器まわりの作業足場として、また、既設足場ボルトでは昇降困難な場所に昇降用足場として使用します。IBT-40タイプと組合わせてご使用下さい。
  • タラップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タラップ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    2,498税込2,748
    1台
    5日以内出荷
    埋込タイプ
    仕上磨き
  • タラップ(ローレット加工) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タラップ(ローレット加工)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    5,498税込6,048
    1台
    5日以内出荷
    埋込タイプ。滑止めローレット加工付
    仕様ローレット加工仕上磨き

建物管理・メンテナンス』には他にこんなカテゴリがあります

タラップ