絞り込み
開口寸法(mm)
- 455×455(2)
ブランド
- Bulls(ブルズ)
- モノタロウ(1)
- 吉川化成(49)
- 城東テクノ(34)
- ダイケン(15)
- ナカ工業(11)
- S・DC(8)
- SPG(サヌキ)(6)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
- フクビ化学(2)
- 第一機材(2)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- NewHikari(1)
「開口寸法(mm)」から絞り込む
455×455(2)

気密・断熱タイプ 天井点検口
Bulls(ブルズ)¥16,980税込¥18,6781台(1台)5日以内出荷内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単です。付属の外枠受け樹脂にて外枠を取付けるため、受桟(別途)が不要です。合計15mmの蓋材(要捨て貼り)、または12mmの合板+3.0mmのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能です。気密性能(JISA4706)A-4等級相当。断熱性能:熱貫流率0.34W/(m2・K)以下(省エネルギー基準値:1~7地域対応)付属品補強1本、回転取手1セット、外枠受け樹脂8個、断熱外枠取付樹脂4個仕様断熱タイプ Ⅱ~Ⅵ地域対応厚さ(mm)【断熱蓋】130寸法(mm)【床面切り抜】515【蓋】504色ホワイト開口寸法(mm)455寸法A454寸法B448外枠寸法(mm)529
気密・断熱タイプ ホーム床点検口
Bulls(ブルズ)¥18,980税込¥20,8781台(1台)4日以内出荷から5日以内出荷内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単です。付属の外枠受け樹脂にて外枠を取付けるため、受桟(別途)が不要です。合計15mmの蓋材(要捨て貼り)または12mmの合板+3.0mmのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能です。気密性能(JISA4706)A-4等級相当。断熱性能:熱貫流率0.34W/(m2・K)以下(省エネルギー基準値:1~7地域対応)付属品補強1本、回転取手1セット、外枠受け樹脂8個、断熱外枠取付樹脂4個仕様断熱タイプ Ⅰ~Ⅶ地域対応 15mmフロア用厚さ(mm)【断熱蓋】130寸法(mm)【床面切り抜】515【蓋】504開口寸法(mm)455寸法A454寸法B448外枠寸法(mm)529