絞り込み
材質
- ステンレス(2)
ブランド
- 第一機材
- モノタロウ(1)
- 吉川化成(48)
- 城東テクノ(19)
- ダイケン(15)
- ナカ工業(11)
- SPG(サヌキ)(6)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
- Bulls(ブルズ)(2)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- NewHikari(1)
「開口寸法(mm)」から絞り込む

フロアーハッチ モルタル充填用(充填深さ40mm)密閉型 屋内外用
第一機材¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。 耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。 固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構) また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。
フロアーハッチ Pタイル充填用 密閉型 屋内外用
第一機材¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。 耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。 固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構) また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。材質(1)蓋目地:SUS304、(2)蓋:SUS430、(3)受枠:SUS304、(4)取手:SUS304/固定ボルト一体型、(5)補強:SUS304、(6)アンカー:SEHC、(7)パッキン:クロロプレン