絞り込み
材質
- ステンレス(10)
ブランド
- 第一機材
- モノタロウ(2)
- 吉川化成(108)
- ダイケン(45)
- ACE(エース)(44)
- 城東テクノ(32)
- ナカ工業(23)
- SPG(サヌキ)(19)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(19)
- BXカネシン(15)
- フクビ化学(14)
- NASTA(ナスタ)(13)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(12)
- ホーコス(10)
- 淀川建材工業(9)
- FAKRO(8)
- APLUS(クマモト)(7)
- HOJO(7)
- エスコ(5)
- フレックスシステム(5)
- ブランドをもっと見る
特価

大口径マシンハッチ モルタル充填用 歩行用
第一機材¥70,980~税込¥78,078~1台11日以内出荷蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
フロアーハッチ モルタル充填用(充填深さ40mm)密閉型 屋内外用
第一機材¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。 耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。 固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構) また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。
大口径マシンハッチ モルタル充填用 二重蓋
第一機材¥299,800~税込¥329,780~1台15日以内出荷上蓋は専用ハンドルMF-44を用いないと開閉できません。 寸法900以上は荷重を受ける中受材H-100×100等が入ります。 排水ソケット(25A管用平行ねじ)は中央の端に1ヶ所つきます。材質(1)内目地:SUS304/HL、(2)外目地:SUS304/HL、(3)上蓋:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)上枠:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)補強材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)中受材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)溶接金網:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)M10高ナット:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(9)アンカーボルト:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗
大口径マシンハッチ モルタル充填用
第一機材¥189,800~税込¥208,780~1台15日以内出荷上蓋は専用ハンドルMF-44を用いないと開閉できません。 寸法900以上は荷重を受ける中受材H-100×100等が入ります。材質(1)内目地:SUS304/HL、(2)外目地:SUS304/HL、(3)蓋:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)受枠:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)補強材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)中受材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)溶接金網:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)M10高ナット:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(9)アンカーボルト:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り
大口径マシンハッチ 二重蓋 歩行用 南京錠付
第一機材¥189,800~税込¥208,780~1台15日以内出荷仕様南京錠付材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)上蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)取手ボックス:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)受枠:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)下蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)アンカー:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)上蓋取手:SCS13、(9)上蓋取手:SUS304/ねじ取手、(10)下蓋取手:SUS304、(11)固定ボルト:SUS304、(12)クッション
大口径マシンハッチ 二重蓋 歩行用
第一機材¥159,800~税込¥175,780~1台15日以内出荷材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)上蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)取手ボックス:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)受枠:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)下蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)アンカー:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)上蓋取手:SCS13、(9)上蓋取手:SUS304/ねじ取手、(10)下蓋取手:SUS304、(11)固定ボルト:SUS304、(12)クッション
大口径マシンハッチ Pタイル貼物用 屋内用 施錠型
第一機材¥82,980~税込¥91,278~1台11日以内出荷蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。 厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・シート等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
大口径マシンハッチ Pタイル貼物用 屋内用
第一機材¥71,980~税込¥79,178~1台11日以内出荷蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。 厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・シート等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
大口径マシンハッチ モルタル充填用 歩行用 施錠型
第一機材¥82,980~税込¥91,278~1台11日以内出荷蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。仕様施錠型材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
フロアーハッチ Pタイル充填用 密閉型 屋内外用
第一機材¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。 耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。 固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構) また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。材質(1)蓋目地:SUS304、(2)蓋:SUS430、(3)受枠:SUS304、(4)取手:SUS304/固定ボルト一体型、(5)補強:SUS304、(6)アンカー:SEHC、(7)パッキン:クロロプレン