絞り込み
フィルター直径(Φmm)
- 293
- 10(1)
- 13(2)
- 22(1)
- 25(9)
- 47(9)
- 90(11)
- 142(1)
有効ろ過面積(cm2)
- 530(1)
ブランド
- ADVANTEC(1)
カートリッジフィルターとは、工業用水や井戸水、鉄サビなどのろ過を行う際に使用するフィルターです。ポリプロピレン製で、耐薬品性に優れています。カートリッジフィルターにはさまざまな種類があり、臭いの除去に優れた過活性炭のフィルターや液体用や石油燃料専用のものなど、用途によって使い分けが可能。また糸状に巻き上げられたフィルターの場合は、ろ過する液体が渦巻状に通過していくので、フィルターの寿命が長く不純物をうまく取り除いてくれるのが特徴です。

多用途型ディスクフィルターホルダー
ADVANTEC¥809,800税込¥890,7801個41日以内出荷フィルターおよびホルダー内壁の2点シール構造により、メンブレンフィルターから濾過板までさまざまなフィルターの使用が可能です。加圧濾過により液体、気体の濾過滅菌や清澄を行う場合に使用します。サポートスクリーンにPTFEコートを施していますので、フィルターをセットしたままオートクレーブ滅菌が行えます。インライン接続も可能です。最高使用圧力(MPa)0.68(40℃)最大差圧(MPa)0.29(40℃)