絞り込み
ブランド
- ADVANTEC(21)
- DURAN(1)
- GVS(2)
- Merck(メルクミリポア)(28)
- PALL(ポール)(2)
- sartorius(ザルトリウス)(2)
- SIBATA(柴田科学)(45)
- TRUSCO(1)
- Whatman(ワットマン)(1)
- アズワン(3)
- アドバンテック(1)
- サビレックス(1)
- ショウエイ(22)
- 三商(15)
カートリッジフィルターとは、工業用水や井戸水、鉄サビなどのろ過を行う際に使用するフィルターです。ポリプロピレン製で、耐薬品性に優れています。カートリッジフィルターにはさまざまな種類があり、臭いの除去に優れた過活性炭のフィルターや液体用や石油燃料専用のものなど、用途によって使い分けが可能。また糸状に巻き上げられたフィルターの場合は、ろ過する液体が渦巻状に通過していくので、フィルターの寿命が長く不純物をうまく取り除いてくれるのが特徴です。

減圧ろ過用フィルタホルダー
ADVANTEC(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
ファンネル フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷フィルターホルダーシリーズ用のファンネルです。各種容量およびフィルター適応サイズのラインアップがあります。
レンズクリーニングティシュ 105
Whatman(ワットマン)(4件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(100枚)ほか当日出荷レンズなどの表面の水分や、グリースを拭取る力は抜群です。表面がやわらかで、ガラス、石英、プラスチック製のレンズや光学機器の表面を傷をつけずに水分や油を確実に除去します。ケバだちにくく、またシリコンその他の添加剤は使用していません。グレード105
サポートスクリーン SUS316 フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷サポートスクリーンタイプのフィルターホルダーに使います。 フィルター(ろ紙)を上に載せて使用します。材質SUS316
プラスチックホルダー
ADVANTEC¥6,998~税込¥7,698~1箱ほか当日出荷金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 核酸・蛋白・酵素液などのろ過滅菌・除粒子など、生化学分野に使用します。材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/シリコーン最高使用温度(℃)80
ガラスベース フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から3日以内出荷ガラスペースにSUS製のサポートスクリーンを乗せて使うタイプす。取り外しが簡単で洗浄交換作業がしやすいのが特徴です。フィルターホルダーシリーズのサポートスクリーンタイプにセットして使用します。
ポリサルホンホルダー
ADVANTEC(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱当日出荷から6日以内出荷安価で使いやすい減圧ろ過用プラスチックホルダーです。 ●目盛付ファンネル・サポートスクリーン・O-リング・ゴム栓、およびベースで構成されている減圧用ろ過器です。 ●ポリサルホン樹脂製のため、優れた機械性を有し、繰り返しオートクレーブが可能です。フィルター直径(Φmm)47プレフィルター直径(Φmm)41
ガラスフィルターベース フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷フィルターホルダーセットして使用します。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。
デュラポアメンブレン(親水性)
Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1ケース(100枚)ほか当日出荷から12日以内出荷タンパクの吸着は4ug/cm2のレベルで,硝酸セルロースやPTFE(フッ素樹脂)のものに比べて2桁も低くなっています(親水性タイプ)。 高濃度のケトン・アミン・エステルを除けば多くの化学薬品に安定です。 U.S.P.クラスⅥのBiological Test for PlasticsやWI-38を用いた生物学的試験基準に適合しています。 135℃までの温度で高圧蒸気滅菌が可能です。材質PVDF色白表面無地
減圧ろ過システム用器具 減圧容器
ADVANTEC¥63,980税込¥70,3781個欠品中仕様【ろ液受器】500mL三角フラスコ専用材質吸引鐘:硬質ガラス、ベースプレート:PP、防水カラー・ホースアダプタ:ポリアセタール、Oリング:シリコーン接続IN側:ゴム栓#8A・#8B、減圧口:ホースアダプタ外径5~8mm寸法(Φ×mm)180×255オートクレーブの可否不可
一次用(プレ)フィルター ろ材
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181枚翌々日出荷工業用のエアフィルター、給気一次用プレフィルターです。 一般空調の外気処理や中性能フィルターの前処理に。用途事務所、ホテル、百貨店などのビル空調。 地下鉄や地下街の外気処理。 工場空調における外気処理。トラスコ品番207-4839材質ポリエステル幅(mm)605厚さ(mm)15質量(g)50長さ(m)605耐熱温度(℃)80度捕集効率(%)90アズワン品番64-8722-21初期圧力損失(Pa)100ろ過風速(m/s)2.57最終圧力損失(Pa)200定格風量(m3/min)56.6
ミニザルト(メンブレンフィルタ)
sartorius(ザルトリウス)¥7,998~税込¥8,798~1箱(50個)ほか当日出荷から15日以内出荷有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現し、ポアサイズの違いで色分けされており取り間違えを防止できます。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインナップしております。取り付けは入口側ルアーロック機構により確実に連結し、使用できます。 個別滅菌包装済みですので、コンタミの影響もなく安心して使用できます。
マイテックスメンブレン
Merck(メルクミリポア)¥54,980~税込¥60,478~1箱(100枚)ほか当日出荷から12日以内出荷ガスや有機溶媒のろ過に最適です。材質PTFE色白色無地耐熱温度(℃)-100~260
PTFEパッキン フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)当日出荷サポートスクリーンタイプのフィルターホルターに使用するスペアパーツです。SUSサポートスクリーンとガラスベースの間に挟みます。材質PTFE
フィルタホルダー
Merck(メルクミリポア)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷少量の液体の超清浄化および滅菌用フィルタホルダーです。 オートクレーブ滅菌対応です。
フィルターホルダーファンネル部
三商(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から5日以内出荷吸引ろ過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。容量(mL)300フランジ内径(Φmm)37フランジ外径(Φmm)57胴外径×高さ(mm)75×123
ウルトラフリーMC(親水性PTFE)
Merck(メルクミリポア)¥55,980税込¥61,5781箱(100個)当日出荷から翌々日出荷有機溶媒/水溶液両用 オムニポアメンブレン(親水性PTFE)タイプです。 素早いろ過と、高い再現性能があります。 1.5mLチューブ用固定アングルローターで使用します。用途水溶液および各種溶媒中の試料より、粒子や沈殿物の除去 タンパク質および核酸溶液での使用に最適材質デバイス:ポリプロピレン容量(mL)0.4タイプ精密ろ過材質(フィルター)PTFE
減圧ろ過用フィルタホルダー
アドバンテック¥34,139税込¥37,5531個(1個)欠品中13/25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。仕様●サポートスクリーン:ステンレススクリーン(#100)●ファンネル容量:320mL●ろ過面積:9.6cm2フィルター直径(Φmm)適合:47、プレフィルタ:35
トラックエッチドメンブレン PCTE
GVS¥12,980~税込¥14,278~1セット(100枚)当日出荷から6日以内出荷穴はPCフィルムを貫通している為、穴径を上回る粒子は確実に表面に捕獲します。PC(ポリカーボネート)製。親水性、円形。材質PC(ポリカーボネート)
フィルタホルダー(47mm用)
Merck(メルクミリポア)¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から翌々日出荷マニュホールドや吸引フラスコ・真空ポンプと併用することで、液体サンプルのろ過ができるフィルタホルダーです。 用途に合わせて、耐溶剤性のあるPTFEコートや丈夫なステンレスサポートを選択できます。 ファネルとベースのすり合わせ部がPTFEコートされたタイプ(XX1004720)は、フィルタを装着した状態でオートクレーブが可能です。材質パイレックスガラス(ファネルおよびベース)寸法(mm)Φ76×229有効ろ過面積(cm2)約9.6ファネル容量(mL)300適合フィルターΦ47mm
デュラポアメンブレンフィルタ(親水性)
Merck(メルクミリポア)¥18,980~税込¥20,878~1箱(100枚)ほか当日出荷から16日以内出荷強度・柔軟性・化学適合性(耐薬品性)に優れたフィルタです。
SPCガラスフィルターベース フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から3日以内出荷ノングリスで利用できるSPCジョイントタイプのフィルターホルダーにセットして使用します。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。
ウルトラフリーMC(親水性PVDF)
Merck(メルクミリポア)¥54,980税込¥60,4781箱(100個)当日出荷から7日以内出荷水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。材質(サンプルリザーバー)ポリプロピレンタイプ精密ろ過材質(フィルター)PVDF最大遠心力(G)12000有効ろ過面積(cm2)4.25直径×長さL(Φmm×mm)10.6×45ろ過量目安(mL)0.5ローター1.5mL(固定アングルモーター)
プレフィルター(グラスファイバー AP40)
Merck(メルクミリポア)¥36,980税込¥40,6781ケース(500枚)当日出荷から7日以内出荷Standard Methods Total Suspended Solids 2540Dに推奨されます。 TCLP分析のUSEPA method 1311に推奨されます。 サンプルろ過後550℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。 排水、工業用放出水における揮発性懸濁物の汚染分析およびエアロゾルモニタリングにお勧めします。(JIS KO102)工場排水試験法のうち、14懸濁物質の測定にお勧めします。接着剤未使用タイプです。フィルターは接着剤を含んでいないので、ろ過後500 ℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。そのため、重量分析や高温ガスのろ過にも使用できます。材質ボロシリケートファイバーグラス厚さ(μm)475流量(mL/min)6/cm2最高使用温度(℃)550空隙率(%)90穴径(Φμm)0.7
フィルターホルダーマグネット式 Φ47mm用
SIBATA(柴田科学)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷マグネットでフィルターを保持するため、クランプが必要なく、フィルターの着脱が簡単に行えます。穴径(Φmm)シリコン栓:9.2シリコン栓US規格No.8
ガラスフィルターベース ねじ式用
SIBATA(柴田科学)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷フィルターホルダーねじ式シリーズのスペアパーツです。ガラス製です。フィルター160~250μm
ファンネル PTFEコート フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から6日以内出荷フィルターホルダーに使用するファンネルのオプションパーツです。ろ紙との接触部分がPTFEコーティングされいるので、ろ紙が貼り付き難くく取り外しもしやすくなります。PTFEコートガラスフィルターベース(オプション)と組み合わせて使用します。用途容量:20mL、Φ25mm用、PTFEコート材質PTFEコート
プラスチックホルダー
ADVANTEC¥15,829~税込¥17,412~1箱当日出荷金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 ほとんどの薬品に対して高い耐性を示し、超高純度の酸、アルカリ、有機溶剤などの薬品を汚染しません。最高使用圧力(MPa)0.29(25℃)最高使用温度(℃)121
SPCガラスベース フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷SPCフィルターホルダーのサポートスクリーンタイプにセットして使用するガラスベースです。ノングリスで利用できるSPCジョイントタイプです。
SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ
SIBATA(柴田科学)¥36,980~税込¥40,678~1セットほか当日出荷から32日以内出荷・フィルターΦ47mm用のフィルターホルダーで、フィルターベースはガラスフィルター(P160)が溶着されています。 ・ろ過液に接続する部分はすべてガラス製なので、ステンレス製との接触をきらう金属分析でのろ過に適しています。 ・ろ過びんはろ過液の保存に便利なSPC保存びんです。 ・ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。 ・Φ47mmゴムキャップはオートクレーブ滅菌はかけられません。
デュラポアメンブレンフィルター(疎水性)(HVHP)
Merck(メルクミリポア)¥29,980~税込¥32,978~1箱(100枚)当日出荷から16日以内出荷溶剤・ガス用フィルター。ポリビリニデンフロライド製メンブランフィルター。構造がフッ素樹脂に近いため、耐薬品性、耐熱性にすぐれ、極性、非極性の溶剤のろ過のほか、ガスろ過に適しています。高流量および高処理量、低抽出物性、広範な耐薬品性を有しています。用途生物学的溶液のろ過滅菌、清澄ろ過。粒子モニタリング。マイコプラズマ除去。エアーの清澄ろ過、ガスろ過、溶媒のろ過。色白色タイプHVHP材質(フィルター)PVDF厚さ(μm)125耐熱温度(℃)85膜厚(μm)125タンパク質吸着率(μg/cm2)150湿潤性疎水性総抽出物0.5%未満表面無地滅菌方法高圧蒸気滅菌可能ろ過流量水:35mL/min cm2、エア:20mL/min cm2穴径(Φμm)0.45バブルポイント(kPa)56
プレフィルター(グラスファイバー AP20)
Merck(メルクミリポア)¥5,198~税込¥5,718~1ケース(100枚)ほか翌々日出荷から12日以内出荷ポアサイズ0.8から8.0μmのメンブレンフィルターのプレフィルターに適します。 AP-15タイプフィルターより、捕捉率は低いですが、汚染物保持能力は高くなっています。 AP15フィルターのプロテクトのために一次側に使用されます。 接着剤使用タイプです。接着剤使用のフィルターは、湿潤時の強度に優れ、定性分析および特に粒子汚染レベルの高い場合の前ろ過に適しています。水溶液の清澄化にも広く用いられています。材質アクリル樹脂接着ボロシリケートマイクロファイバーグラスポアサイズ(μm)2厚さ(μm)380流量(mL/min)1.3/cm2タンパク質吸着率(μg/cm2)60