絞り込み
有効ろ過面積(cm2)
ブランド
- SIBATA(柴田科学)(45)
- Merck(メルクミリポア)(28)
- ショウエイ(22)
- ADVANTEC(21)
- 三商(15)
- アズワン(3)
- PALL(ポール)(2)
- sartorius(ザルトリウス)(2)
- GVS(2)
- TRUSCO(1)
- Whatman(ワットマン)(1)
- DURAN(1)
- サビレックス(1)
- アドバンテック(1)

デュラポアメンブレンフィルタ(疎水性)
Merck(メルクミリポア)¥41,980税込¥46,1781箱(100枚)翌々日出荷強度・柔軟性・化学適合性(耐薬品性)に優れたフィルタです。材質PVDF(ポリビニリデンフロライド)直径(Φmm)47穴径(μm)0.1特性疎水性
ゴムキャップ フィルターホルダーΦ47mm用
SIBATA(柴田科学)¥6,898税込¥7,5881袋(5個)欠品中フィルターホルダーのセットに標準付属された300mL用ファンネルのゴム製キャップ(スペアパーツ)です。適合Φ47mm用
SPCフィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ
SIBATA(柴田科学)¥35,980~税込¥39,578~1セットほか32日以内出荷から64日以内出荷フィルターΦ25mm、Φ47mm、またはΦ90mm用のフィルターホルダーシリーズです。サポートスクリーンは取りはずしのできるSUS316製ですので、洗浄や交換が簡単にできます。フィルターホルダーのガラス部にはほうけい酸ガラス-1を使用しています。(吸引びんはほうけい酸ガラス-2)減圧ろ過による一般分析に適しています。吸引びん付です。
ファンネル フィルターホルダーねじ式用
DURAN¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から17日以内出荷フィルターホルダーねじ式シリーズのスペアパーツです。ガラス製です。Φ25mm用、Φ47mm用、Φ90mm用があります。
フィルターマニフォルド
アズワン¥139,000税込¥152,9001個翌々日出荷仕様適用フィルターサイズ(mm):Φ47またはΦ50、付属品(mL):ファンネル/300×3個、カバーアズワン品番2-946-01
デュラポアメンブレンフィルター(疎水性)(GVHP)
Merck(メルクミリポア)¥29,980~税込¥32,978~1箱(100枚)翌々日出荷から16日以内出荷溶剤・ガス用フィルター。ポリビリニデン・ディフロライド製メンブランフィルター。構造がフッ素樹脂に近いため、耐薬品性、耐熱性にすぐれ、極性、非極性の溶剤のろ過のほか、ガスろ過に適しています。高流量および高処理量、低抽出物性、広範な耐薬品性を有しています。用途生物学的溶液のろ過滅菌、清澄ろ過。粒子モニタリング。マイコプラズマ除去。エアーの清澄ろ過、ガスろ過。色白色材質(フィルター)PVDF耐熱温度(℃)85膜厚(μm)125タンパク質吸着率(μg/cm2)150総抽出物0.5%未満表面無地滅菌方法高圧蒸気滅菌可能ろ過流量水:15mL/min cm2、エア:16mL/min cm2穴径(Φμm)0.22バブルポイント(kPa)124
マグネットフィルターファンネル
PALL(ポール)¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷から33日以内出荷マグネットシールで簡単にフィルターをセットできます。 繰り返しオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、0.1MPa(1.05kg/cm2)、15分)。 ファンネルから簡単にフィルターを取り外せます。材質ポリフェニルスルフォン下径(Φmm)33(ゴム栓)適合フィルターΦ47mm
フロリナートメンブレン
Merck(メルクミリポア)¥54,980~税込¥60,478~1ケース(100枚)ほか翌々日出荷から16日以内出荷生物学的および化学的に不活性で高度の耐薬品性と熱安定性(耐熱130℃)を持っています。 溶剤・強酸・強アルカリに対して高度の耐性があります。 取り扱いやすくするために高密度PEをラミネートした純粋なPTFE(フッ素樹脂)です。色白表面無地
フィルターホルダーマニホルド(塩ビ)
アズワン¥106,000~税込¥116,600~1個当日出荷プラスチック製のマニホルドで、SS測定時のように多検物を同時に濾過する際に適します。仕様ゴム栓径/ゴム管径(Φmm) 39/11材質PVC(塩化ビニル樹脂)
フィルターホルダー XX3001240
Merck(メルクミリポア)¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷材質ステンレスホルダー:PTFEガスケット直径(Φmm)38高さ(mm)89フィルター直径(Φmm)13接続オス型ルアースリップ出口 (No.5ゴム栓およびろ過フラスコと一緒に使用)有効ろ過面積(cm2)0.7ファネル容量(mL)40
スクリーン XX1009002
Merck(メルクミリポア)¥53,980税込¥59,3781個22日以内出荷TGK品番719-00-18-97材質ボロシリケートガラス ファネル、ベースおよび吸引口付きキャップ、PTFE加工ステンレス スクリーン、アルミニウム スプリングクランプフィルター直径(Φmm)90接続外径 6 mm (1/4”) キャップ横の吸引口から吸引源へファネル容量(L)1
ガスケット XX1009010
Merck(メルクミリポア)¥28,980税込¥31,8781セット(10個)17日以内出荷TGK品番719-00-19-00材質ボロシリケートガラス ファネル、ベースおよび吸引口付きキャップ、PTFE加工ステンレス スクリーン、アルミニウム スプリングクランプフィルター直径(Φmm)90接続外径 6 mm (1/4”) キャップ横の吸引口から吸引源へファネル容量(L)1
マニフォールド
ADVANTEC¥249,800~税込¥274,780~1個5日以内出荷から41日以内出荷多検体を同時に濾過する際に用いられるマニフォールドです。各ロートには、三方コックを装備し、常圧に戻すとき空気中の 雑菌が入らないように、エアベントフィルター用ホルダーKS-13 がセットできる設計としています。洗浄用パイプを装備しており、ホルダー内壁の 洗浄が必要な場合に便利です。材質(本体)SUS304外径(Φmm)【吸引口】Rc1/4(ホースアダプター:11材質(コック)ボディ:真鍮(クロムメッキ) コック:PTFEコック三方コック 吸気孔にKS-13接続可
マニフォールド
ADVANTEC¥209,800税込¥230,7801個41日以内出荷多検体を同時に濾過する際に用いられるマニフォールドです。塩化ビニル(PVC)製ですので、SS測定の ように滅菌処理が不要な多検体濾過に適しています。仕様●ブランチ数:6●洗浄用パイプ:無質量(kg)2.5品番メーカー:17313600材質(本体)PVC外径(Φmm)【吸引口】Rc1/4(ホースアダプター:11材質(コック)ボディ:PVC コック:PTFEコック二方コック 吸気孔無
多用途型ディスクフィルターホルダー
ADVANTEC¥229,800~税込¥252,780~1個41日以内出荷フィルターおよびホルダー内壁の2点シール構造により、メンブレンフィルターから濾過板までさまざまなフィルターの使用が可能です。加圧濾過により液体、気体の濾過滅菌や清澄を行う場合に使用します。サポートスクリーンにPTFEコートを施していますので、フィルターをセットしたままオートクレーブ滅菌が行えます。インライン接続も可能です。最高使用圧力(MPa)0.68(40℃)最大差圧(MPa)0.29(40℃)