144件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロリナート・メンブレンフィルタ Merck(メルクミリポア)

    フロリナート・メンブレンフィルタ

    Merck(メルクミリポア)
    53,980税込59,378
    1箱(100枚)ほか
    翌々日出荷から16日以内出荷
    高密度ポリエチレンをラミネートした、純粋なポリテトラフルオロエチレン(PTFE)製メンブレンです。 疎水性で、ガスろ過や有機溶媒のろ過に使用可能です。
    材質ポリテトラフルオロエチレン(疎水性PTFE)白色無地耐熱温度(℃)130メンブレン厚さ150μm空隙率(%)85滅菌方法高圧蒸気滅菌
  • SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ SIBATA(柴田科学)

    SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ

    SIBATA(柴田科学)
    36,980税込40,678
    1セットほか
    当日出荷から32日以内出荷
    ・フィルターΦ47mm用のフィルターホルダーで、フィルターベースはガラスフィルター(P160)が溶着されています。 ・ろ過液に接続する部分はすべてガラス製なので、ステンレス製との接触をきらう金属分析でのろ過に適しています。 ・ろ過びんはろ過液の保存に便利なSPC保存びんです。 ・ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。 ・Φ47mmゴムキャップはオートクレーブ滅菌はかけられません。
  • ウルトラフリーMC(親水性PVDF) Merck(メルクミリポア)

    ウルトラフリーMC(親水性PVDF)

    Merck(メルクミリポア)
    54,980税込60,478
    1箱(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。
    材質(サンプルリザーバー)ポリプロピレンタイプ精密ろ過材質(フィルター)PVDF最大遠心力(G)12000有効ろ過面積(cm2)4.25直径×長さL(Φmm×mm)10.6×45ろ過量目安(mL)0.5ローター1.5mL(固定アングルモーター)
  • デュラポアメンブレンフィルター(疎水性)(HVHP) Merck(メルクミリポア)

    デュラポアメンブレンフィルター(疎水性)(HVHP)

    Merck(メルクミリポア)
    29,980税込32,978
    1箱(100枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    溶剤・ガス用フィルター。ポリビリニデンフロライド製メンブランフィルター。構造がフッ素樹脂に近いため、耐薬品性、耐熱性にすぐれ、極性、非極性の溶剤のろ過のほか、ガスろ過に適しています。高流量および高処理量、低抽出物性、広範な耐薬品性を有しています。
    用途生物学的溶液のろ過滅菌、清澄ろ過。粒子モニタリング。マイコプラズマ除去。エアーの清澄ろ過、ガスろ過、溶媒のろ過。白色タイプHVHP材質(フィルター)PVDF厚さ(μm)125耐熱温度(℃)85膜厚(μm)125タンパク質吸着率(μg/cm2)150湿潤性疎水性総抽出物0.5%未満表面無地滅菌方法高圧蒸気滅菌可能ろ過流量水:35mL/min cm2、エア:20mL/min cm2穴径(Φμm)0.45バブルポイント(kPa)56
  • プレフィルター(グラスファイバー AP40) Merck(メルクミリポア)

    プレフィルター(グラスファイバー AP40)

    Merck(メルクミリポア)
    36,980税込40,678
    1ケース(500枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    Standard Methods Total Suspended Solids 2540Dに推奨されます。 TCLP分析のUSEPA method 1311に推奨されます。 サンプルろ過後550℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。 排水、工業用放出水における揮発性懸濁物の汚染分析およびエアロゾルモニタリングにお勧めします。(JIS KO102)工場排水試験法のうち、14懸濁物質の測定にお勧めします。接着剤未使用タイプです。フィルターは接着剤を含んでいないので、ろ過後500 ℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。そのため、重量分析や高温ガスのろ過にも使用できます。
    材質ボロシリケートファイバーグラス厚さ(μm)475流量(mL/min)6/cm2最高使用温度(℃)550空隙率(%)90穴径(Φμm)0.7
  • PTFEガスケット(フィルタホルダー用) ADVANTEC

    PTFEガスケット(フィルタホルダー用)

    ADVANTEC
    1,649税込1,814
    1袋(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PTFE部品名称PTFEガスケット
  • 吸収加圧ポンプ Merck(メルクミリポア)

    吸収加圧ポンプ

    Merck(メルクミリポア)
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷
  • 受フラスコ 1000mL ドレン付 SF 11用 SIBATA(柴田科学)

    受フラスコ 1000mL ドレン付 SF 11用

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    ステンレスフィルターホルダー SF 11用スペアパーツです。吸引ろ過で、最大5hPa(絶対圧)に耐えることができます。
    容量(mL)1000
  • シリコーン製吸盤 SF 11 受フラスコ用 SIBATA(柴田科学)

    シリコーン製吸盤 SF 11 受フラスコ用

    SIBATA(柴田科学)
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    ステンレスフィルターホルダー SF 11用スペアパーツです。受けフラスコ 1000mLに使用します。
    材質シリコーン
  • 減圧ろ過システム用器具 ろ液採取瓶 GSF-500 ADVANTEC

    減圧ろ過システム用器具 ろ液採取瓶 GSF-500

    ADVANTEC
    45,980税込50,578
    1組(3個)
    6日以内出荷
    材質硬質ガラス容量(mL)500接続TS29・32共摺り 吸引アダプタおよび共栓寸法(Φ×mm)105×193
  • 減圧ろ過システム用器具 吸引アダプタ GSA-01 ADVANTEC

    減圧ろ過システム用器具 吸引アダプタ GSA-01

    ADVANTEC
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    材質硬質ガラス、活栓部/PTFE寸法(mm)106×85接続IN側/ゴム栓#8A・#8B、OUT側/TS29・32透明摺り、空気取入口/メス型ルアースリップ、減圧口/ホースアダプタ外径9mm
  • ガラスフィルターベース ねじ式用 SIBATA(柴田科学)

    ガラスフィルターベース ねじ式用

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    フィルターホルダーねじ式シリーズのスペアパーツです。ガラス製です。
    フィルター160~250μm
  • ファンネル PTFEコート フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    ファンネル PTFEコート フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フィルターホルダーに使用するファンネルのオプションパーツです。ろ紙との接触部分がPTFEコーティングされいるので、ろ紙が貼り付き難くく取り外しもしやすくなります。PTFEコートガラスフィルターベース(オプション)と組み合わせて使用します。
    用途容量:20mL、Φ25mm用、PTFEコート材質PTFEコート
  • プールろ過用カートリッジセット ショウエイ

    プールろ過用カートリッジセット

    ショウエイ
    27,980税込30,778
    1セット
    翌々日出荷
    プール用カートリッジろ過機【SPF-C】用の交換用カートリッジです。カートリッジの汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
    付属品アタッチメント、キャップ
  • 2段ろ過用ガラスベース SIBATA(柴田科学)

    2段ろ過用ガラスベース

    SIBATA(柴田科学)
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ガラスフィルターホルダーのオプション部品です。SUS316サポートスクリーンタイプに連結することによって、二段階のろ過が可能となります。
    寸法(mm)47質量(kg)0.1高さH(mm)80奥行D(mm)56幅W(mm)56
  • フィルターホルダー 足部 三商

    フィルターホルダー 足部

    三商
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    吸引ろ過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。
    適合Φ47mm用足径(Φmm)×長さL(mm)14×97
  • フィルターホルダー 吸引瓶なし 三商

    フィルターホルダー 吸引瓶なし

    三商
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    吸引ろ過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。
    適合47用種別一式セット(吸引瓶なし)
  • プラスチックホルダー ADVANTEC

    プラスチックホルダー

    ADVANTEC
    15,829税込17,412
    1箱
    当日出荷
    金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 ほとんどの薬品に対して高い耐性を示し、超高純度の酸、アルカリ、有機溶剤などの薬品を汚染しません。
    最高使用圧力(MPa)0.29(25℃)最高使用温度(℃)121
  • プラスチックホルダー ADVANTEC

    プラスチックホルダー

    ADVANTEC
    6,998税込7,698
    1箱
    当日出荷
    金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 IN側がオープンフェース設計で、フィルタ面に均一に粒子を捕捉でき、気体中の粒子、微生物の検査、分析用に使用します。
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/PTFE、シリコーン形状(IN/OUTの形状)IN:オープンフェース、OUT:メス型ルアースリップ および1/4"NPTフィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)13.5最高使用温度(℃)80アズワン品番64-1203-83
  • フィルターホルダー ねじ式セット SIBATA(柴田科学)

    フィルターホルダー ねじ式セット

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1式ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ・ガラス製のヘッドとポリプロピレン製のファンネルによってガラス製フィルターをはさんだろ過器です。 ・ねじ式なので、組み立てや分解が簡単にでき、各部品の洗浄がしやすい構造になっています。
  • PTFEパッキン ねじ式 Φ47mm用 SIBATA(柴田科学)

    PTFEパッキン ねじ式 Φ47mm用

    SIBATA(柴田科学)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    ・フィルターホルダーねじ式Φ47mm用のスペアパーツです。 ・PTFE製です。
    適合ねじ式Φ47mm用材質PTFE
  • 吸引式フィルターホルダー sartorius(ザルトリウス)

    吸引式フィルターホルダー

    sartorius(ザルトリウス)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    仕様適合フィルターサイズ(mm):Φ47、有効ろ過面積(cm):12.52材質PC(ポリカーボネート)容量(mL)ファンネル・レシーバーフラスコ/250
  • プレフィルター(グラスファイバー AP20) Merck(メルクミリポア)

    プレフィルター(グラスファイバー AP20)

    Merck(メルクミリポア)
    5,198税込5,718
    1ケース(100枚)ほか
    翌々日出荷から13日以内出荷
    ポアサイズ0.8から8.0μmのメンブレンフィルターのプレフィルターに適します。 AP-15タイプフィルターより、捕捉率は低いですが、汚染物保持能力は高くなっています。 AP15フィルターのプロテクトのために一次側に使用されます。 接着剤使用タイプです。接着剤使用のフィルターは、湿潤時の強度に優れ、定性分析および特に粒子汚染レベルの高い場合の前ろ過に適しています。水溶液の清澄化にも広く用いられています。
    材質アクリル樹脂接着ボロシリケートマイクロファイバーグラスポアサイズ(μm)2厚さ(μm)380流量(mL/min)1.3/cm2タンパク質吸着率(μg/cm2)60
  • リングプレート(フィルタホルダー用) ADVANTEC

    リングプレート(フィルタホルダー用)

    ADVANTEC
    4,549税込5,004
    1個
    5日以内出荷
    材質PTFEアズワン品番64-1002-75
  • フィルタピンセット(ステンレス製) Merck(メルクミリポア)

    フィルタピンセット(ステンレス製)

    Merck(メルクミリポア)
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
  • 焼結ガラスサポートベース VFC 47用シリコーン栓付 SIBATA(柴田科学)

    焼結ガラスサポートベース VFC 47用シリコーン栓付

    SIBATA(柴田科学)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47用
    用途フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47用材質ほうけい酸ガラス
  • 受フラスコ 2000mL ドレン付 SF 52用 SIBATA(柴田科学)

    受フラスコ 2000mL ドレン付 SF 52用

    SIBATA(柴田科学)
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    ステンレスフィルターホルダー SF 52用スペアパーツです。吸引ろ過で、最大5hPa(絶対圧)に耐えることができます。
    用途企画報知版にサイズ記載なし容量(mL)2000
  • フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47 SIBATA(柴田科学)

    フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47

    SIBATA(柴田科学)
    68,980税込75,878
    1式
    4日以内出荷
    ろ過したいサンプルを繰り返し注ぐ必要なし!サンプルにシンカーを投げ込み、真空ポンプで空気を引くだけで、連続的にろ過ができます。接液部の材質(ほうけい酸ガラス、PTFE、PPなど)が耐溶剤性仕様。HPLC分析などに用いられる移動相のろ過に!
    型式VFC 47規格【シリコーン栓】US規格No,8(穴径Φ9.2mm)内径(Φ)【入口ホースバルブ】ID8(Φ8)有効ろ過面積(cm2)12.6
  • ステンレスフィルターホルダー SIBATA(柴田科学)

    ステンレスフィルターホルダー

    SIBATA(柴田科学)
    86,980税込95,678
    1式
    4日以内出荷
    クランプ不要のスピンロック式のステンレス(SS316)製フィルターホルダー。受フラスコの下部には、ろ液排出用のドレン付き。ろ過後、ドレン部分のコックを開くと、ろ液が簡単に排出できます。受フラスコには、シリコーン製の吸盤が付いており、ろ過中も倒れる心配がなく安心!。SF11のみ。SF52にシリコーン製の吸盤は付属しておりません。
    内径(Φ)【入口ホースバルブ】ID8(Φ8)有効ろ過面積(cm2)11.6
  • ステンレスファンネル 500mL SF用 SIBATA(柴田科学)

    ステンレスファンネル 500mL SF用

    SIBATA(柴田科学)
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷
    ステンレスフィルターホルダー SF 52用スペアパーツです。SS316部分は、炎による滅菌が可能です。
    材質SS316容量(mL)500
  • ステンレスファンネル 100mL SF用 SIBATA(柴田科学)

    ステンレスファンネル 100mL SF用

    SIBATA(柴田科学)
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    ステンレスフィルターホルダー SF 11用スペアパーツです。SS316部分は、炎による滅菌が可能です。
    材質SS316容量(mL)100
  • ステンレススチールサポートベース Φ47 SF用 SIBATA(柴田科学)

    ステンレススチールサポートベース Φ47 SF用

    SIBATA(柴田科学)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    ステンレスフィルターホルダー SF 11/52用スペアパーツです。SS316部分は、炎による滅菌が可能です。
    材質SS316
  • ステンレススチールサポートスクリーン SF用 SIBATA(柴田科学)

    ステンレススチールサポートスクリーン SF用

    SIBATA(柴田科学)
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    ステンレスフィルターホルダー SF 11/52用スペアパーツです。SS316部分は、炎による滅菌が可能です。
    材質SS316
  • ガラスカバー VFC 47用 SIBATA(柴田科学)

    ガラスカバー VFC 47用

    SIBATA(柴田科学)
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47用
    用途フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47用材質【ガラス部】ほうけい酸ガラス【ホースバルブ部】PP、シリコーン
  • アルミニウムクランプ VFC 47用 SIBATA(柴田科学)

    アルミニウムクランプ VFC 47用

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47用
    用途フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47用材質アルミニウム
  • PTFEシンカー VFC 47用 SIBATA(柴田科学)

    PTFEシンカー VFC 47用

    SIBATA(柴田科学)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47用
    用途フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47用材質PTFE
  • マグネットサポートベース MF-3/5用 SIBATA(柴田科学)

    マグネットサポートベース MF-3/5用

    SIBATA(柴田科学)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
  • シリコーン栓 US規格 No.8 MF-3/5用 SIBATA(柴田科学)

    シリコーン栓 US規格 No.8 MF-3/5用

    SIBATA(柴田科学)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    フィルターホルダーマグネット式MF-3/5用のスペアパーツです。
    高さ(mm)26最大外径(mm)Φ41穴径(mm)9.2最小外径(mm)33.4
  • 減圧ろ過システム用器具 トラップ GT-300 ADVANTEC

    減圧ろ過システム用器具 トラップ GT-300

    ADVANTEC
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    付属品二方コック/ホースアダプタ×2材質硬質ガラス、活栓部/PTFE接続ホースアダプタ外径9mm寸法(Φ×mm)105×230オートクレーブの可否不可
  • マグネットファンネル MF-3/5用 SIBATA(柴田科学)

    マグネットファンネル MF-3/5用

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    フィルターホルダーマグネット式 MFシリーズ用のファンネルです。300mL用と500mL用のラインアップがあります。
カートリッジフィルター