カテゴリ
絞り込み
有効ろ過面積(cm2)
ブランド
- SIBATA(柴田科学)(45)
- ADVANTEC(22)
- TGK(東京硝子器械)(18)
- Merck(メルクミリポア)(17)
- 三商(15)
- アズワン(12)
- Rocker(4)
- Drummond Scientific Company(3)
- sartorius(ザルトリウス)(2)
- フロン工業(2)
- TARSONS(2)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
- PALL(ポール)(1)
- DURAN(1)
- サビレックス(1)
- アドバンテック(1)

ガスケット XX1009010
Merck(メルクミリポア)¥28,980税込¥31,8781セット(10個)17日以内出荷TGK品番719-00-19-00材質ボロシリケートガラス ファネル、ベースおよび吸引口付きキャップ、PTFE加工ステンレス スクリーン、アルミニウム スプリングクランプフィルター直径(Φmm)90接続外径 6 mm (1/4”) キャップ横の吸引口から吸引源へファネル容量(L)1
マニフォールド
ADVANTEC¥249,800~税込¥274,780~1個5日以内出荷から41日以内出荷多検体を同時に濾過する際に用いられるマニフォールドです。各ロートには、三方コックを装備し、常圧に戻すとき空気中の 雑菌が入らないように、エアベントフィルター用ホルダーKS-13 がセットできる設計としています。洗浄用パイプを装備しており、ホルダー内壁の 洗浄が必要な場合に便利です。材質(本体)SUS304外径(Φmm)【吸引口】Rc1/4(ホースアダプター:11材質(コック)ボディ:真鍮(クロムメッキ) コック:PTFEコック三方コック 吸気孔にKS-13接続可
マニフォールド
ADVANTEC¥209,800税込¥230,7801個41日以内出荷多検体を同時に濾過する際に用いられるマニフォールドです。塩化ビニル(PVC)製ですので、SS測定の ように滅菌処理が不要な多検体濾過に適しています。仕様●ブランチ数:6●洗浄用パイプ:無質量(kg)2.5品番メーカー:17313600材質(本体)PVC外径(Φmm)【吸引口】Rc1/4(ホースアダプター:11材質(コック)ボディ:PVC コック:PTFEコック二方コック 吸気孔無
多用途型ディスクフィルターホルダー
ADVANTEC¥229,800~税込¥252,780~1個41日以内出荷フィルターおよびホルダー内壁の2点シール構造により、メンブレンフィルターから濾過板までさまざまなフィルターの使用が可能です。加圧濾過により液体、気体の濾過滅菌や清澄を行う場合に使用します。サポートスクリーンにPTFEコートを施していますので、フィルターをセットしたままオートクレーブ滅菌が行えます。インライン接続も可能です。最高使用圧力(MPa)0.68(40℃)最大差圧(MPa)0.29(40℃)
マニホールドおよびリピートキット用交換部品 テフロン製マニホールド用エンドキャップ 2個入
Drummond Scientific Company¥2,098税込¥2,3081箱(2個)7日以内出荷アズワン品番68-0450-65
FGS-47用サポートスクリーン
TGK(東京硝子器械)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷仕様FGS-47用サポートスクリーンTGK品番0000-43-01-34厚さ(mm)約3外径(mm)41
FG-47用ベース 焼結ガラスフィルタ 一体型
TGK(東京硝子器械)¥18,300税込¥20,1301個10日以内出荷仕様FG-47用ベースTGK品番0000-43-01-32寸法(mm)[足管]下方口内径:約10、中間外径:約16、長さ:約80(約66)
FGS-25用サポートスクリーン
TGK(東京硝子器械)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷仕様FGS-25用サポートスクリーンTGK品番0000-43-01-30厚さ(mm)約3外径(mm)18
『カートリッジフィルター』には他にこんなカテゴリがあります
- フィルター本体
- フィルターホルダー