カテゴリ
絞り込み
有効ろ過面積(cm2)
ブランド
- SIBATA(柴田科学)(45)
- ADVANTEC(22)
- TGK(東京硝子器械)(19)
- Merck(メルクミリポア)(17)
- 三商(15)
- アズワン(12)
- Rocker(4)
- Drummond Scientific Company(3)
- sartorius(ザルトリウス)(2)
- フロン工業(2)
- TARSONS(2)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
- PALL(ポール)(1)
- DURAN(1)
- アドバンテック(1)

バイトンシール フィルターホルダーねじ式用
SIBATA(柴田科学)¥2,098~税込¥2,308~1セット(2個)3日以内出荷フィルターホルダーねじ式シリーズのスペアパーツです。バイトン樹脂製です。材質バイトン
フィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ
SIBATA(柴田科学)¥25,980~税込¥28,578~1セット欠品中サポートスクリーンタイプのフィルターホルダーセットです。吸引びんが付属します。サポートスクリーンは取りはずしのできるSUS316製ですので、洗浄や交換が簡単にできます。フィルターホルダーのガラス部にはほうけい酸ガラス-1を使用しています。(吸引びんはほうけい酸ガラス-2)減圧ろ過による一般分析に適しています。
CTFE フィルターホルダーDHH-50
フロン工業¥89,980税込¥98,9781個33日以内出荷ネオフロンは0.5MPaになります。 接続はRcメスネジで出来ているため、いろいろなジョイント接続にて使用できます。材質ネオフロン接続ねじRc1/4フィルター直径(Φmm)50有効ろ過面積(cm2)約10外寸法(Φ×Hmm)64×50
PTFE フィルターホルダーTHH-50
フロン工業¥75,980税込¥83,5781個5日以内出荷テフロンは0.25MPaになります。 接続はRcメスネジで出来ているため、いろいろなジョイント接続にて使用できます。材質テフロン接続ねじRc1/4フィルター直径(Φmm)50有効ろ過面積(cm2)約10外寸法(Φ×Hmm)64×50
フィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ 吸引びんなし
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1セットほか4日以内出荷から6日以内出荷ガラスフィルターベースタイプのフィルターホルダーセットです。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですので、ステンレス製との接触をきらう金属分析などのろ過に適しています。シリコン栓仕様です。ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。
真空マニホールド ガス置換用 VMFシリーズ
アズワン¥82,665~税込¥90,932~1個当日出荷から翌々日出荷不活性ガスのガス置換に使用するマニホールドです。両端ゴム止め仕様です。コックの切替により排気とガス注入を連続でおこなえます。材質硼珪酸ガラス-1接続口径(Φmm)8
ステンレス製フィルターホルダー SFシリーズ
Rocker¥65,980~税込¥72,578~1個翌々日出荷スライド固定式のため、フィルターの固定にクランプが必要ありません。レーザ刻印された便利な目盛付きで、火炎滅菌可能です。(※シリコン栓除く)材質No.8栓/シリコン、その他/SUS316直径(Φmm)(フィルター) 47有効ろ過面積(cm2)11.6穴径(Φμm)(サポートスクリーン孔径)70
ガス置換用真空マニホールド
三商¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から18日以内出荷ArやN2などの不活性ガス下での反応実験にガスを分岐して送ります。コックを切替えることで排気とガスの注入を連続して行なえます。ノズル外径(Φmm)10
フィルターホルダー 25SS型セット 吸引瓶なし
三商¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷吸引濾過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。ステンレスサポートスクリーンタイプ。適合サイズ(mm)メンブレンフィルター:Φ25ファネル容量(mL)15
フィルターホルダー 25GS型セット 吸引瓶なし
三商¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷吸引濾過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。ガラスフィルター付タイプ仕様ガラスフィルター規格:G-2適合サイズ(mm)メンブレンフィルター:Φ25ファネル容量(mL)15
フィルターホルダー FHシリーズ
アズワン¥34,300税込¥37,7301個翌々日出荷ろ過作業に適したスタンダードタイプフィルターベースはガラスフィルターで、ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですのでステンレス等の金属を避けたい金属分析のろ過に適しています。仕様ろ過瓶(mL):2000、ファンネル容量(mL):500、適用フィルター径(mm):Φ60、Φ14mm(付属の接続キャップ(mm):Φ8)、付属品(mm):接続キャップ、シリコンチューブ(長さ/約0.8m、内径/Φ7)穴径(μm)10アズワン品番4-457-03
フィルターホルダー FHシリーズ
アズワン¥30,900税込¥33,9901個当日出荷ろ過作業に適したスタンダードタイプです。PTFEフィルターですので溶剤等のろ過に適しています。仕様ろ過瓶(mL):1000、ファンネル容量(mL):300、適用フィルター径(mm):FΦ50、Φ14mm(付属の接続キャップ(mm):Φ8)、付属品(mm):接続キャップ、シリコンチューブ(長さ/約0.8m、内径/Φ7)穴径(μm)20アズワン品番4-457-02
フィルターホルダー FHシリーズ
アズワン¥28,600税込¥31,4601個翌々日出荷ろ過作業に適したスタンダードタイプです。フィルターベースはガラスフィルターで、ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですのでステンレス等の金属を避けたい金属分析のろ過に適しています。仕様ろ過瓶(mL):1000、ファンネル容量(mL):300、適用フィルター径(mm):Φ47、Φ14mm(付属の接続キャップ(mm):Φ8)、付属品(mm):接続キャップ、シリコンチューブ(長さ/約0.8m、内径/Φ7)穴径(μm)10アズワン品番4-457-01
マルチバキュームマニホールド用オプション
Rocker¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷用途ルアーコネクター種別マルチバキュームマニホールド用ルアーコネクター材質シリコンゴムアズワン品番4-379-12
減圧濾過用フィルターホルダー ステンレスタイプ
ADVANTEC¥139,800税込¥153,7801台当日出荷ステンレス製の減圧濾過用フィルターホルダーで、火炎滅菌(ガスケットを除く)ができます。フィルターの固定は接続しやすいロック式です。ファンネル一体型のロック機構です。仕様サポートスクリーン:ステンレススクリーン(100メッシュ)型式KSF-47容量(mL)(ファンネル)500質量(g)500フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)9.3プレフィルター直径(Φmm)35アズワン品番4-863-01
コンビジェット・マニフォールド
sartorius(ザルトリウス)¥39,600税込¥43,5601セット(50個)7日以内出荷生菌数試験用の2連マニフォールドです。マイクロザルト・e.jetポンプに直結するコンパクトな設計です。クイックコネクション採用でチューブの着脱が容易です。フィルターベースの交換で様々な容器やファネルに対応します。
マニフォールド
Rocker¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷仕様チューブ接続径(mm):内径Φ6×外径Φ8、ゴム栓サイズ(mm):上径Φ42(下径Φ35)×高さ26材質アルミニウム型番MultiVac 310-MS本体サイズ(mm)465×130×165アズワン品番2-8387-11
Fineフィルタホルダー
TGK(東京硝子器械)¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷フィルターホルダーのベーシックモデル。 研究開発の分野で一番使用されている、信頼と低価格を実現した商品です。TGK品番0000 43 01 02材質【サポートスクリーン】焼結ガラス(30~50μm)型式FGT-47容量(mL)【ファンネル】320共通19/38
Fineフィルタホルダー
TGK(東京硝子器械)¥44,980税込¥49,4781個28日以内出荷フィルターホルダーのベーシックモデル。 サポートスクリーンとベースとがFineのすぐれた加工技術によって、ジャストフィットします。 サポートスクリーンが取外せるので、洗浄や交換が簡単にできます。付属品クランプ材質【サポートスクリーン】SUS 316高さ(mm)28穴径(Φmm)15シリーズFGS下径(Φmm)33上径(Φmm)40接続シリコン栓目開き450μm
Fineフィルタホルダー
TGK(東京硝子器械)¥31,980税込¥35,1781個28日以内出荷フィルターホルダーのベーシックモデル。 ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですので、ステンレス製との接触をきらう金属分析などのろ過に適しています。 ベースと焼結硝子フィルターサポートは一体です。付属品クランプ材質【サポートスクリーン】焼結ガラス(30~50μm)高さ(mm)28穴径(Φmm)15シリーズFG下径(Φmm)33上径(Φmm)40
全ガラス製フィルターホルダー
Merck(メルクミリポア)¥95,980税込¥105,5781個3日以内出荷容量(mL)ファネル部:300、フラスコ部:1000直径(Φmm)フラスコ:137、ファネル:76高さ(mm)430フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)約9.6
ゴムキャップ フィルターホルダーΦ47mm用
SIBATA(柴田科学)¥6,898税込¥7,5881袋(5個)3日以内出荷フィルターホルダーのセットに標準付属された300mL用ファンネルのゴム製キャップ(スペアパーツ)です。適合Φ47mm用
SPCガラスフィルターベース PTFEコート
SIBATA(柴田科学)¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から93日以内出荷SPCフィルターホルダーにセットして使用するオプションパーツです。ろ紙との接触部分がPTFEコーティングされているので、ろ紙が貼り付きにくく取り外しもしやすくなります。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。PTFEコートファンネル(オプション)と組み合わせて使用します。材質PTFEコート摺合せSPC-29
SPCフィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ
SIBATA(柴田科学)¥35,980~税込¥39,578~1セットほか32日以内出荷から64日以内出荷フィルターΦ25mm、Φ47mm、またはΦ90mm用のフィルターホルダーシリーズです。サポートスクリーンは取りはずしのできるSUS316製ですので、洗浄や交換が簡単にできます。フィルターホルダーのガラス部にはほうけい酸ガラス-1を使用しています。(吸引びんはほうけい酸ガラス-2)減圧ろ過による一般分析に適しています。吸引びん付です。
ファンネル フィルターホルダーねじ式用
DURAN¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から17日以内出荷フィルターホルダーねじ式シリーズのスペアパーツです。ガラス製です。Φ25mm用、Φ47mm用、Φ90mm用があります。
フィルターマニフォルド
アズワン¥139,000税込¥152,9001個翌々日出荷仕様適用フィルターサイズ(mm):Φ47またはΦ50、付属品(mL):ファンネル/300×3個、カバーアズワン品番2-946-01
マグネットフィルターファンネル
PALL(ポール)¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷から33日以内出荷マグネットシールで簡単にフィルターをセットできます。 繰り返しオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、0.1MPa(1.05kg/cm2)、15分)。 ファンネルから簡単にフィルターを取り外せます。材質ポリフェニルスルフォン下径(Φmm)33(ゴム栓)適合フィルターΦ47mm
フィルターホルダーマニホルド(塩ビ)
アズワン¥106,000~税込¥116,600~1個当日出荷プラスチック製のマニホルドで、SS測定時のように多検物を同時に濾過する際に適します。仕様ゴム栓径/ゴム管径(Φmm) 39/11材質PVC(塩化ビニル樹脂)
交換部品キット XX30012RK
Merck(メルクミリポア)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷仕様サポートスクリーン、PTFEガスケット(13、25mm)およびO-リング(13mm)TGK品番719-00-19-43フィルター直径(Φmm)スウィニー: 13 mm、ミクロシリンジ: 25 mm接続XX30 012 00:入口 メス型ルアーロック、出口 オス型ルアースリップ◇XX30 025 00:入口 メス型ルアーロック、出口 オス型ルアースリップXX30 025 14:入口 1/4” NPTF、出口 オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)スウィニー: 0.8ミクロシリンジ: 3.9プレフィルター直径(Φmm)スウィニー: 10 、ミクロシリンジ: 22長さL×直径(mm×Φmm)スウィニー: 33×16、ミクロシリンジ: 32×32圧力(kPa)690滅菌方法フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能
フィルターホルダー XX3001240
Merck(メルクミリポア)¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷材質ステンレスホルダー:PTFEガスケット直径(Φmm)38高さ(mm)89フィルター直径(Φmm)13接続オス型ルアースリップ出口 (No.5ゴム栓およびろ過フラスコと一緒に使用)有効ろ過面積(cm2)0.7ファネル容量(mL)40
スクリーン XX1009002
Merck(メルクミリポア)¥53,980税込¥59,3781個22日以内出荷TGK品番719-00-18-97材質ボロシリケートガラス ファネル、ベースおよび吸引口付きキャップ、PTFE加工ステンレス スクリーン、アルミニウム スプリングクランプフィルター直径(Φmm)90接続外径 6 mm (1/4”) キャップ横の吸引口から吸引源へファネル容量(L)1
『カートリッジフィルター』には他にこんなカテゴリがあります
- フィルター本体
- フィルターホルダー