カテゴリ
絞り込み
有効ろ過面積(cm2)
ブランド
- SIBATA(柴田科学)(45)
- ADVANTEC(22)
- TGK(東京硝子器械)(19)
- Merck(メルクミリポア)(17)
- 三商(15)
- アズワン(12)
- Rocker(4)
- Drummond Scientific Company(3)
- sartorius(ザルトリウス)(2)
- フロン工業(2)
- TARSONS(2)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
- PALL(ポール)(1)
- DURAN(1)
- アドバンテック(1)

減圧ろ過システム用器具 吸引アダプタ GSA-01
ADVANTEC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷材質硬質ガラス、活栓部/PTFE寸法(mm)106×85接続IN側/ゴム栓#8A・#8B、OUT側/TS29・32透明摺り、空気取入口/メス型ルアースリップ、減圧口/ホースアダプタ外径9mm
濾過セット
アズワン¥32,300税込¥35,5301セット当日出荷一式揃っているので、便利です。 専用箱入りです。セット内容フィルターホルダー(Φ47mm用ロート下部)、フィルターホルダー(Φ47mm用ロート上部(容量300mL)キャップ付き)、フィルターホルダー用クリップ、濾過瓶(1000mL)、ゴム栓、洗浄用ブラシ材質硼珪酸ガラスアズワン品番4-3697-01
ファンネル PTFEコート フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から6日以内出荷フィルターホルダーに使用するファンネルのオプションパーツです。ろ紙との接触部分がPTFEコーティングされいるので、ろ紙が貼り付き難くく取り外しもしやすくなります。PTFEコートガラスフィルターベース(オプション)と組み合わせて使用します。用途容量:20mL、Φ25mm用、PTFEコート材質PTFEコート
Sterifil 500 holder 47mm 1/Pk 1PK
Merck(メルクミリポア)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷材質ポリスルホン ファネル, ファネル カバー, レシーバーフラスコおよびカバー; ポリプロピレン ホルダーベース, およびフィルター サポート スクリーン; シリコン ストッパー材質(シール)シリコン直径(Φcm)8.5フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)15.2プレフィルター直径(Φmm)42 (thick depth prefilter) or 47 (membrane prefilter)インレット/アウトレット接続ファネル/ホルダー出口ストッパは標準的な1Lろ過用フラスコに適合高さ(cm)14.5アズワン品番61-0195-71
2段ろ過用ガラスベース
SIBATA(柴田科学)¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷ガラスフィルターホルダーのオプション部品です。SUS316サポートスクリーンタイプに連結することによって、二段階のろ過が可能となります。寸法(mm)47質量(kg)0.1高さH(mm)80奥行D(mm)56幅W(mm)56
フィルターホルダー 足部
三商¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷吸引ろ過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。適合Φ47mm用足径(Φmm)×長さL(mm)14×97
プラスチックホルダー
ADVANTEC¥15,829~税込¥17,412~1箱当日出荷金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 ほとんどの薬品に対して高い耐性を示し、超高純度の酸、アルカリ、有機溶剤などの薬品を汚染しません。最高使用圧力(MPa)0.29(25℃)最高使用温度(℃)121
プラスチックホルダー
ADVANTEC¥6,998税込¥7,6981箱当日出荷金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 IN側がオープンフェース設計で、フィルタ面に均一に粒子を捕捉でき、気体中の粒子、微生物の検査、分析用に使用します。材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/PTFE、シリコーン形状(IN/OUTの形状)IN:オープンフェース、OUT:メス型ルアースリップ および1/4"NPTフィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)13.5最高使用温度(℃)80アズワン品番64-1203-83
フィルターホルダー ねじ式セット
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1式ほか3日以内出荷から6日以内出荷・ガラス製のヘッドとポリプロピレン製のファンネルによってガラス製フィルターをはさんだろ過器です。 ・ねじ式なので、組み立てや分解が簡単にでき、各部品の洗浄がしやすい構造になっています。
PTFEパッキン ねじ式 Φ47mm用
SIBATA(柴田科学)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷・フィルターホルダーねじ式Φ47mm用のスペアパーツです。 ・PTFE製です。適合ねじ式Φ47mm用材質PTFE
吸引式フィルターホルダー
sartorius(ザルトリウス)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷仕様適合フィルターサイズ(mm):Φ47、有効ろ過面積(cm):12.52材質PC(ポリカーボネート)容量(mL)ファンネル・レシーバーフラスコ/250
焼結ガラスサポートベース VFC 47用シリコーン栓付
SIBATA(柴田科学)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47用用途フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47用材質ほうけい酸ガラス
受フラスコ 2000mL ドレン付 SF 52用
SIBATA(柴田科学)¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷ステンレスフィルターホルダー SF 52用スペアパーツです。吸引ろ過で、最大5hPa(絶対圧)に耐えることができます。用途企画報知版にサイズ記載なし容量(mL)2000
フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47
SIBATA(柴田科学)¥68,980税込¥75,8781式4日以内出荷ろ過したいサンプルを繰り返し注ぐ必要なし!サンプルにシンカーを投げ込み、真空ポンプで空気を引くだけで、連続的にろ過ができます。接液部の材質(ほうけい酸ガラス、PTFE、PPなど)が耐溶剤性仕様。HPLC分析などに用いられる移動相のろ過に!型式VFC 47規格【シリコーン栓】US規格No,8(穴径Φ9.2mm)内径(Φ)【入口ホースバルブ】ID8(Φ8)有効ろ過面積(cm2)12.6
ステンレスフィルターホルダー
SIBATA(柴田科学)¥86,980~税込¥95,678~1式4日以内出荷クランプ不要のスピンロック式のステンレス(SS316)製フィルターホルダー。受フラスコの下部には、ろ液排出用のドレン付き。ろ過後、ドレン部分のコックを開くと、ろ液が簡単に排出できます。受フラスコには、シリコーン製の吸盤が付いており、ろ過中も倒れる心配がなく安心!。SF11のみ。SF52にシリコーン製の吸盤は付属しておりません。内径(Φ)【入口ホースバルブ】ID8(Φ8)有効ろ過面積(cm2)11.6
ステンレスファンネル 500mL SF用
SIBATA(柴田科学)¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷ステンレスフィルターホルダー SF 52用スペアパーツです。SS316部分は、炎による滅菌が可能です。材質SS316容量(mL)500
ステンレスファンネル 100mL SF用
SIBATA(柴田科学)¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷ステンレスフィルターホルダー SF 11用スペアパーツです。SS316部分は、炎による滅菌が可能です。材質SS316容量(mL)100
ステンレススチールサポートベース Φ47 SF用
SIBATA(柴田科学)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷ステンレスフィルターホルダー SF 11/52用スペアパーツです。SS316部分は、炎による滅菌が可能です。材質SS316
ステンレススチールサポートスクリーン SF用
SIBATA(柴田科学)¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷ステンレスフィルターホルダー SF 11/52用スペアパーツです。SS316部分は、炎による滅菌が可能です。材質SS316
ガラスカバー VFC 47用
SIBATA(柴田科学)¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47用用途フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47用材質【ガラス部】ほうけい酸ガラス【ホースバルブ部】PP、シリコーン
アルミニウムクランプ VFC 47用
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47用用途フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47用材質アルミニウム
PTFEシンカー VFC 47用
SIBATA(柴田科学)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47用用途フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47用材質PTFE
ディスペンサー用マニホールド
Drummond Scientific Company¥39,980~税込¥43,978~1個10日以内出荷から63日以内出荷1、000μL可変デジタル式(モデル590)または固定式(モデル390)マイクロディスペンサー用のマニホールド。組合せて使用することでマイクロプレートに各種溶液を迅速に連続分注可能(測定誤差:±6%)。
ディスペンサー用マニホールド
Drummond Scientific Company¥59,980税込¥65,9781個21日以内出荷1、000μL可変デジタル式(モデル590)または固定式(モデル390)マイクロディスペンサー用のマニホールド。組合せて使用することでマイクロプレートに各種溶液を迅速に連続分注可能(測定誤差:±6%)※マイクロディスペンサーは別売り。アズワン品番68-0450-53
ロータリーマニフォールド SolarVac
Rocker¥344,999税込¥379,4991台12日以内出荷従来品と比較して省スペースで多検体を濾過することが可能です。仕様●スループット:6サンプル●使用ポンプ例:オイルレス吸引ポンプ Rocker400(1-6685-12)、液体吸引ポンプ Aligator200(4-2220-01)●接続チューブ径(mm):内径Φ8.0材質ボディ/SUS304、制御バルブ・アダプター・メンブレンサポート・ホースコネクター/SUS316、ノブ/アルミニウム、チューブ接続部/シリコン寸法(mm)Φ340×180、ゴム栓:上径Φ42(下径Φ35)×高さ26、NO.8シリコン栓適合、モップヘッド:380×200質量(kg)8.6容量(mL)100/300/500フィルター直径(Φmm)47アズワン品番4-6634-01
シリコーン栓 US規格 No.8 MF-3/5用
SIBATA(柴田科学)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷フィルターホルダーマグネット式MF-3/5用のスペアパーツです。高さ(mm)26最大外径(mm)Φ41穴径(mm)9.2最小外径(mm)33.4
減圧ろ過システム用器具 トラップ GT-300
ADVANTEC¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷付属品二方コック/ホースアダプタ×2材質硬質ガラス、活栓部/PTFE接続ホースアダプタ外径9mm寸法(Φ×mm)105×230オートクレーブの可否不可
濾過瓶セット
アズワン¥9,798税込¥10,7781セット当日出荷一式揃っているので、便利です。 専用箱入りです。セット内容濾過瓶(250mL)、濾過瓶(500mL)、濾過瓶(1000mL)、洗浄用ブラシ材質硼珪酸ガラスアズワン品番4-3696-01
マグネットファンネル MF-3/5用
SIBATA(柴田科学)¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷フィルターホルダーマグネット式 MFシリーズ用のファンネルです。300mL用と500mL用のラインアップがあります。
上蓋 マグネットファンネル用 PP
SIBATA(柴田科学)¥6,098税込¥6,7081個4日以内出荷フィルターホルダーマグネット式 MF-3(061700-30001)/MF-5(061700-50001)用の上蓋質量(kg)0.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×28
マニホールド 3連式 Multivacシリーズ
SIBATA(柴田科学)¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷3連タイプで、それぞれ個別にバルブ操作が可能な吸引ろ過用マニホールドです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×130×160ホースジョイントΦ8
フィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ
SIBATA(柴田科学)1セット欠品中フィルターホルダーセットシリーズで、ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。吸引びん付です。ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。用途ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですので、ステンレス製との接触をきらう金属分析などのろ過に適しています。
ガラスフィルターベース PTFEコート フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)1個欠品中フィルターホルダーにセットして使用します。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。ろ紙との接触部分がPTFEコーティングされているので、ろ紙が貼り付きにくく取り外しもしやすくなります。PTFEコートファンネル(オプション)と組み合わせて使用します。適合Φ47mm用材質PTFEコート
バイトンシール フィルターホルダーねじ式用
SIBATA(柴田科学)¥2,098~税込¥2,308~1セット(2個)3日以内出荷フィルターホルダーねじ式シリーズのスペアパーツです。バイトン樹脂製です。材質バイトン
『カートリッジフィルター』には他にこんなカテゴリがあります
- フィルター本体
- フィルターホルダー