絞り込み
種類
  • 種類ニップル(3)
材質
  • スチール(6)
  • ステンレス(5)
呼び径(B)
  • 1/8(2)
  • 1/4(3)
  • 3/8(3)
  • 1/2(3)
  • 3/4(3)
  • 1(3)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(3)
  • 2(3)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
呼び径(A)
  • 6(2)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 32(3)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 65(1)
  • 75(1)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(4)
ブランド
  • 東和高圧
  • モノタロウ(15)
  • エスコ(120)
  • リケン(100)
  • シーケー金属(66)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(58)
  • 桑名金属工業(55)
  • 吉年(43)
  • 藤井高圧(40)
  • SK11(30)
  • RS PRO(15)
  • カクダイ(10)
  • ONK(オーエヌ工業)(5)
  • 淡路マテリア(4)
  • TRUSCO(1)
  • 中部ビニール工業(1)
  • FSC藤原産業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジ込み型クロス PT.CROSS 東和高圧

    ネジ込み型クロス PT.CROSS

    東和高圧
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80
  • ネジ込み型ニップル NI 東和高圧

    ネジ込み型ニップル NI

    東和高圧
    838税込922
    1個
    6日以内出荷
    JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質ステンレス鋼SUS304形状ニップル最高使用圧力(MPa)21(ブッシングのみ:14)ねじの種類PTスケジュールS/80
  • ネジ込み型チーズ PT TEE 東和高圧

    ネジ込み型チーズ PT TEE

    東和高圧
    898税込988
    1個
    6日以内出荷
    接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80
  • ネジ込み型異径ニップル R・NI 東和高圧

    ネジ込み型異径ニップル R・NI

    東和高圧
    338税込372
    1個
    6日以内出荷
    接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼SS400形状異径ニップル最高使用圧力(MPa)21(ブッシングのみ:14)ねじの種類PTスケジュールS/80
  • ネジ込み型ニップル NI 東和高圧

    ネジ込み型ニップル NI

    東和高圧
    289税込318
    1個
    6日以内出荷
    接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼SS400スケジュールS/80
  • ネジ込み型異径ニップル R・NI 東和高圧

    ネジ込み型異径ニップル R・NI

    東和高圧
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質ステンレス鋼SUS304形状異径ニップル最高使用圧力(MPa)21(ブッシングのみ:14)ねじの種類PTスケジュールS/80
  • 差し込み熔接型SWXPTチーズ SWXPT.TEE 東和高圧

    差し込み熔接型SWXPTチーズ SWXPT.TEE

    東和高圧
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
    用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80
  • ネジ込み型チーズ PT TEE 東和高圧

    ネジ込み型チーズ PT TEE

    東和高圧
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
    用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80
  • 差し込み熔接型チーズ SW 東和高圧

    差し込み熔接型チーズ SW

    東和高圧
    839税込923
    1個
    6日以内出荷
    JIS G3454の圧力配管用、JIS G3455の高圧配管用、JIS G3456の高温配管用の炭素鋼鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
    用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80
  • 差し込み熔接型チーズ SW TEE 東和高圧

    差し込み熔接型チーズ SW TEE

    東和高圧
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    JIS G3454の圧力配管用、JIS G3455の高圧配管用、JIS G3456の高温配管用の炭素鋼鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
    用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質炭素鋼S25CスケジュールS/160
  • 差し込み熔接型チーズ SW TEE 東和高圧

    差し込み熔接型チーズ SW TEE

    東和高圧
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
    用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質ステンレス鋼SUS304
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手