絞り込み
内径(Φmm)
- 19(1)
使用流体
- 水(1)
- 蒸気(1)
外径(Φmm)
- 31
- 12(4)
- 12.7(7)
- 13(7)
- 15(10)
- 15.9(7)
- 16.5(5)
- 17.5(5)
- 18(5)
- 21(11)
- 25(8)
- 26(5)
- 26.5(4)
- 29(8)
- 30(5)
- 34(4)
- 35(5)
- 36.5(6)
- 37(6)
- 41.5(4)
- 51(5)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
- 1.8(1)
特性
- 耐摩耗(1)
- 耐熱(1)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20
材質
- ゴム(1)
ゴム
ブランド
- ALFAGOMMA(1)
ALFAGOMMA
「内径(Φmm)」から絞り込む
19(1)

スチームホースT-341
ALFAGOMMA¥5,298~税込¥5,828~1本翌日出荷から3日以内出荷補強層が2S構造となっているため、安全性が高く、耐熱性、耐摩耗性に優れています。用途蒸気・熱湯最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)-40~+210材質内面ゴム:クロロブチルゴム、外面ゴム:EPDM使用流体蒸気、熱湯補強層(高張力スチール)2S特性耐熱性、耐摩耗性、耐オゾン性












![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)