絞り込み
内径(Φmm)
- 6.6(2)
- 8.1(2)
- 9.3(2)
- 9.5(1)
- 9.7(2)
- 12.7(6)
- 13(2)
- 15.9(3)
- 16.2(2)
- 19(4)
- 19.3(2)
- 25.4(4)
- 25.7(2)
- 31.8(3)
- 38.1(3)
- 50.8(2)
- 51.3(1)
使用流体
- セメントミルク(1)
- 水(6)
- 油(1)
- 空気(1)
- 蒸気(2)
- 薬品(2)
外径(Φmm)
- 12.7(2)
- 14.3(2)
- 15.9(3)
- 18.2(1)
- 19.8(2)
- 20(1)
- 20.7(1)
- 21(1)
- 22.3(1)
- 23.5(2)
- 23.9(1)
- 25(1)
- 25.4(1)
- 26.1(1)
- 27.6(1)
- 27.7(2)
- 36.5(2)
- 45.5(2)
- 52.8(2)
- 69(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 1(3)
- 1.5(2)
- 2(1)
- 3(1)
特性
- 柔軟(4)
- 耐油(3)
- 耐熱(2)
ホース長さ(m)
- 1(5)
- 2(5)
- 10(7)
- 11(5)
- 12(5)
- 13(5)
- 14(5)
- 15(5)
- 16(5)
- 17(5)
- 18(5)
- 19(5)
- 20(8)
- 21(5)
- 22(5)
- 23(5)
- 24(5)
- 30(7)
- 40(7)
- 100(8)
- ホース長さ(m)をもっと見る
1・2・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・30・40・100・ホース長さ(m)をもっと見る
材質
- ゴム(8)
- スチール(1)
ゴム・スチール
色
ブラック(7)
レッド(1)
ブラック・レッド
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)
- モノタロウ(1)
- RS PRO(29)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(20)
- 十川ゴム(12)
- オーサカゴム(10)
- 八興(9)
- フローイングテクノ(8)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
- クラレプラスチックス(4)
- 弘進ゴム(2)
- ヤマトエンジニアリング(2)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
- カナフレックス(1)
- 共栄産業(1)
- コクゴ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 東北ゴム(1)
- 日東工器(1)
- ノーブランド(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
特価
「内径(Φmm)」から絞り込む
12.7(6)
15.9(3)
16.2(2)
19(4)
19.3(2)
25.4(4)
25.7(2)
31.8(3)
38.1(3)
50.8(2)

耐油OKエクセル-100
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から3日以内出荷豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-40~70特性耐油輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)
耐油OKエクセル-150
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本翌日出荷から3日以内出荷高温作動油、高温エアー対応。豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。高温エアー移送用最高使用圧力(MPa)1材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒使用流体油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、高温エアー外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-40~70特性耐油輸送物温度範囲(℃)-40~150(油)、-40~120(エア)
金型温調用温水ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,598~税込¥1,758~1本翌日出荷から3日以内出荷豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。用途金型温調用、水またはエチレングリコールの輸送用最高使用圧力(MPa)1使用流体水、エチレングリコール特性軽量、屈曲性材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-30~60輸送物温度範囲(℃)-30~120
ウォーターホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,398~税込¥7,038~1本3日以内出荷から5日以内出荷豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。用途一般送水用最高使用圧力(MPa)0.5材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造筋入適合流体水補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~50
スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,998~税込¥4,398~1本翌日出荷から3日以内出荷用途スチーム洗浄専用最高使用圧力(MPa)2流体温度(℃)4~210材質内管・外被:耐熱性合成ゴム色外被:黒適合流体スチーム最小破壊圧力(MPa)12補強層1W特性耐熱性推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
吸余水ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,398~税込¥4,838~1本4日以内出荷から6日以内出荷豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。用途動噴用吸水管・余水管兼用最高使用圧力-95kPa~0.3MPa材質内管・外被:合成ゴム色外被:赤使用流体水外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60特性軽量、屈曲性輸送物温度範囲(℃)0~50
スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ専用口金具
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷流体温度(℃)4~210材質SS・SC相当鋼適合流体スチーム特性耐熱性
グラウトホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980~税込¥21,978~1本翌日出荷から5日以内出荷豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。用途セメントミルク注入用最高使用圧力(MPa)3材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒使用流体セメントミルク外被構造平滑使用可能雰囲気温度(℃)-20~60特性軽量、屈曲性輸送物温度範囲(℃)0~50
【オーダー】金型温調用温水ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,070税込¥1,1771本翌日出荷豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。用途金型温調用、水またはエチレングリコールの輸送用色黒サイズ9×1BH、12×1BH内径×外径(Φmm)9.3×15.9、12.7×21.0最高使用圧力(MPa)1外被構造平滑適合流体水/エチレングリコール補強層合成繊維材質(ゴム)内管:合成ゴム/外被:合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-30~+60輸送物温度範囲(℃)-30~+120サービス分類オーダー・加工
耐油ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,980~税込¥16,478~1本翌日出荷から7日以内出荷最高使用圧力(MPa)1.5材質(内管・外被)合成ゴム使用流体油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、一般送水特性耐油
























![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)