絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- SUS(エスユーエス)(2,415)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(552)
- イマオコーポレーション(97)
- ヤマト(機構部品)(97)
- 青木精密工業(80)
- TRUSCO(65)
- エスコ(47)
- ACE(エース)(46)
- 東野精機(40)
- RS PRO(14)
- 廣杉計器(12)
- ボッシュ・レックスロス(11)
- 大阪魂(10)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- ノーブランド(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- LAPP(5)
- エスアンドエスサイクル(5)
- ブランドをもっと見る

重量用スライドレール(L508)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。 収納時、ストッパーによりホールドされます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。用途コンピュータ周辺機器・事務機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)1670許容荷重(N)1226表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31449
コーナーバンパー
TAKIGEN(タキゲン)¥210税込¥2311個当日出荷配電盤・分電盤のコーナーの保護及び衝突時のケガを防止します。 従来品C-30-CBのねじ止めタイプです。用途配電盤・分電盤・キャビネット材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色グレー質量(g)10推奨ねじ十字穴付トラスねじ(M3)
コーナーバンパー
TAKIGEN(タキゲン)¥210税込¥2311個当日出荷配電盤・分電盤のコーナーの保護及び、衝突時のケガを防止します。 付属の両面テープにより、加工なしで取付けられます。用途配電盤・分電盤・キャビネット材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°標準色グレータキゲンコード24351
重量用スライドレール(L711.2)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。 収納時、ストッパーによりホールドされます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。用途コンピュータ周辺機器・事務機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)2370許容荷重(N)1226表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31453
超重量用スライドレール(L1000)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥13,492~税込¥14,841~1個当日出荷から4日以内出荷ロールフォーミング加工を採用したことで、従来の重量用スライドレールより軽量で耐荷重にも優れています。用途特装車・建設機械・バス材質冷間圧延鋼材(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス コーナーブラケット
TAKIGEN(タキゲン)¥596~税込¥656~1個4日以内出荷から6日以内出荷パッキンのコーナー部を保護し防水性を向上させます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途Hゴム使用扉のコーナー部材質ステンレス鋼板鏡面材(SUS304)
ステンレス スライドレール(L355.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,471税込¥2,7181個4日以内出荷スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機・医療機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)284タキゲンコード809298
小型スライドレール(L500)
TAKIGEN(タキゲン)¥799~税込¥879~1個4日以内出荷小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。用途通信機器・事務機器・試験機など各種筐体材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス プラカラーちょうボルト(M5)
TAKIGEN(タキゲン)¥78税込¥861個当日出荷UL規格適合素材を使用 軽量プラスチックを採用。 頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。 ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋外用機器・車両・船舶材質つまみ部/ポリアミド(PA)(UL94V-0)、ねじ部/ステンレス鋼棒色ライトグレー質量(g)5寸法L(mm)11寸法D(Φmm)10寸法W(mm)21寸法MM5タキゲンコード21731
ストッパー付スライドレール(L355.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。用途コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)2.1許容荷重(N)284表面仕上げ鏡面研磨タキゲンコード22942
小型スライドレール(L100)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,254~税込¥1,379~1個4日以内出荷コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。 表面はヘアライン状で美しい外観を呈しています。 アルミニウム製で軽量です。用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法L(mm)100寸法P1(mm)70標準色シルバー許容荷重(N)29表面仕上げアルマイト処理
小型スライドレール(L250)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 消音バンパー付属用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)370許容荷重(N)353タキゲンコード21965
重量用スライドレール(L558.8)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。 収納時、ストッパーによりホールドされます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。用途コンピュータ周辺機器・事務機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)1850許容荷重(N)1226表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31450
小型スライドレール(L140)
TAKIGEN(タキゲン)¥819税込¥9011個当日出荷小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。用途通信機器・事務機器・試験機など各種筐体材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード22814
ホールド機構付スライドレール(L508)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,842税込¥2,0261個4日以内出荷引きだした状態でスプリングストッパーが働きホールドします。インナーメンバーに力を加えることで解除できます。 インナーメンバーは引きだした状態でスプリングストッパーを解除することで抜差しできます。 収納時、ディテント機構によりホールドします。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)544寸法L1(mm)508寸法S(mm)328寸法L2(mm)504寸法N(mm)11寸法P1(mm)463.5寸法P2(mm)450.8寸法P3(mm)339.7寸法P4(mm)225.4寸法P5(mm)457.2寸法P6(mm)228.6許容荷重(N)392表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31441
スライドレール (L558.8)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。材質冷間圧延鋼板(SPCC)許容荷重(N)441
ステンレス プラカラーちょうボルト(M4)
TAKIGEN(タキゲン)¥64税込¥701個4日以内出荷UL規格適合素材を使用 軽量プラスチックを採用。 頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。 ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋外用機器・車両・船舶質量(g)3寸法L(mm)8寸法D(Φmm)8材質(ねじ部)ステンレス鋼棒寸法W(mm)17標準色ライトグレー材質(つまみ)ポリアミド(PA)(UL94V-0)寸法MM4タキゲンコード21730
重量用スライドレール(L1=609.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥26,984税込¥29,6821個4日以内出荷スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)5580寸法L1(mm)609.6寸法S(mm)631寸法N(mm)15寸法P1(mm)577.8寸法P2(mm)454寸法P3(mm)288.9許容荷重(N)2058表面仕上げ生地タキゲンコード23077
ストッパー付スライドレール(L711.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。用途コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)710許容荷重(N)412表面仕上げ鏡面研磨タキゲンコード22949
ステンレス スライドレール(L609.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,215税込¥5,7371個4日以内出荷ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1200許容荷重(N)422タキゲンコード21486
重量用スライドレール(L1=660.4)
TAKIGEN(タキゲン)¥29,795税込¥32,7751個4日以内出荷スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)6060寸法L1(mm)Φ660.4寸法S(mm)682寸法N(mm)15寸法P1(mm)628.6寸法P2(mm)504.8寸法P3(mm)314.3許容荷重(N)2028表面仕上げ生地タキゲンコード23078
ステンレス 小型スライドレール(L200)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,319税込¥2,5511個4日以内出荷小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)310許容荷重(N)372表面仕上げ生地タキゲンコード22339
ストッパー付スライドレール(L508)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。用途コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)507許容荷重(N)392表面仕上げ鏡面研磨タキゲンコード22945
ストッパー付スライドレール(L304.8)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。用途コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1.5許容荷重(N)314表面仕上げ鏡面研磨タキゲンコード22941
ステンレス スライドレール(L250)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,498税込¥2,7481個欠品中ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)588タキゲンコード22804
ステンレス スライドレール(L558.8)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,828税込¥5,3111個当日出荷ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1090許容荷重(N)441タキゲンコード21485
ステンレス スライドレール(L406.4)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,930税込¥4,3231個当日出荷ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)800許容荷重(N)451タキゲンコード21482
ステンレス スライドレール(L355.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,610税込¥3,9711個当日出荷ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)700許容荷重(N)451タキゲンコード21481
ペダルロック
TAKIGEN(タキゲン)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から4日以内出荷スプリングにより一定の力で確実に路面をグリップします。 ロックペダル、アンロックペダルが独立しているため確実に操作できます。用途大型・中型・小型の機器・台車のストッパー表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ティルトスライドレール(L406)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,417税込¥3,7591個欠品中通常は水平を保ちますが、リングレバーを引くことにより先端200mmを上下に25°傾けることができ、高い位置のキーボード操作や配線処理が楽に行えます。 リング部には手に優しいラバーコーティングが施されています。 簡易ロック機構付で振動によるレールの飛び出しがありません。用途サーバラック・PC周辺機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31360
スライドレール (L660.4)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から5日以内出荷スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。材質冷間圧延鋼板(SPCC)許容荷重(N)412
スライドレール (L457.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。材質冷間圧延鋼板(SPCC)