絞り込み
ねじサイズ
- M4(1)
- M5(1)
- M6(1)
長さ(mm)
- 8(1)
- 11(1)
- 12(1)
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(62)
- 青木精密工業(9)
- ACE(エース)(6)
- SUS(エスユーエス)(3)
特価
「ねじサイズ」から絞り込む
M4(1)
M5(1)
M6(1)

ステンレス プラカラーちょうボルト(M4)
TAKIGEN(タキゲン)¥64税込¥701個4日以内出荷UL規格適合素材を使用 軽量プラスチックを採用。 頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。 ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋外用機器・車両・船舶質量(g)3寸法L(mm)8寸法D(Φmm)8材質(ねじ部)ステンレス鋼棒寸法W(mm)17標準色ライトグレー材質(つまみ)ポリアミド(PA)(UL94V-0)寸法MM4タキゲンコード21730
ステンレス プラカラーちょうボルト(M5)
TAKIGEN(タキゲン)¥78税込¥861個当日出荷UL規格適合素材を使用 軽量プラスチックを採用。 頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。 ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋外用機器・車両・船舶材質つまみ部/ポリアミド(PA)(UL94V-0)、ねじ部/ステンレス鋼棒色ライトグレー質量(g)5寸法L(mm)11寸法D(Φmm)10寸法W(mm)21寸法MM5タキゲンコード21731
ステンレス プラカラーちょうボルト(M6)
TAKIGEN(タキゲン)¥82税込¥901個当日出荷UL規格適合素材を使用 軽量プラスチックを採用。 頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。 ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋外用機器・車両・船舶質量(g)7寸法L(mm)12寸法D(Φmm)12材質(ねじ部)ステンレス鋼棒寸法W(mm)25.5標準色ライトグレーねじの呼びM6材質(つまみ)ポリアミド(PA)(UL94V-0)寸法MM6タキゲンコード21732
『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- フレーム
- アルミフレーム用その他部品
- 安全柵
- アルミフレーム用ボルトセット
- アルミフレーム用ナット
- アルミフレーム用ブラケット